絞り込み
サービス分類

【校正】マイクロメータE
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】マイクロメータD
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】カンタマイク
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など電源ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12 ※スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください)保護等級IP65(IEC60529) ※使用後の防錆処理が必要です電池寿命(通常使用で約)2.4年位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】クーラントデジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67サービス分類校正
【校正】テストバー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など参考寸法差幅(μm)2シリーズ167平面度(μm)0.3直径(mm)Φ7.9校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】自動ストップノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05サービス分類校正
【校正】フックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)外側測定範囲:0~200内側測定範囲:10.1~200最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.03校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】チップ付きノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05サービス分類校正
【校正】ポイントネックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】フック付デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05ベース長(mm)100校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】デプスマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01ベース長(mm)101.6校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など仕様本尺のジョウの移動量:0.3mm全長(mm)299測定範囲(mm)0~180シリーズ573電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~1.0量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.05最大応答速度無制限サムローラあり出力端子ありミツトヨ品番573-191-30校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】浅孔シリンダゲージCGF
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】スプラインマイクロメータ SPM2
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ2×5サービス分類校正
【校正】スプラインマイクロメータ SPM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10サービス分類校正
【校正】専用デジマチック マイクロメータPMUS150
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001測定面形状片球面校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】専用デジマチック マイクロメータPMUD150
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001測定面形状両球面校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】専用デジマチック マイクロメータPDM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20サービス分類校正
【校正】直進式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3サービス分類校正
【校正】専用デジマチック マイクロメータOMP
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】専用デジマチック マイクロメータOMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,690税込¥8,4591個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)5校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】専用デジマチック マイクロメータMDC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップサービス分類校正
【校正】専用デジマチック マイクロメータGMB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】専用デジマチック マイクロメータDMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池、スパナ(No.301336)・(No.04GAA274)、六角棒スパナ(No.202863)仕様クランプ付、定圧装置付電源モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44×1個(付属)最小表示量(mm)0.001機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能ベース寸法(mm)101.6×16位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ本体の送り器差±3μm基準面の平面度基準面の長さ63.5mm 1.3μm基準面の長さ101.6mm 2μm測定面と基準面の平行度(4+最大定長/50)μm(端数切上げ)ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75) (端数切上げ)測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】専用デジマチック マイクロメータBMB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】専用デジマチック マイクロメータACM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】演算型デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品などタイプ演算機能付測定範囲(mm)12.7電源CR2032×1個最小表示量(mm)12段階切替本体質量(g)170表示部330°回転機能プリセット: 3マスタ値メモリ、公差判定:4上下限値メモリ*:3マスタ値(P1、P2、P3)およびインクリメンタル系、ピークホールド:TIR、Max、Min、演算:Ax’+B+Cx’-1(x'=x+offset)、測定値メモリ:-、表示値ホールド:○、PCから設定入力可能(専用I/F)、キーロック可能(本体操作またはPC通信で設定)、パラメータロック可能(PC通信で設定可能)データ出力デジマチック電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。検出方法ABS静電容量式アブソリュートエンコーダ応答速度無制限裏ぶた仕様平アナログバー表示±20目盛広範囲行き精度(mm)0.003以下戻り誤差(mm)0.002以下繰返し精密度(mm)0.002以下校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ピーク検出機能付きデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など付属品モニタ用リチウム金属電池CR2032(1個)測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源CR2032×1個最小表示量(mm)2段階切替(0.001/0.01)測定力(N)1.5以下外枠径(mm)59電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。広範囲行き精度(mm)0.003以下戻り誤差(mm)0.002以下繰返し精密度(mm)0.002以下校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】シリンダーゲージ専用デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品などタイプシリンダーゲージ専用測定範囲(mm)12.7電源CR2032×1個最小表示量(mm)2段階切替(0.001/0.01)本体質量(g)170表示部330°回転機能プリセット: 3マスタ値メモリ、公差判定:3上下限値メモリ、ピーク検出: Min、演算:-、測定値メモリ:○、表示値ホールド:○、PCから設定入力可能(専用I/F)、キーロック可能(本体操作またはPC通信で設定)、パラメータロック可能(PC通信で設定可能)データ出力デジマチック電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。検出方法ABS静電容量式アブソリュートエンコーダ応答速度無制限裏ぶた仕様平アナログバー表示±20目盛広範囲行き精度(mm)0.003以下戻り誤差(mm)0.002以下繰返し精密度(mm)0.002以下校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ABSデジマチックスナップキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02電池寿命(通常使用で約)7年校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ダイヤル付ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品などデプスバー有サービス分類校正
【校正】ブレードノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】527シリーズ フック付デプスゲージVDS-H
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)フック測定:0~300、デプス測定:10~300最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.08ベース寸法(mm)100(厚さ6.5)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)100~125目量(mm)0.01器差(μm)±3マイクロメータヘッドのストローク(mm)25校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】テストバー (167シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など平面度(μm)0.3校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】グループマイクロ(146シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.01測定子直径(Φmm)12.7測定範囲(外側)(mm)0~25測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ボール歯車マイクロ (124シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.01校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ハブマイクロ (147シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.6平行度(μm)3校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ポイントマイクロ(112シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01サービス分類校正
【校正】クリンプハイトマイクロ (112シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01器差(μm)±3校正証明書再校正サービス分類校正
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス