10ページ目: 球技

1,576件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマイルサッカー4号 MIKASA (ミカサ)スマイルサッカー4号MIKASA (ミカサ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
柔らかさと使用感をバランスさせたスマイルサッカーボール。小学校全般。
仕様推奨内圧:0.15~0.20kgf/cm2材質EVA(特殊スポンジ)、貼りホワイト/ブラック質量(g)約280サイズ(cm)円周約65
プレミアムソフトバレーボール トリムの部試合球 MIKASA (ミカサ)プレミアムソフトバレーボール トリムの部試合球MIKASA (ミカサ)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
トリムバレーボール試合球。
材質人工皮革、縫い、メジャー付ホワイト質量(g)約200サイズ(cm)円周約79~81
ボールキャリーライト ステラNEXTボールキャリーライトステラNEXT
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
大型キャスターだからぬかるんだグラウンドでも移動しやすい!ノック練習時に便利なバット入れは6本収納可能。強度と組立にもこだわった什器メーカーが製作する安心・安全の日本製。
用途野球ボールキャリー材質(メッシュコンテナ)ポリエチレン質量(kg)16.2メッシュコンテナ:オレンジ材質(本体)スチール容量(L)47(野球ボール120個)幅(cm)75高さ(cm)91色(本体)グリーン粉体塗装奥行き(cm)47
ストラックアウト ステラNEXTストラックアウトステラNEXT
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
投球コントロール練習に最適。軟式ボール専用ストラックアウト。的が奥へ倒れるタイプのストラックアウトです。カッティングシートは屋外用の耐久性に優れたものを使用しています。
用途投球練習用セット内容パネル本体x1台、スタンド脚x2本、丸パイプx1本、ネジx6個、レンチx1本質量(kg)18枠・スタンド部:黒色粉体塗装幅(cm)67高さ(cm)99材質(枠)スチール色(パネル)白色粉体塗装奥行き(cm)49材質(マグネット)ゴムシート
PVCサッカーボール LITEC (ライテック)PVCサッカーボールLITEC (ライテック)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
練習球・PE 袋入
付属品ボールネット付き材質PVC
卓球仕切りフェンス ゼット体育器具卓球仕切りフェンスゼット体育器具
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
軽量タイプで収納もラクラク。脚も平らになり積み重ねができます。
材質フレーム/スチール、カバー/ナイロン質量(kg)約1タイプ軽量タイプ径(Φmm)フレーム:16寸法(cm)75×140
卓球仕切りフェンス ゼット体育器具卓球仕切りフェンスゼット体育器具
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
長さ2mのロングタイプ仕切フェンスです。
質量(kg)約3.4タイプ200cm寸法(cm)75×200材質(カバー)ナイロン210デニールフレーム直径(mm)9
ジュニアゴムサッカーボール 3号 MIKASA (ミカサ)ジュニアゴムサッカーボール 3号MIKASA (ミカサ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
小学生対象。ゴムサッカーボール。
材質ゴムホワイト/ブラック質量(g)300~320円周(mm)580~900
ヘッドバンド ヨネックス(YONEX)ヘッドバンドヨネックス(YONEX)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
抗菌防臭
材質綿/54%、ナイロン/41%、ポリウレタン/5%寸法(cm)17×4.5
表ラバー チャレンジャー アタック レッド BUTTERFLY表ラバー チャレンジャー アタック レッドBUTTERFLY
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
安定した速攻プレーが可能なスピン系表ラバー、チャレンジャー アタック。「テンポの速さに加えて、スピンの変化で先手を取る」という攻撃的プレーを可能にするスピン系表ラバーです。素晴らしいスピンと高いコントロール性能を備えており、表ソフト速攻型のオールラウンドプレーに適しています。
その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。レッドタイプ表ラバー速度9.5回転数6.5スポンジ硬度35°用具種別卓球ラバー
裏ラバー フレクストラ ブラック BUTTERFLY裏ラバー フレクストラ ブラックBUTTERFLY
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
初めての選手にお勧めのコントロール系ラバー、フレクストラ。コントロール性能が素晴らしく、安定した打球が可能なラバーです。これから強くなろうという選手にお勧めのラバーです。
ブラックタイプ裏ラバー速度8.25回転数8.75スポンジ硬度32°用具種別卓球ラバー
裏ラバー フレクストラ レッド BUTTERFLY裏ラバー フレクストラ レッドBUTTERFLY
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
初めての選手にお勧めのコントロール系ラバー、フレクストラ。コントロール性能が素晴らしく、安定した打球が可能なラバーです。これから強くなろうという選手にお勧めのラバーです。
レッドタイプ裏ラバー速度8.25回転数8.75スポンジ硬度32°用具種別卓球ラバー
裏ラバー スレイバーEL ブラック BUTTERFLY裏ラバー スレイバーEL ブラックBUTTERFLY
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷
破壊力と安定性を兼ね備えたスレイバーEL。「硬すぎず、軟らかすぎない」という絶妙な硬さの高弾性スポンジを使用し、トータルバランスの良いラバーに仕上げました。破壊力と安定性をバランスよく両立しており、初級者から上級者まで、幅広い選手にマッチします。
ブラックタイプ裏ラバー速度10回転数8スポンジ硬度35°用具種別卓球ラバー
裏ラバー スレイバーEL レッド BUTTERFLY裏ラバー スレイバーEL レッドBUTTERFLY
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷
破壊力と安定性を兼ね備えたスレイバーEL。「硬すぎず、軟らかすぎない」という絶妙な硬さの高弾性スポンジを使用し、トータルバランスの良いラバーに仕上げました。破壊力と安定性をバランスよく両立しており、初級者から上級者まで、幅広い選手にマッチします。
レッドタイプ裏ラバー速度10回転数8スポンジ硬度35°用具種別卓球ラバー
裏ラバー スレイバー レッド BUTTERFLY裏ラバー スレイバー レッドBUTTERFLY
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
これぞ世界のロングセラー、スレイバー。高弾性高摩擦ラバーの代名詞といわれ、1967年に発売されると卓球そのものに大きな変化をもたらしました。その後長年にわたり世界中のプレーヤーに愛用され、多くのタイトルを獲得。スピードとスピン、放物線を描いて飛んでいく打球が特徴です。
レッドタイプ裏ラバー速度10回転数8スポンジ硬度38°用具種別卓球ラバー
裏ラバー テナジー05 レッド BUTTERFLY裏ラバー テナジー05 レッドBUTTERFLY
7,998税込8,798
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
回転をかける性能に優れた、テナジー05。「スプリング スポンジ」と「ハイテンション技術」が生む独特の打球感を有すラバー。多くの選手による試打と機械測定から「回転性能が高い」と評価された"開発コードNo.05"のツブ形状を採用し、強烈な回転をかけることができます。ハイテンション ラバーと高粘着ラバーが融合したかのように、回転主体のプレーに非常に高い性能を発揮します。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
レッドタイプハイテンション裏ラバー速度13回転数11.5スポンジ硬度36°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー
裏ラバー ディグニクス05 ブラック BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス05 ブラックBUTTERFLY
7,998税込8,798特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
"X"の傑出――回転による打球の威力をハイレベルで実現、ディグニクス05。より高いレベルのプレーへと導く『ディグニクス』。その核心は、「スプリング スポンジ」よりも弾性を高め、進化した「スプリング スポンジX」と、打球時の球持ちを重視し、かつ表面の摩耗耐久性を強化した独自配合のシートとの組み合わせ。高い回転性能が特長の"開発コードNo.05"のツブ形状を採用した『ディグニクス05』は、前中陣でのパワードライブやカウンターなど、回転を重視した攻撃的なプレーをハイレベルで求める選手にお勧めです。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
ブラックタイプハイテンション裏ラバー速度13.5回転数12スポンジ硬度40°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジX用具種別卓球ラバー
裏ラバー ディグニクス05 レッド BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス05 レッドBUTTERFLY
9,998税込10,998
1枚
7日以内出荷から8日以内出荷
"X"の傑出――回転による打球の威力をハイレベルで実現、ディグニクス05。より高いレベルのプレーへと導く『ディグニクス』。その核心は、「スプリング スポンジ」よりも弾性を高め、進化した「スプリング スポンジX」と、打球時の球持ちを重視し、かつ表面の摩耗耐久性を強化した独自配合のシートとの組み合わせ。高い回転性能が特長の"開発コードNo.05"のツブ形状を採用した『ディグニクス05』は、前中陣でのパワードライブやカウンターなど、回転を重視した攻撃的なプレーをハイレベルで求める選手にお勧めです。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
レッドタイプハイテンション裏ラバー速度13.5回転数12スポンジ硬度40°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジX用具種別卓球ラバー
卓球ラケット エクスター5 BUTTERFLY卓球ラケット エクスター5BUTTERFLY
3,498税込3,848
1本
5日以内出荷
基本技術の習得に適した入門用モデル、エクスター5。打球のコントロールのしやすさを重視し、適度な弾みを備えた入門用モデルです。正しいスイングを身につけたり、回転をかける感覚を養ったりと、これから卓球の基本技術を学ぼうという選手にお勧めです。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)84タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.6構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×33振動8.2反発度10ブレードサイズ(mm)158×152(レギュラー)用具種別卓球ラケット
卓球ラケット コルベル BUTTERFLY卓球ラケット コルベルBUTTERFLY
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
木材5枚合板の代名詞、コルベル。バタフライを代表する5枚合板ラケットのロングセラーモデルです。攻守のバランスに優れており、レベルを問わずあらゆる選手にお勧めできるラケットです。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)93タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.9構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34振動8.2反発度10.6ブレードサイズ(mm)158×152(レギュラー)用具種別卓球ラケット
卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC BUTTERFLY卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALCBUTTERFLY
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
弾みの高さと使いやすさのバランスに優れたラケット、インナーフォース レイヤー ALC。「ボールをつかむ感覚」が特長であるインナーファイバー仕様のラケットです。アリレート カーボンを搭載し、多くの場面で弾みとコントロールのバランスの良さを発揮します。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)89刃厚(mm)6構成インナーファイバー、5枚合板+アリレート カーボン振動9.4反発度10.7ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
ラージ トップ クリーン 10ダース120個入り Nittaku(ニッタク)ラージ トップ クリーン 10ダース120個入りNittaku(ニッタク)
14,980税込16,478
1箱(120個)
10日以内出荷
抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、ラージ トップ クリーン。ラージ3スタークリーンに近い打球感と弾みのある、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球 10ダース(120個)入です。試合を想定した練習に最適です。その他、サーブレシーブや多球練習、ロボット練習など、たくさんのボールを使う練習にもオススメです。たくさんのボールを使って繰り返し練習し、身体で覚えることも有効な練習方法です。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
オレンジ材質プラスチック用具種別卓球ボール(ピンポン球)サイズ(mm)44仕様抗ウイルス・抗菌仕様
5本指ソックス Nittaku(ニッタク)5本指ソックスNittaku(ニッタク)
1,598税込1,758
1足
8日以内出荷から9日以内出荷
踏ん張りが効く!5本指ソックス。踏ん張りが効く!バランスが取りやすい!卓球の複雑な動きをサポートする、機能的な5本指ソックスです。
素材ポリエステル、綿、アクリル、ポリウレタン特性吸水速乾、抗菌防臭、ハイゲージ、Y字ヒール、アキレスガード、ショート丈用具種別ウェア・装着品
卓球ネット クリーン Nittaku(ニッタク)卓球ネット クリーンNittaku(ニッタク)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
硬式専用、抗ウイルス・抗菌加工の卓球ネット クリーン。抗ウイルス・抗菌仕様の硬式用ネットです。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。(※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。)
用具種別卓球台・ネット高さ(cm)15.25材質綿+ポリエチレン備考硬式専用仕様硬式用
卓球ラケット テナリーカーボン Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テナリーカーボンNittaku(ニッタク)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
ドライブがかけやすいテナリーグリップの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーカーボン。極薄カーボン搭載、5枚合板のラケットです。コントロール性能が高く、ドライブがかけやすくなっています。ペンホルダーグリップとしても握れます。テナリーとは手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。
用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(テナリー型)ブレードサイズ(mm)160×148グリップ部(mm)93×21質量(g)85±板厚(mm)5.6タイプ打球感:ミドル構造5枚+2・木材、インナータイプ・極薄カーボン備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッド
卓球ラケット アミン Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アミンNittaku(ニッタク)
3,498税込3,848
1本
5日以内出荷
軽くてボールコントロールが良い、卓球ラケット アミン。コントロールが良く、軽い重量設計に仕上げることで、様々な技術をマスターする時期にオススメのラケットです。
用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)154×148グリップ部(mm)100×24質量(g)75±板厚(mm)5.9タイプ打球感:ミドル構造木材合板5枚分類オールラウンド用備考※特注ラケット対象外品です。種別FL仕様スピード:ミッドスロー
卓球ラケット テスラ Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テスラNittaku(ニッタク)
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
オールラウンド+αの卓球ラケット テスラ。コントロール性能を重視しながらも、+アルファのスピードを付加したラケットです。
用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×24質量(g)85±板厚(mm)6.6タイプ打球感:ハード構造5枚、木材分類オールラウンド用備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッドスロー
卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク)卓球ラケット フライアットカーボンNittaku(ニッタク)
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
弧を描く安定した連続ドライブ!卓球ラケット フライアットカーボン。万能の力を手に入れる!爽快な打球感!軽く打ってもよく弾むから、色々な技術を覚えて戦える!バランスドライブタイプ!ラケット自体が軽いので、ピッチの速さで勝負できます!弧を描く安定した連続ドライブで勝負するタイプにピッタリの一本です。スイートエリアの広さを持ち合わせる、ウッドエッジガード搭載。多少の衝撃にも強いので、思い切りのよいプレーにつながります。心地よいスピード感と打球音は「しっかり打っている」という感覚をつかみやすく、ステップアップを目指す選手にオススメです!もっと反発力をという方には フライアットシリーズ「フライアットカーボンプロ」をオススメします。ベストマッチのラバーラバー「フライアット」(※別売)を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際立たせ、”弧”を描く安定した連続ドライブを実現します。ウッドエッジガードラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。
用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)157×150質量(g)82±板厚(mm)6タイプ打球感:ミドル構造5枚+2・木材、アウタータイプ・極薄カーボン分類攻撃用備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッド
パワーアンダーシャツ ノースリーブハイネック ダークネイビー XANAX(ザナックス)パワーアンダーシャツ ノースリーブハイネック ダークネイビーXANAX(ザナックス)
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷から63日以内出荷
ノースリーブハイネック、パワーアンダーシャツ。 紫外線をカットし、選手の疲労軽減を目的とした2WAY生地採用のアンダーシャツです。 温暖化の加速とともに日差しも強くなってきています。 紫外線は目には見えませんが、体と皮膚に傷と疲労を起こしています。 練習に長い時間を要する野球において、少しでも選手の疲労を軽減するために、ザナックスはUPF50+(紫外線カット)の機能を持ったアンダーシャツを展開します。
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
パワーアンダーシャツ 長袖ハイネック ブラック XANAX(ザナックス)パワーアンダーシャツ 長袖ハイネック ブラックXANAX(ザナックス)
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
長袖ハイネック、パワーアンダーシャツ。 紫外線をカットし、選手の疲労軽減を目的とした2WAY生地採用のアンダーシャツです。 温暖化の加速とともに日差しも強くなってきています。 紫外線は目には見えませんが、体と皮膚に傷と疲労を起こしています。 練習に長い時間を要する野球において、少しでも選手の疲労を軽減するために、ザナックスはUPF50+(紫外線カット)の機能を持ったアンダーシャツを展開します。
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
表ソフトラバー モリストSP ブラック Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー モリストSP ブラックNittaku(ニッタク)
4,698税込5,168
1枚
5日以内出荷
ロングセラー!超多才な表ソフトラバー モリストSP。 ロングセラーの超多才な表ソフトラバーです。 直線弾道でシャープ球質のスピードボールと、自然な変化が生み出すナックルや止まるブロックのコントラストが美しく強いラリーを生み出します。 いろいろな球質が出せるので、プレーの幅が広がり、多才な戦術を立てることができます。
用具種別卓球ラバースポンジ硬度30.0/ドイツ基準(40.0)分類テンション系ブラック仕様【ラバースピード】12.5speed、【スピン値】7.5spin、【粒配列】縦目
裏ソフトラバー ジャミン ブラック Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー ジャミン ブラックNittaku(ニッタク)
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
安定したスピン&スピード!裏ソフトラバー ジャミン。 安定したスピン性能・スピード性能で様々な技術習得を目指す方にオススメです。
用具種別卓球ラバースポンジ硬度35分類コントロール系ブラックタイプ【ITTF公認番号】54-031仕様【ラバースピード】8.25speed、【スピン値】9spin
裏ソフトラバー ジャミン レッド Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー ジャミン レッドNittaku(ニッタク)
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
安定したスピン&スピード!裏ソフトラバー ジャミン。 安定したスピン性能・スピード性能で様々な技術習得を目指す方にオススメです。
用具種別卓球ラバースポンジ硬度35分類コントロール系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-031仕様【ラバースピード】8.25speed、【スピン値】9spin
裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッド Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッドNittaku(ニッタク)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
日本製スポンジの回転+スピードタイプ、裏ソフトラバー ニッタク キョウヒョウ3。 回転+スピードタイプのシートを採用することにより、威力のある回転とスピードボールを繰り出します。 キョウヒョウⅢのシート+日本製スポンジとの組み合わせで、扱いやすいタイプです。 ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。
用具種別卓球ラバースポンジ硬度37.5分類粘着性レッドタイプ【ITTF公認番号】24-036仕様【ラバースピード】10.25speed、【スピン値】14.5spin
裏ソフトラバー ファスターク G-1 レッド Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー ファスターク G-1 レッドNittaku(ニッタク)
6,298税込6,928
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
スピンドライブ重視!裏ソフトラバー ファスターク G-1。 スピンドライブを重視した設計により、シートでグリップして弧を描く強烈なスピンを生み出します。 どんな位置からでも打ち抜ける威力、強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力です。 その実力は、世界のトップが証明し続けています。 ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。 テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。 硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。 ストロングスポンジハードな打球感でありながらボールをしっかり捉えて押し出し、ボールに更なる威力を生み出すスポンジです。 ファスタークシリーズ 性能比較 ◎G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。 ・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。 ・C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。 ・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。
用具種別卓球ラバースポンジ硬度37.5/ドイツ基準(47.5)分類テンション系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-015仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】12.5spin
ラージボール マジックネット Nittaku(ニッタク)ラージボール マジックネットNittaku(ニッタク)
1,798税込1,978
1枚
7日以内出荷
ラージボール マジックネット。ラージ用のサポートネットです。マジックテープで簡単に装着できます。
用具種別卓球台・ネット高さ(cm)17.25材質ナイロンブルー備考日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A.)仕様ラージボール用
ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッド Nittaku(ニッタク)ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッドNittaku(ニッタク)
5,598税込6,158
1枚
5日以内出荷
トップ仕様のラージボール用表ソフトラバー、ロイヤルラージ。 高いスピード性能とスピン性能を誇り、後陣からでもしっかりとしたボールを打ち合うトップ選手仕様のラバーです。 バランス重視の仕様になっています。
用具種別卓球ラバースポンジ硬度20分類AC(アクティブチャージ)レッド備考【ITTF公認番号】54-018仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】14spin
硬球ボール Dトップトレ球 600個入 Nittaku(ニッタク)硬球ボール Dトップトレ球 600個入Nittaku(ニッタク)
38,980税込42,878
1箱(600個)
5日以内出荷
予算に嬉しい練習球、Dトップトレ球。50ダース(600個)入の予算に嬉しい練習球です。 多球練習を取り入れることにより、少ない時間で効率的な練習をすることができます。 また、本製品は卓球ロボットでの練習にも適しています。 ボールをたくさん使って練習したい、予算も抑えたい・・・という声にお応えします。
用具種別卓球ボール(ピンポン球)材質プラスチック寸法(mm)40
ゼッケンピン ラケット Nittaku(ニッタク)ゼッケンピン ラケットNittaku(ニッタク)
299税込329
1組(2個)
7日以内出荷
ゼッケンピン ラケット。ゼッケン止め用安全ピンです。 赤と黒のラバーが印象的な卓球ラケットをモチーフにしています。 可愛いゼッケンピンで気持ちを上向きに上げたい人に、卓球好きの人に、プレゼントにも最適です。
用具種別ウェア・装着品寸法(縦×横)(cm)25×19(本体)材質ステンレス
ミニラケットペン Nittaku(ニッタク)ミニラケットペンNittaku(ニッタク)
349税込384
1個
7日以内出荷
小さなラケット、ミニラケットペン。
用具種別ウェア・装着品寸法(縦×横)(mm)140×74(本体)、52×13(グリップ部)
球技