絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • モノタロウ(2)
  • ツヨロン(藤井電工)(172)
  • 谷沢製作所(64)
  • サンコー(タイタン)(50)
  • エスコ(31)
  • 3M(スリーエム)(28)
  • タジマツール(TJMデザイン)(23)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
  • KH(基陽)(16)
  • PETZL(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](10)
  • マーベル(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • ポリマーギヤ(7)
  • EDELRID(5)
  • カツヤマキカイ(4)
  • 椿モデル(3)
  • シモン(2)
ランヤード(本数)
  • 2丁掛け(2)
  • なし(2)
ランヤード(仕様)
  • フルハーネス型(1)
サイズ
  • L(2)
  • LL(1)
  • M(2)
  • S(2)
  • フリー(3)
最大使用質量(kg)
  • 100(2)
  • 140(1)
ショックアブソーバー
  • 第2種(1)
第2種
脚部構造
  • V型(3)
  • 平行型(1)
V型・平行型
腿バックル
  • パススルー(2)
  • ワンタッチ(3)
パススルー・ワンタッチ
胴ベルト
  • (3)
背タイプ
  • H型(1)
  • X型(3)
H型・X型
本体質量(g)
  • 1001~1500以下(1)
  • 1501~2000以下(1)
1001~1500以下・1501~2000以下
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
2丁掛け(2)
なし(2)
フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス ハネウェルフルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネスハネウェル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他仕様D環位置:背面・前面材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材オレンジ・黒タイプ水平股ベルトベルト幅(mm)40適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」背タイプH型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
墜落制止用器具 フルハーネス H100 ハネウェル墜落制止用器具 フルハーネス H100ハネウェル
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌日出荷
長年のグローバル市場での実績と信頼があります。 快適な着け心地により作業負担を軽減します。 5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。 カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。仕様D環位置:背中黄・黒サイズフリーベルト幅(mm)40以上規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品適合規格JIS T 8165:2018形態股ベルト:V字最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造V型胴ベルトランヤード無し
「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセット ハネウェル「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセットハネウェル
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合。新規格適合フルハーネス・フリーサイズ。 接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 クイックコネクトバックル:簡単かつ素早い着脱が可能。 軽量:快適な付け心地により作業負担を軽減。 5点調整式:様々な体型にしっかりとフィット。 ラベル保護カバー:長期間にわたり製造年月などの重要情報を保持。 明瞭なカラーベルト:上下の色分により簡単で迅速な装着が可能。 縫い込み式フォールインジケータ:容易な点検をサポート。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用に仕様最小空間距離:6.2m材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環:鋼材、胸・腿部バックル:アルミニウム黄・黒サイズフリー種類フルハーネス型使用温度範囲(℃)-10~50質量(kg/セット)約2.3フック質量(g)約260ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第2種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.7自由落下距離(m)4脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
H100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセット ハネウェルH100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセットハネウェル
25,980税込28,578
1箱(1セット)
4日以内出荷
材質ベルト:ポリエステル・ベルトループ:エラスティック・縫糸:ポリエステル・D環:鋼材・胸・腿部バックル:鋼材・肩ベルト調節具:鋼材サイズフリー適合規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」/JIS T 8165:2018ランヤードダブルランヤード
エアーコアスタンダード フルハーネス ハネウェルエアーコアスタンダード フルハーネスハネウェル
51,980税込57,178
1個
当日出荷
通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品最大使用質量(kg)140材質ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)付属品キャリーバッグ黒/緑脚部構造V型背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルト質量(g)1800反射板無し

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具