絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](66)
  • ツヨロン(藤井電工)(49)
  • 谷沢製作所(32)
  • タジマツール(TJMデザイン)(31)
  • KH(基陽)(20)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15)
  • サンコー(タイタン)(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • トイフェルベルガー(10)
  • ポリマーギヤ(8)
  • エスコ(5)
  • ハネウェル(5)
  • マーベル(5)
  • PETZL(5)
  • SKYLOTEC(5)
  • Rock Exotica(4)
  • シモン(3)
  • MIZO(3)
胴ベルト/フルハーネス
  • フルハーネス型用(6)
ロープ仕様
  • ロック式(2)
  • ロープ式(1)
  • 伸縮式(3)
  • 巻取式(2)
商品タイプ
  • シングル(8)
  • ダブル(7)
ランヤード(長さ)(mm)
  • 1500(1)
  • 1600(2)
  • 1700(3)
  • 1800(2)
本体質量(g)
  • 1000以下(5)
  • 1001~1500以下(3)
  • 1501~2000以下(4)
  • 2501~3000以下(1)
  • 3001以上(1)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2501~3000以下・3001以上
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月10日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
フルハーネス型用(6)
DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード 3M(スリーエム)DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです。万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)【ウェブ】18種類タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)【人体側】16【構造物側】50関連資料落下距離図(3101763_64用)(0.1MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6
DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック 3M(スリーエム)DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用最大使用質量(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2~1.7
軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739 3M(スリーエム)軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 31017393M(スリーエム)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現 巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております 落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(g)740アズワン品番64-8946-63関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5(最大伸長時)
DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 3M(スリーエム)DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)3M(スリーエム)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。長さ(mm)1600幅(mm)12フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19最大使用質量(kg)130
DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付) 3M(スリーエム)DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:19ショックアブソーバの種類第2種タイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式ロック機構ロック式最大使用荷重(kg)128ロープ幅(mm)18ランヤード(長さ)(mm)1800関連資料落下距離図(3101743_44用)(0.1MB)
DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 頂上作業用 3M(スリーエム)DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 頂上作業用3M(スリーエム)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
フルハーネスの接続部がベルトループ型の非金属になった、配電作業用向けのランヤードです。構造物側は小径フックになっており、電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。トラスコ品番257-2773長さ(mm)1700幅(mm)12フック口開き(mm)構造物側:19最大使用質量(kg)130
DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き) 3M(スリーエム)DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き)3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。 フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700幅(mm)ウェブ:25材質(フック)合金鋼付属品スイベル付きタイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式最大使用荷重(kg)130ショックアブソーバの種類第1種
DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 3M(スリーエム)DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用材質(フック)合金鋼ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ1(第1種ショックアブソーバー付) 3M(スリーエム)DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ1(第1種ショックアブソーバー付)3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:19タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1800ロープ幅(mm)18最大使用荷重(kg)128関連資料落下距離図(3101741_42用)(0.09MB)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種
3M プロテクタ ロープランヤード 3M(スリーエム)3M プロテクタ ロープランヤード3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
大型フックとカラビナ採用で、安全かつ使いやすい設計です。 しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いなど、安全で取り扱いやすいカーンマントルロープを採用しています。
種別一本吊り専用タイプフルハーネス型用規格労働安全衛生法の安全帯の規格適合品、EN355規格適合品ロープ仕様ロープ式

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具