絞り込み
ブランド
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](66)
  • ツヨロン(藤井電工)(49)
  • 谷沢製作所(32)
  • タジマツール(TJMデザイン)(31)
  • KH(基陽)(20)
  • サンコー(タイタン)(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • トイフェルベルガー(10)
  • ポリマーギヤ(8)
  • エスコ(5)
  • ハネウェル(5)
  • マーベル(5)
  • PETZL(5)
  • SKYLOTEC(5)
  • Rock Exotica(4)
  • シモン(3)
  • MIZO(3)
胴ベルト/フルハーネス
  • フルハーネス型用(7)
  • 胴ベルト型用(3)
ロープ仕様
  • ロック式(2)
  • ロープ式(2)
  • 伸縮式(2)
  • 巻取式(6)
商品タイプ
  • シングル(9)
  • ダブル(3)
ランヤード(長さ)(mm)
  • 1530(2)
  • 1560(4)
  • 1650(9)
本体質量(g)
  • 1000以下(12)
  • 1001~1500以下(4)
  • 1501~2000以下(1)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
フルハーネス型用(7)
胴ベルト型用(3)
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-311 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-311トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650材質質量(g)約840タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約850タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式
ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ダブルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ダブルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ軽量53mm大口径フックショックアブソーバー:第一種
仕様ショックアブソーバー:第一種質量(g)約1110ランヤード(長さ)(mm)1530商品タイプダブル最大使用者体重(kg)100
フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし)材質アラミド繊維ストラップ質量(g)880タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455Rトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約850タイプフルハーネス型用種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約790タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式
フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)1650
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(ロック装置付き)
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約900タイプ胴ベルト型用種類巻取式(ロック装置付き)フック口開き(mm)53(大口径フック<蛍光反射シール付き>)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式
フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
軽量穴あきフックを採用しています。フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です。
質量(g)850タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル
材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)115タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプダブル
シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シングルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
シングルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ軽量53mm大口径フックショックアブソーバー:第一種
仕様ショックアブソーバー:第一種質量(g)約690ランヤード(長さ)(mm)1530商品タイプシングル最大使用者体重(kg)100
NO.FGH-166HW用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)NO.FGH-166HW用取替えランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
NO.FGH-166HW用の取替えランヤードです。
仕様ダブルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約1170ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
NO.FGH-166H用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)NO.FGH-166H用取替えランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
NO.FGH-166H用の取替えランヤードです。
仕様シングルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約740ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約1250タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)13フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式
フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)710タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具