絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(85)
  • エスコ(44)
  • タジマツール(TJMデザイン)(40)
  • サンコー(タイタン)(36)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
  • 谷沢製作所(24)
  • KH(基陽)(24)
  • NiteIze(20)
  • PETZL(20)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
  • つくし工房(18)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(17)
  • ユニット(16)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • EDELRID(13)
  • AUSTRIALPIN(12)
  • MIZO(11)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • コヅチ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月23日(月)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルトツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
確認ステッカー 墜落制止用器具使用 モノタロウ確認ステッカー 墜落制止用器具使用モノタロウ(15件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。 1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。 蛍光仕様なのでよく目立ちます。
用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用蛍光/オレンジセット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚材質蛍光ステッカーシートサイズ(mm)77×120
親綱ロープ キョーワ(ネット)親綱ロープキョーワ(ネット)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)まつうら工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。ロープ径(Φmm)16仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業ニューテトロン水平親綱(緊張器付)まつうら工業(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。黄(赤線入り)仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
用途ハーネス用アクセサリー
ユニクロ Cリンク FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ユニクロ CリンクFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
開口部が広くて使いやすい幅広い用途で使用されている連結金具です。ネットとワイヤなどを連結するのにも使用され多用途に使用可能です。
材質鉄(ユニクロ)
墜落制止用器具(安全帯) D環 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) D環タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ベルトに合わせて選べる2色
適合50mm幅ベルト用質量(g)45
水平親綱緊張器 97ハリップ ツヨロン(藤井電工)水平親綱緊張器 97ハリップツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
玉掛警報機プラス ユニット玉掛警報機プラスユニット
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3関連資料(0.3MB)防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』 つくし工房フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』つくし工房(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業所の整理整頓に。 フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。 二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。 会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質ポリエチレン厚さ(mm)30寸法(mm)348×450
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ) タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。
適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
カラビナ大 トライメイトカラビナ大トライメイト(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
多様に使える大型のカラビナです。 延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。
用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に材質アルミ合金寸法(mm)75×10×135ブラック質量(g)50ロック機能無し
フック用蛍光ステッカー(2組セット) TRUSCOフック用蛍光ステッカー(2組セット)TRUSCO
299税込329
1組(2枚)
当日出荷
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。材質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
手元ストラップ STJ型 サンコー(タイタン)手元ストラップ STJ型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
安全帯フック用蛍光ステッカー つくし工房安全帯フック用蛍光ステッカーつくし工房(2件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1寸法(mm)23×98、98×78
荷揚げ用カラビナ 安全環付 JACKAL(ジャッカル)荷揚げ用カラビナ 安全環付JACKAL(ジャッカル)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ
用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!!材質スチール形状オーバル型シルバー本体寸法(mm)110×58本体径(mm)10破断荷重(kN)25(約320kg)ロック機能あり
フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルトツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
ねじクランプ ツヨロン(藤井電工)ねじクランプツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴
適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
SS21ロリップ ツヨロン(藤井電工)SS21ロリップツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ適合(親綱)16~18トラスコ品番223-2863質量(g)800ロープ径(Φmm)11寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500ロープ長さ(m)5
墜落制止用器具(安全帯) アルミ製D環止め タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) アルミ製D環止めタジマツール(TJMデザイン)
669税込736
1個
当日出荷
軽くて強いアルミ製
適合50mm幅ベルト用材質アルミ質量(g)4穴数2
Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
カラビナ ミニ BIGMAN(ビッグマン)カラビナ ミニBIGMAN(ビッグマン)(11件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)55×31×6質量(g)4タイプSシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約5
ハーネス用フック回転式セフハンガー タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用フック回転式セフハンガータジマツール(TJMデザイン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
セフツールボックスにセフホルダーで収納できるハーネス収納用回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができますフック回転可能2サイズのフック形状
用途フルハーネス収納用ハンガー付属品ネームシール2枚材質セフプレート:ナイロン樹脂材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)20機能セフホルダー:1個外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
オートロックカラビナ SK11オートロックカラビナSK11(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。
用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)8×80使用荷重(kg)50破断荷重(kg)最大:500ロック機能あり
墜落制止用器具取付クランプ スーパーツール墜落制止用器具取付クランプスーパーツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。
用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。最大使用荷重(kg)装備:130クランプ範囲(mm)6~28材質特殊合金質量(g)680内径(Φmm)吊環:25締付トルク(N・m)5以上勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)
昇降移動用親綱ロープ ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
フルハーネス用ハンガー つくし工房フルハーネス用ハンガーつくし工房(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
二丁掛ハーネスにも使用可能。 ヘルメットも掛けれる便利なフックや会社名や氏名を書き込めるステッカー付です。 フックは単管に吊り下げ可能な大型タイプです。 小型でバッグなどに収納して持ち運びできます。
用途フルハーネス用
親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT サンコー(タイタン)親綱用緊張器 ハンドタイトナー HTサンコー(タイタン)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
ツヨロン 墜落制止用器具用24リング ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 墜落制止用器具用24リングツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ブラック適合ベルト幅(mm)50
フック No.H-10 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フック No.H-10トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質質量(g)約375寸法(縦×横)(mm)約210×約130RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス用 反射ベルト 2枚入り ミズケイフルハーネス用 反射ベルト 2枚入りミズケイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
ハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単装着! 面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです。
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、裏地は凹凸のある滑りにくい加工サイズF幅(cm)【反射材】20×5本体寸法(cm)20×13
安全帯フック用蛍光ステッカー文字入り つくし工房安全帯フック用蛍光ステッカー文字入りつくし工房(3件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷
蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。
用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。材質ポリ塩化ビニール
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]オープンスリングTOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
チェーンソーストラップ バローベチェーンソーストラップバローベ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。
用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄ツヨロン(藤井電工)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
ツヨロン D環・D環止セットLSA用 BG ヘッダー付 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環・D環止セットLSA用 BG ヘッダー付ツヨロン(藤井電工)
899税込989
1セット
当日出荷
穴数4
ツールホルダー キャリツール PETZLツールホルダー キャリツールPETZL(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。 片手で工具の取り出し、収納ができます。 内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。 プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。 上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。 上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。 最大使用荷重:5kg
...

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具