フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルトツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)当日出荷
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄ツヨロン(藤井電工)当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18色イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
ベルト型2丁ノビロンツヨロン(藤井電工)当日出荷から15日以内出荷
墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル
胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレーツヨロン(藤井電工)当日出荷
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。
着脱が簡単です。
、
固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18色ダークグレーリング内径(Φmm)40
工具吊りフック ベルト用ツヨロン(藤井電工)12日以内出荷
二重外れ止め装置付
用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。トラスコ品番662-8492材質スチール質量(kg)【つり下げ】50以下適合ベルト幅(mm)45
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)ツヨロン(藤井電工)12日以内出荷
重作業用の幅広軽量タイプバックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックルなし / バックサイドベルト細幅タイプ付属品バックサイドベルトD環2個付きトラスコ品番656-6167寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
尻掛ベルトツヨロン(藤井電工)12日以内出荷
長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。トラスコ品番662-1594幅(mm)45色ODサイズM
傾斜面作業用ベルトツヨロン(藤井電工)12日以内出荷
重作業用の幅広タイプ2本のベルトで身体をがっちり支えます。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックル付き / バックサイドベルト幅広タイプ付属品バックサイドベルトD環2個付きトラスコ品番656-6163サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100バックルスチール
ZERO-Gハーネス用 背当てパッドツヨロン(藤井電工)17日以内出荷
背当てパッド装備により装着性が向上。
背当てパッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がありません。
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)ツヨロン(藤井電工)20日以内出荷から23日以内出荷
重作業用の幅広軽量タイプバックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50色黄ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
傾斜面作業用ベルトツヨロン(藤井電工)20日以内出荷から23日以内出荷
重作業用の幅広タイプ2本のベルトで身体をがっちり支えます。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックル付き、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50色黄ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)ツヨロン(藤井電工)25日以内出荷
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 梯子などの昇降移動時の墜落防止に付属品引寄せロープトラスコ品番662-8636材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバーワイヤー長さ(m)6使用ロープ径(mm)18落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68口径(mm)フック:14
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります