フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルトツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
水平親綱緊張器 97ハリップツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)当日出荷
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
SS21ロリップツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)当日出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ適合(親綱)16~18トラスコ品番223-2863質量(g)800ロープ径(Φmm)11寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500ロープ長さ(m)5
昇降移動用親綱ロープツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)当日出荷
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
ねじクランプツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)当日出荷
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
D環ツヨロン(藤井電工)当日出荷
両端フック仕様のランヤードや、昇降用墜落防止装置等のフックが取付可能です。金具のメッキ色は、人気の黒色を採用しております。
用途ベルトとランヤードを接続するための環。材質鉄製適合ベルト幅(mm)50
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)当日出荷
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄ツヨロン(藤井電工)当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18色イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
傾斜面用ロリップツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。
傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
墜落制止用器具用大口径フックツヨロン(藤井電工)当日出荷
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フックロック機能なし材質スチール仕様固定式トラスコ品番826-6645全長(mm)219質量(g)390穴径(Φmm)20フック口開き(mm)502018年トラスコ掲載ページ6 1136
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。
傾斜工事、土木工事、法面工事用ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400質量(g)860仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチールフック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチール材質(ロープ)ナイロン
支柱用親綱 仮設工業会認定品ツヨロン(藤井電工)当日出荷
仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。径(mm)16材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50
傾斜面用ロリップ(重作業用)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)当日出荷
親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。
ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式)付属品FS-51L 2個付適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9312質量(g)約1570フック口開き(mm)18ランヤード(直径)(Φmm)12
墜落制止用器具用フックツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)当日出荷
二重外れ止め装置付
全長(mm)219質量(g)約390最大口開き(mm)50引張強度(kN)13.0以上適合ロープ径(Φmm)16以下
78ロリップツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)当日出荷
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープトラスコ品番388-2292材質(本体)スチールフック口開き(mm)12フックNo.27C材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)材質(ロープ)ナイロン
ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に径(mm)16仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50
D環止めツヨロン(藤井電工)当日出荷
D環、B環の固定に使用します
4つ穴でずれにくいです
安全帯用フック 二重外れ止め装置付ツヨロン(藤井電工)当日出荷
全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ツヨロン 安全帯用フックツヨロン(藤井電工)当日出荷
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。質量(g)約220
墜落制止用器具用補助ロープツヨロン(藤井電工)当日出荷
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
フルハーネス用フックハンガーツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷
フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。質量(g)20仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付トラスコ品番444-9355材質スチール
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(重作業用)ツヨロン(藤井電工)欠品中
重作業用。
ロリップ本体から手を放すとロックします。
傾斜面での滑落防止用としてお使いください。
なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。
用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業ランヤード(長さ)(mm)400適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9347質量(g)1180フック口開き(mm)18フックFS-51Lフック引張強さ(kN)11.5以上ランヤード(直径)(Φmm)12
墜落制止用器具用ロープ収納袋ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)180×200仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン
リリーフストラップツヨロン(藤井電工)当日出荷
フルハーネス用リリーフストラップです。大腿静脈の圧迫を防ぎ血液循環を確保します。
胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
ベルト型2丁ノビロンツヨロン(藤井電工)当日出荷から15日以内出荷
墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル
ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレーツヨロン(藤井電工)当日出荷
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。
着脱が簡単です。
、
固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18色ダークグレーリング内径(Φmm)40
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります