絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(85)
  • タジマツール(TJMデザイン)(40)
  • サンコー(タイタン)(36)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
  • 谷沢製作所(25)
  • KH(基陽)(24)
  • NiteIze(20)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
  • PETZL(19)
  • つくし工房(18)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(17)
  • ユニット(15)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • EDELRID(13)
  • AUSTRIALPIN(12)
  • MIZO(11)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • コヅチ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付) エスコΦ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付)エスコ(1件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金、ナイロン、スチール質量(g)38耐荷重(kg)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×19×63適合ロープ径(Φmm)2~5アズワン品番64-7903-87
親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ親綱ロープ(水平用/緊張器付)エスコ
27,800税込30,580
1本
翌日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
強力型シートクリップ エスコ強力型シートクリップエスコ
470税込517
1個
当日出荷
材質プラスチック全長(mm)83
安全帯用ロープ収納袋(ブルー) エスコ安全帯用ロープ収納袋(ブルー)エスコ
525税込578
1個
当日出荷
エスコ品番EA998FS-11幅(mm)【ロープ通し】90寸法(mm)220×190
親綱ロープ(交換用) エスコ親綱ロープ(交換用)エスコ
11,100税込12,210
1巻
翌日出荷
親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700アズワン品番65-2319-90
全ねじキャッチャー エスコ全ねじキャッチャーエスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
天井部の配線・配管作業などの工事に。片手だけの操作で確実にクリップ&ロック。セットレバー付の二重安全ロック式。
材質スチール
タクティカルハンガー エスコタクティカルハンガーエスコ
2,100税込2,310
1本
49日以内出荷
ハンガーヘッドは360度回転。両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能。真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。
材質強化ガラス繊維ナイロン幅(mm)【フック】32厚さ(mm)15OD質量(g)306寸法(幅W×高さH)(mm)415×250耐荷重(kg)75
フックハンガー(墜落制止用器具用) エスコフックハンガー(墜落制止用器具用)エスコ
459税込505特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA998JA-2
ロープタイトナー エスコロープタイトナーエスコ
675税込743
1個
翌々日出荷
簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。小型、軽量で持ち運びに大変便利です。ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。
材質アルミ合金寸法(mm)40×28×3 (T)質量(g)3.6耐荷重(kg)22.5適合ロープ径(Φmm)2~5
墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス)エスコ
44,700税込49,170
1セット(1セット)
翌日出荷
材質超高分子量PE(ダイニーマ)形状【背中】X型【腿】Y型ブラックサイズフリーベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240バックル腿:ワンタッチ式総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 (レディース用) エスコ墜落制止用器具 (レディース用)エスコ
61,000税込67,100
1セット(1セット)
翌日出荷
仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)ブルーサイズ標準質量(g)2,490(本体+ランヤード)ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式落下距離(m)3.5~4.4/4.4付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル自由落下距離(m)2.3
エクステンションクネクネ(40mm幅用) エスコエクステンションクネクネ(40mm幅用)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコエスカンクネクネ(40mm幅用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
ベルト付Dリング エスコベルト付Dリングエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
ベルト付Dリング エスコベルト付Dリングエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
親綱ロープ(垂直用) エスコ親綱ロープ(垂直用)エスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
親綱ロープ(昇降移動用) エスコ親綱ロープ(昇降移動用)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪) エスコ傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
ロープ2本式 現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260gアズワン品番65-2319-63
墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚) エスコ墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚)エスコ
660税込726
1枚
翌日出荷
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130レッドアズワン品番64-7994-05
墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(白/1枚) エスコ墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(白/1枚)エスコ
660税込726
1枚
翌日出荷
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130ホワイトアズワン品番64-7994-02
墜落制止用器具(胴ベルト/短絡防止型) エスコ墜落制止用器具(胴ベルト/短絡防止型)エスコ
23,700税込26,070
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7993-94
200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚) エスコ200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚)エスコ
1,130税込1,243
1組(2枚)
翌日出荷
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)200幅(mm)130寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50質量(g)53アズワン品番64-2302-91
フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット エスコフルハーネス型墜落制止用器具用 肩パットエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
長さ(mm)340厚さ(mm)10サイズL
フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット エスコフルハーネス型墜落制止用器具用 肩パットエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
長さ(mm)300厚さ(mm)10サイズM
Φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付) エスコΦ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)
104mm シートクリップ(4個) エスコ104mm シートクリップ(4個)エスコ
1,630税込1,793
1セット(4個)
翌日出荷
先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン全長(mm)104入数4個
墜落制止用器具用D環止め金具(ブラック) エスコ墜落制止用器具用D環止め金具(ブラック)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA998FS-2材質ナイロン樹脂寸法(mm)64×72ベルト幅(mm)50
墜落制止用器具用D環止め金具(ブルー) エスコ墜落制止用器具用D環止め金具(ブルー)エスコ(1件のレビュー)
255税込281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA998FS-1材質ナイロン樹脂寸法(mm)64×72ベルト幅(mm)50
ホルダー  (フルハーネス墜落制止器具用) エスコホルダー (フルハーネス墜落制止器具用)エスコ
1,130税込1,243
1個
当日出荷
フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。
適合45mm幅のベルトエスコ品番EA998FD-200質量(g)20

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具