絞り込み
ブランド
  • MIZO
  • モノタロウ(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(85)
  • エスコ(44)
  • タジマツール(TJMデザイン)(41)
  • サンコー(タイタン)(36)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(29)
  • 谷沢製作所(25)
  • KH(基陽)(24)
  • NiteIze(21)
  • PETZL(20)
  • TOWA(19)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18)
  • ユニット(16)
  • つくし工房(16)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • EDELRID(13)
  • AUSTRIALPIN(12)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • コヅチ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープガード MIZOロープガードMIZO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ロープに巻き付けてセットするタイプの養生具です。素材に綿帆布を採用することで、耐久性に優れ摩擦に対しても強く、2重インナーはロープを完全に包むことが可能で、あらゆる方向のエッジからもロープをしっかりと守ります。
材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
ジャイアント MIZOジャイアントMIZO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ジャイアントはトップロープの支点や高所での作業用としてデザインされたカラビナです。径の太いロープとの相性がよく、11mmのロープでインクノットをしても窮屈さを感じさせません。
ロープガードフラット MIZOロープガードフラットMIZO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
折り畳んでロープにセットするタイプのロープガイドです。巻きつけるタイプのものに比べ、セットしやすく重量も軽くなっています。角に当たる面は帆布が5重で丈夫な造りになっています。
材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
パットマン MIZOパットマンMIZO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
本体の素材には柔軟かつ耐久性のある綿帆布を採用し、特にロープが接触する箇所は耐摩耗性に優れたケブラー生地を使用しており非常に丈夫です。内側に芯を入れ裏面も波型にすることで設置して位置からズレがたく、いろいろな角度に対応します。巻きつけ型養生に比べ養生位置がズレることなく、効率的な下降器のセッティングが可能です。また、持ち運びにも便利なデザインです。
材質本体:綿帆布、インナー:ロープ(使用期限の切れたロープを再利用)、当て布:ケブラー
キャメル2 MIZOキャメル2MIZO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
壁面を傷めにくいロープと下降器を組み合わせて使用する木製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ラックがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
仕様定員:1材質本体座部:木製、ワイヤー:Φ10mmナイロン、クッション:ネオプレーンゴム質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
キャメル1 MIZOキャメル1MIZO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ロープと下降器を組み合わせて使用する軽量なアルミ製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ホールがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
仕様定員:1材質本体座部:アルミニウム合金、ワイヤー:Φ6mmステンレス、クッション:ポリプロピレン質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
中央ベルト(オプション) MIZO中央ベルト(オプション)MIZO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
キャメル2用の中央ベルトです。装着することで安定性、安全性を計れます。
腰ベルト(オプション) MIZO腰ベルト(オプション)MIZO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
キャメル2用の腰ベルトです。
バケツ掛け(オプション) MIZOバケツ掛け(オプション)MIZO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
キャメル2用の追加バケツラックです。
力万(可動式パペットクランプ) MIZO力万(可動式パペットクランプ)MIZO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)9幅(cm)パラペット:10~60高さ(cm)パラペット:20~最大使用質量(kg)150
小力(可動式パペットクランプ) MIZO小力(可動式パペットクランプ)MIZO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)5.3幅(cm)パラペット:10~55高さ(cm)パラペット:18~最大使用質量(kg)150

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具