絞り込み
ブランド
  • EDELRID
  • モノタロウ(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(85)
  • タジマツール(TJMデザイン)(40)
  • サンコー(タイタン)(36)
  • エスコ(29)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
  • 谷沢製作所(25)
  • KH(基陽)(24)
  • NiteIze(20)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
  • PETZL(19)
  • つくし工房(18)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(17)
  • ユニット(15)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • AUSTRIALPIN(12)
  • MIZO(11)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • コヅチ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
登高器 ハンドクルーザー EDELRID登高器 ハンドクルーザーEDELRID
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
人間工学に基づいた形状のハンドアッセンダーでロープを快適に登ることができます。湾曲したデザインは快適性を高め、システムの摩擦を減らします。大きなアイレットを使用すると、複数のカラビナを取り付けることができます。方向性アンカーを設定するには、少し高い小さなアイレットが理想的です。また、セカンダリーハンドは上昇時に上部のハンドクルーザーを快適に握ることができます。【製品情報】・両手持ちで登れるエルゴノミックヘッド・2コンポーネントハンドルによる快適な握り心地・最大3つのカラビナを取り付け可能な大きなアイレット・プーリー取付け用アイレットは高めの場所に配置・ハンドルには角度がついており、快適な操作が可能・カムには泥詰まり防止用の穴が開いており、汚れたロープでも適切なクランプが可能
質量(g)200各種認証EN12841-B、EN567
プロステップ EDELRIDプロステップEDELRID
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
長さ調節可能なウェビングフットループアッセンダーで、効果的で低疲労のロープクライミングを実現します。統合されたスライドブロックバックルのおかげで、プロステップは無段階に調整可能です。幅広フットループによっり、快適に立ったり登ったりすることができ、足に固定することもできます。
ナイト質量(g)95寸法(cm)170
メガワット EDELRIDメガワットEDELRID
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
メガワットは工業用クライミングやレスキュー用の多目的なディセンダ―です。特別なレバー形状により、大きな伝達比と非常に広い作業範囲が特徴です。またパニック防止機能により、コントロールを失った場合の事故のリスクが軽減されます。左利きのユーザーにも右利きのユーザーにもアクティブまたはパッシブ操作に関係なく適しており、アクセスが困難な作業ポジションでも最適なハンドリングを可能にし、最大のコンパクトさと最小の重量を備えた市場でも最も用途の広いディセンダーデバイスです。【製品情報】・アブセイリング速度を正確に制御するためのエルゴノミック形状の2コンポーネントレバー右利きと左利きに適しています・コンパクトなデザインと短いレバーにより、取り扱いが容易になり挟み込みのリスクが軽減されます・下降時の安全性を高めるアンチパニック機能レバーを前方に押しすぎると、デバイスは自動的にロックされます・オートロック機能により、レバーをロックしたりユニットを縛ったりすることなく、高所作業時のポジショニングが可能・摩耗しやすい部分にはスチールインサートが使用されており、耐用年数を延ばします・レスキューシステムに取り付けたままにしておくためのロックネジ・安全ロック付きの開閉機構により、デバイスをハーネスから外さずにロープを挿入できます・大きなカラビナ穴により、デバイス内でカラビナを360°回転させることができます・最大200kgの重量物の懸垂下降が可能
ナイト質量(g)495適合ロープ径(Φmm)8.9~11.8各種認証EN12841-C、EN341-2A、EN15151-1/8、ANSI/ASSE Z359.4
チェストクルーザー EDELRIDチェストクルーザーEDELRID
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
チェストクルーザーはコンパクトなチェストアッセンダーで、ロープを効率的かつ疲労なく登ることができます。アッセンダーは1回の動きで簡単に開くことができます。固定プレートとテキスタイル固定ループを備えたモジュラー構造により、さまざまなチェストハーネスシステムに取り込むことができます。また、クランプ機構の安全ロックも備えており、安全で取り扱いが簡単です。【製品情報】・モジュラーシステム採用・氷結や泥だらけのロープを最適にグリップするためのカム・薄型の安全レバー
仕様直径8~13mmのカーンマントルロープ用ナイト質量(g)120各種認証EN12841-B、EN567
デフューザー レスキュー EDELRIDデフューザー レスキューEDELRID
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。
ナイト-スノー質量(g)133寸法(cm)21
落下防止器 ヒューズ EDELRID落下防止器 ヒューズEDELRID
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ヒューズは欧州および北米で適用されるすべての規格を満たし、最大140kgの積載荷重に対応する墜落防止器です。上昇時、下降時ともにデバイスの動き出しが非常にスムーズです。ロープのクランプ機構とアクティベータの分離(特許出願済)により、デバイスの信頼性と安全性が向上します。クランプカムは波型形状であるため、ロープの摩耗軽減と破れを防ぎ、完全に除荷せずにロックしたカムを解除できます。必要に応じてロック機能を使用することで、クランプをアクティブにした状態で作業が可能です。ロープへセットする際はカラビナからロープを外すことなく行えます。軽量でコンパクトなエネルギーアブソーバーのデフューザーと組み合わせることで、最大衝撃力は標準より30%程度低くなります。用途に応じたアブソーバーとの組み合わせで最適なハンドリングが可能です。【製品情報】・波型形状のカムのおかげでロープに非常に優しい・RFU11.075に従ってテストされたエッジは水平方向のアプリケーションで承認されています・1つのデバイスで4つの規格すべてに対応・作業現場でのポジショニング確保などのための一体型カムロック機能・動き出しからロープを上下に滑空する比類ない優れた動き・デバイスをハーネスから取り外すことなく、いつでも簡単にロープにクリップ/アンクリップができます
ナイト質量(g)420適合ロープ径(Φmm)10~12各種認証EN353-2、EN12841-A、Rfu11.075、ANSI Z359.15
デフューザー レスキューL EDELRIDデフューザー レスキューLEDELRID
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。Lサイズは細長いデザインとなっているためビレイロープからの距離が長く取れ、作業エリアが確保できます。また、目視確認用の窓がついており、エネルギーアブソーバーの損傷状態を確認できます。
ナイト質量(g)145寸法(cm)40
フットクルーザー EDELRIDフットクルーザーEDELRID
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ロープでの効率的で低疲労のクライミングを可能にする洗練されたフットアッセンダーです。取付られているロープ安全装置は意図しない解放を防ぎ、取り外しも可能です。フットクルーザーのロック機構は足を使っても簡単に操作できます。上昇ループには摩耗防止剤が取付られています。【製品情報】・凍ったロープや泥だらけのロープを最適にグリップするセルフクリーニングスロット付きのカム・意図しない解放を防ぐためのロープ安全装置付き・摩耗防止剤付きアッセントループ
質量(g)165
オーバルパワー2500 トリプル EDELRIDオーバルパワー2500 トリプルEDELRID
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
アルミ製の軽量なオーバルカラビナです。楕円形状により縦軸の負荷は最適に分散され、プーリー、ロープクランプ、墜落防止器などのデバイスを理想的な位置に配置できます。【製品情報】・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構・最適なギア配置のための楕円形状
寸法(mm)縦:1110、幅:64、ゲート:20質量(g)76破断強度(kN)縦:25、横:9、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362
アクシオム EDELRIDアクシオムEDELRID
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。【製品情報】・超軽量構造・プーリーは負荷がかかっても機能を維持・カラビナで常に完璧なロープ誘導を実現する最適設計
仕様ノーマルゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18アイスミント質量(g)66破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275
ピュア スライダー EDELRIDピュア スライダーEDELRID
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
すべてのバーティカルアクティビティに対応する、頑丈で用途の広いオールラウンドなカラビナです。特別な形状のノーズとキーロッククロージャ―機構を組み合わせることで、フックの着脱時に最適なハンドリングが保証されます。また、ロープの接触面積が大きいため、材料の摩耗が少なくなり、解放時の強度も高いため安全性が向上します。【製品情報】・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現
寸法(mm)縦:97、幅:60、ゲート:19質量(g)47破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:8各種認証EN12275、EN362
バレットプルーフ スクリュー EDELRIDバレットプルーフ スクリューEDELRID
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ハイブリット設計のコンパクトで堅牢なスクリューゲートカラビナです。カラビナの頂点にあるスチールインサートは早期の摩耗や鋭いエッジの形成を防ぎます。従来のスチールカラビナに代わる軽量のカラビナです。【製品情報】・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現・スチールインサートはロープの摩擦やボルトハンガーによる早期摩耗を防止
寸法(mm)縦:100、横:60、ゲート:18質量(g)60破断強度(kN)縦:27、横:10、ゲートオープン:8各種認証EN12275
アクシオム スライダー EDELRIDアクシオム スライダーEDELRID
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。
仕様スライドゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18オアシス質量(g)68破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具