胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)約670タイプ巻取式(小型・着脱可能)種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1100フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式補助ロープ 胴ベルト型トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム製品質量(g)約470フック53mm大口径RoHS指令(10物質対応)対応ランヤード30mm幅伸縮式ストラップ
50mm幅用二ツ目環トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から3日以内出荷
材質ナイロン質量(g)約6適合ベルト幅(mm)50穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)12質量(g)約670種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1160フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
安全帯用反射パッドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート幅(mm)50.0RoHS指令(10物質対応)対応
D環、W環トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
50mm幅用フックハンガートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から4日以内出荷
材質ナイロン質量(g)12適合ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フック収納袋トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から21日以内出荷
材質ナイロン質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー用防炎カバートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
アラミド繊維生地使用しております。現場が選ぶプロ仕様の防炎カバーです。
材質表面:アラミド繊維、面ファスナー:ナイロン寸法(縦×横)(mm)235×160製品質量(g)21
フルハーネス用 肩パッドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)5日以内出荷
クッション側は抗菌消臭加工ダブルラッセル生地を使用しています。面ファスナーで取付簡単です。2本入りです。
用途45mm幅用質量(g)約44(1本)寸法(幅W×長さL)(mm)70×360
伸縮式ランヤード 胴ベルト型 取替用トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)翌々日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式ランヤードです。
ショックアブソーバ付きです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム製品質量(g)約630フック回転式軽量53mm大口径RoHS指令(10物質対応)対応ランヤード30mm幅伸縮式ストラップショックアブソーバ付き
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード
ロープ径(Φmm)12質量(g)約670種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1160フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
ロープ・フック収納袋トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
材質ナイロン質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
フック No.F-3トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
材質鉄質量(g)約125RoHS指令(10物質対応)対応
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
周辺器具 墜落制止用器具 の新着商品
ページ: 1/ 3