564件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具 (レディース用) エスコ墜落制止用器具 (レディース用)エスコ
61,000税込67,100
1セット(1セット)
翌日出荷
仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)ブルーサイズ標準質量(g)2,490(本体+ランヤード)ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式落下距離(m)3.5~4.4/4.4付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル自由落下距離(m)2.3
シグナルロープ 名古屋製綱シグナルロープ名古屋製綱
83,980税込92,378
1巻
3日以内出荷
ポリエステル繊維を使用し、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時の損傷が分かるシグナルサインにより、日々の点検の目安となります。使用開始日が記入できる管理札付きです。
用途法面作業等長さ(m)200太さ(mm)18
墜落制止用器具蛍光反射フックマーカー グリーンクロス墜落制止用器具蛍光反射フックマーカーグリーンクロス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
墜落制止用器具蛍光反射フックマーカーは4面が蛍光反射になっており、フックの視認性が大幅に向上しています。面ファスナーで簡単装着、取外しも簡単です。蛍光オレンジと蛍光イエローの反射材の2色で遠くからでも視認性抜群です。
用途墜落制止用器具の安全性向上に。本体:蛍光オレンジ、反射材:蛍光イエロー寸法(横×縦)(mm)290×150
支柱用親綱 Φ16×20m つくし工房支柱用親綱 Φ16×20mつくし工房
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)3.36長さ(m)20太さ(Φmm)16数量(本)1本
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×6m つくし工房支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×6mつくし工房
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)1.415長さ(m)6太さ(Φmm)16数量(本)1本
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×10m つくし工房支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×10mつくし工房
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)1.96長さ(m)10太さ(Φmm)16数量(本)1本
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×15m つくし工房支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×15mつくし工房
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)2.67長さ(m)15太さ(Φmm)16数量(本)1本
メダリオン・ネックストラップ NiteIzeメダリオン・ネックストラップNiteIze
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
目を引く新しいデザインと機能性、メダリオン・ネックストラップ。機能性はそのままに、目を引く新しいデザインのデュアルゲートのカラビナ。取り外し可能な高品質のストラップ(バックル付き)が付属。耐久性の高いステンレススチール製。扱いづらいダブルリングの代替品としておすすめです。
材質ステンレススチール、ポリエステル(ストラップ)質量(g)約21本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)38×510×7
Oリング キーチェーン NiteIzeOリング キーチェーンNiteIze
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
シンプルなデザインと機能性、Oリング キーチェーン。Oキーリングにストラップが付属。ストラップにゲート部分をすっきりと収納可能。ダブルリングの代替品としておすすめです。
材質ステンレススチール、ポリエステル(ストラップ)質量(g)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)37×91×6
アイデンティキー スライドロック カラビナー NiteIzeアイデンティキー スライドロック カラビナーNiteIze
2,498税込2,748
1セット(2個)
9日以内出荷
スライドロック機能・防水ラベル付き、アイデンティキー スライドロック カラビナー。防水ラベル付きのアルミのスライドロックカラビナーです。曲線を生かした美しいフォルムの本体は、狭い開口部とスライドロック機能で抜群の安全性を確保。中央部の書き込み可能なラベルで鍵の区別が可能です。ブルー、ブラックの2個入り。
材質アルミニウム、ステンレススチール、プラスチック、合成紙ブルー、ブラック質量(g)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)23×53×8
エクステンションクネクネ(40mm幅用) エスコエクステンションクネクネ(40mm幅用)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコエスカンクネクネ(40mm幅用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
ベルト止め金具2個入り 45mm幅用 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルト止め金具2個入り 45mm幅用トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
ベルトの緩みを防止します。45mm幅用です。
質量(g)6(1個)
アルミ D環取付具 土牛アルミ D環取付具土牛
579税込637
1本
翌々日出荷
D環取り付け具シリーズ。4つ穴タイプのD環取り付け具です。ベルト幅60mmまで対応可能。ステンレス製でサビにくいので、現場などで濡れたりしても大丈夫。
材質アルミ品番F-29A 2つ穴適合ベルト幅(mm)60まで全質量(g)20
ベルト付Dリング エスコベルト付Dリングエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
ベルト付Dリング エスコベルト付Dリングエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
ダブルリング10個セット トライメイトダブルリング10個セットトライメイト
169税込186
1セット(10個)
4日以内出荷
キーホルダやチェーンの端末金具として。
仕様ダブルリング材質クロームリング寸法(mm)Φ1
ALPIN 強力バックル ”コブラ”用フレーム ALPINEALPIN 強力バックル ”コブラ”用フレームALPINE
1,098税込1,208
1個
当日出荷
頑丈なベルトフレームです。
用途ベルトの締め付けや長さ調整。トラスコ品番366-5499材質本体:7075 アルミニウムマットブラック適合ベルト幅(mm)45
ケーブルタイ収納ケース SK11ケーブルタイ収納ケースSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケーブルタイの収納ケースです。 3段式フタ付でフタをあけた状態でも使用できます。 携帯方法はカラビナもしくはベルト通しです。
用途ケーブルタイの収納と携帯。材質ポリエステル寸法(mm)約110×350×40対応60mm幅ベルトまで対応
胸ベルト用ベルト通し タジマツール(TJMデザイン)胸ベルト用ベルト通しタジマツール(TJMデザイン)
499税込549
1個
5日以内出荷
タジマハーネス胸ベルト用交換部品。
用途胸ベルト用ベルト通し
着脱式補助ロープ平ロープ L4 タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープ平ロープ L4タジマツール(TJMデザイン)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ 取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。丈夫でしなやかな平ロープを採用 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量460g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1
垂直親綱用スライド金具(S-スライド) ユニット垂直親綱用スライド金具(S-スライド)ユニット
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
トラスコ品番737-3651質量(g)760
GENTI ヒカリ サンリョウGENTI ヒカリサンリョウ
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
光の点滅で現場作業者の見える化します。 安全帯(ハーネスタイプ・胴ベルトタイプ)などに装着しスイッチを入れると内蔵されたLEDが点滅します。 簡単装着で作業性アップ。 暗所・夜間作業者の作業事故を防止します。 肩掛けタイプ胴ベルトタイプあり、雨が降っても大丈夫です。 簡単装着で作業性アップ、LEDの点滅で安全をお知らせします。 スイッチONOFFで点滅切り替え、連続使用150時間以上です。
用途夜間作業や暗所作業での作業事故を防止、 暗所での事故防止対策に。連続使用時間(時間)150電源CR2032コイン電池(別売)
親綱ロープ(垂直用) エスコ親綱ロープ(垂直用)エスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
親綱ロープ(昇降移動用) エスコ親綱ロープ(昇降移動用)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪) エスコ傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
ロープ2本式 現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260gアズワン品番65-2319-63
墜落制止用器具(安全帯) ショックアブソーバー用ロックバンド タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ショックアブソーバー用ロックバンドタジマツール(TJMデザイン)
799税込879
1個
5日以内出荷
ショックアブソーバー固定用ロックバンド
用途ショックアブソーバー固定用
伸縮式ランヤード 胴ベルト型 取替用 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)伸縮式ランヤード 胴ベルト型 取替用トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式ランヤードです。 ショックアブソーバ付きです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム製品質量(g)約630フック回転式軽量53mm大口径RoHS指令(10物質対応)対応ランヤード30mm幅伸縮式ストラップショックアブソーバ付き
KS ロープグリップST 国元商会KS ロープグリップST国元商会
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
二重の外れ止め付きで安全! 平行溝のためS撚り、Z撚りいずれにも使用可! ステンレス鋼板の一体プレス加工品で、安心・軽量。
仕上溶融亜鉛めっき/ステンレス
墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚) エスコ墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚)エスコ
660税込726
1枚
翌日出荷
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130レッドアズワン品番64-7994-05
墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(白/1枚) エスコ墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(白/1枚)エスコ
660税込726
1枚
翌日出荷
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130ホワイトアズワン品番64-7994-02
墜落制止用器具(胴ベルト/短絡防止型) エスコ墜落制止用器具(胴ベルト/短絡防止型)エスコ
23,700税込26,070
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7993-94
200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚) エスコ200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚)エスコ
1,130税込1,243
1組(2枚)
翌日出荷
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)200幅(mm)130寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50質量(g)53アズワン品番64-2302-91
フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット エスコフルハーネス型墜落制止用器具用 肩パットエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
長さ(mm)340厚さ(mm)10サイズL
フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット エスコフルハーネス型墜落制止用器具用 肩パットエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
長さ(mm)300厚さ(mm)10サイズM
Φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付) エスコΦ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)
104mm シートクリップ(4個) エスコ104mm シートクリップ(4個)エスコ
1,630税込1,793
1セット(4個)
翌日出荷
先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン全長(mm)104入数4個
ペツル製フルハーネス用 コネクター専用ラック イエロー(×2) PETZLペツル製フルハーネス用 コネクター専用ラック イエロー(×2)PETZL
1,798税込1,978
1セット(2袋)
6日以内出荷
コネクター専用ラックは、ペツル製フルハーネス『アバオ ボッド』『アバオ ボッド ファスト』 (ヨーロッパ規格適合バージョン)のショルダーストラップに取り付けて使用します。また、『ボルト』シリーズや『ニュートン』シリーズの交換用ラックとして使用できます。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を、両肩の手の届く範囲にある専用ラックにかけておくことができ、ランヤードが邪魔になりません。 このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
材質ナイロン、スチール質量(g)45
ペツル製フルハーネス『 ニュートン』用レッグループフォーム PETZLペツル製フルハーネス『 ニュートン』用レッグループフォームPETZL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ペツル製フルハーネス『ニュートン』および『ニュートンファスト』の快適性を高めたり、『ニュートンイージーフィット』のフォームを交換するためのレッグループフォームです
D環止め KH(基陽)D環止めKH(基陽)
459税込505
1個
4日以内出荷
材質アルミブラック質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×40×2

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具