577件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
胴ベルト型墜落制止用器具用 追加補助ロープ(巻取式ロック付) サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具用 追加補助ロープ(巻取式ロック付)サンコー(タイタン)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約620種類巻取式ケース色イエロストラップ幅(mm)17フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
墜落制止用器具用補助ロープ ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用補助ロープツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
墜落制止用器具用ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用ロープ収納袋ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から16日以内出荷
適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)190×220質量(g)20仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン
50mm幅用二ツ目環 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)50mm幅用二ツ目環トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
89税込98
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ナイロン質量(g)約6適合ベルト幅(mm)50穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
取元クランプ2 ツヨロン(藤井電工)取元クランプ2ツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。
用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
安全帯用フック 二重外れ止め装置付 ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック 二重外れ止め装置付ツヨロン(藤井電工)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグカラビナ160mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ160mm ガンメタTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
翌々日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
ビッグカラビナ135mm シルバー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ135mm シルバーTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
蛍光ステッカー サンコー(タイタン)蛍光ステッカーサンコー(タイタン)
349税込384
1枚
当日出荷
視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。
トラスコ品番263-7297イエローRoHS指令(10物質対応)対応
オートロックカラビナ HG SK11オートロックカラビナ HGSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。
用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)10×110使用荷重(kg)100破断荷重(kg)最大:1000ロック機能あり
ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環 ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環ツヨロン(藤井電工)
2,598税込2,858
1個
欠品中
着脱式の胸D環
適合機種ZERO-Gハーネス
親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ親綱ロープ(水平用/緊張器付)エスコ
27,800税込30,580
1本
翌日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
ツヨロン 安全帯用フック ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 安全帯用フックツヨロン(藤井電工)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。質量(g)約220
カラビナ ステンレスキュー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンレスキュー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7760質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
親綱用大型フック サンコー(タイタン)親綱用大型フックサンコー(タイタン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
親綱用大型フックです。 カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他形状フックロック機能なし材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール仕様固定式トラスコ品番794-6813全長(mm)213質量(g)390穴径(Φmm)22有効長(mm)50フック口開き(mm)50
アルミO型カラビナ サンコー(タイタン)アルミO型カラビナサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
安全環付です。 アルミ製のO型カラビナです。 安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに形状オーバル型ロック機能あり材質アルミトラスコ品番794-3911全長(mm)108質量(g)74寸法(幅W×高さH)(mm)108×19有効径(Φmm)19破断強度(kN)22
アルミD環止め 2ツ穴 DBLTACTアルミD環止め 2ツ穴DBLTACT(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌日出荷
軽くて強いアルミ合金製。 落下防止穴4カ所設置。 選べるカラーバリエーション。
材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープハンガー つくし工房ワイヤーロープハンガーつくし工房(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
カラビナー スライドロック NiteIzeカラビナー スライドロックNiteIze
779税込857
1個
当日出荷
革新的なスライドロック式カラビナです。スリムで丈夫です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質ステンレススチール形状HMS型ロック機能あり
墜落制止用器具用部品フックハンガー ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用部品フックハンガーツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合50~60mm
落下防止ステンレスワイヤー(10本セット) 共成落下防止ステンレスワイヤー(10本セット)共成
1,698税込1,868
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。
用途照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
梯子用台付ストラップ 0.62m サンコー[日用品]梯子用台付ストラップ 0.62mサンコー[日用品]
2,498税込2,748
1本
当日出荷
梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。仕様製作方法:平織ストラップ長さ(mm)620幅(mm)18厚さ(mm)4.5破断荷重(kN)縫製糸:23.5関連資料性能試験成績書(0.09MB)試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー ツヨロン(藤井電工)ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレーツヨロン(藤井電工)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18ダークグレーリング内径(Φmm)40
D環止め ツヨロン(藤井電工)D環止めツヨロン(藤井電工)
499税込549
1個
当日出荷
D環、B環の固定に使用します 4つ穴でずれにくいです
トラスコ品番836-6166
革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン)革製小物ホルダーBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。 ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。 接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。
用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。耐荷重(kg)2
デルタ型クイックリンク8mm スチール製 PETZLデルタ型クイックリンク8mm スチール製PETZL(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。 レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。
材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10
KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10 KH(基陽)KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10KH(基陽)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000タイプ補助ロープフック口開き(mm)(構造物側)60ロープ仕様伸縮式
ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガー ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガーツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂トラスコ品番769-2714質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
オーバルカラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]オーバルカラビナ スクリューTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,998税込4,398
1個
当日出荷
EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)75寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
安全帯用反射パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)安全帯用反射パッドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート幅(mm)50.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス用反射帯 谷沢製作所ハーネス用反射帯谷沢製作所
3,698税込4,068
1組
翌々日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付けるだけで反射チョッキの代わりになります。身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付可能です。
材質本体:PVCレザー / 反射部:PVC / 面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(g)200タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×長さL)(mm)本体:130×400 / 反射部:42×400
工具吊りフック ベルト用 ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック ベルト用ツヨロン(藤井電工)
6,498税込7,148
1個(1本)
12日以内出荷
二重外れ止め装置付
用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。トラスコ品番662-8492材質スチール質量(kg)【つり下げ】50以下適合ベルト幅(mm)45
安全帯フック用蛍光ステッカー 蛍光ピンク つくし工房安全帯フック用蛍光ステッカー 蛍光ピンクつくし工房
179税込197
1組
4日以内出荷
寸法(mm)23×98、97×78構成フック用×2、ショックアブソーバー用×1入数1組
取付けマジックテープカラビナ付き トライメイト取付けマジックテープカラビナ付きトライメイト
149税込164
1個
当日出荷
ベビーカーや車のヘッドレスト、スーツケース、自転車のハンドル部分、パイプ家具、パイプヘッド、キッチン回りなどの荷物の吊り下げに最適です。
用途円柱物の荷物の吊り下げに。材質ナイロン寸法(mm)35×7×115質量(g)7
S型カラビナ 日本緑十字社S型カラビナ日本緑十字社
389税込428
1個
当日出荷
両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます。
用途工具や鍵等の収納、持ち運びに。トラスコ品番353-8772材質本体:ポリアセタール、フック:ステンレス厚さ(mm)7.3ブラック耐荷重(kg)15縦(mm)88横(mm)40使用荷重(kN)14.7
小径A環 2丁掛け用 タジマツール(TJMデザイン)小径A環 2丁掛け用タジマツール(TJMデザイン)
759税込835
1個
当日出荷
小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。
用途安全帯2丁掛け用A環ブラック適合ベルト幅(mm)50
肩・背中一体型パッド 超消臭 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)肩・背中一体型パッド 超消臭 フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
強力消臭・制菌機能付き 肩・背中一体型パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
補助ロープ蛇腹 L4 タジマツール(TJMデザイン)補助ロープ蛇腹 L4タジマツール(TJMデザイン)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 製品重量470g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具