564件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ラック(台座あり) 結一産業安全ラック(台座あり)結一産業
989税込1,088
1個
当日出荷
安全帯とヘルメットを整理整頓できいつもよりきれいな現場に生まれ変わります。単管にクランプで取り付けでき、簡単に整理整頓ができます。
用途安全帯とヘルメットの収納。材質本体:鉄質量(g)70
法面専用親綱 ロイヤルセーフⅡロープ 石田製綱法面専用親綱 ロイヤルセーフⅡロープ石田製綱
88,980税込97,878
1巻
5日以内出荷
耐吸水性があり、作業性に優れています。 芯に赤い糸を使用し、傷があれば1目でわかります。NETIS登録製品です。
用途法面作業の親綱に。番号NETIS登録:QS-200027-A寸法(m)1丸:200太さ(Φmm)18
フックハンガー2口 ヘッダー付き ポリマーギヤフックハンガー2口 ヘッダー付きポリマーギヤ
179税込197
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
カラー豊富な樹脂製、2つ穴のフックハンガー
用途安全帯用のフックハンガー材質樹脂ベルト通し幅(mm)50
フルハーネスストレージバッグ リンクサス(Linxas)フルハーネスストレージバッグリンクサス(Linxas)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
フルハーネス安全帯専用の収納バッグ。3点固定で絡まらずコンパクトに。着脱かんたん!だから撤収もすばやく、移動もらくらく。 高所作業に不可欠のフルハーネス安全帯。現場に行くまでにバッグの中で絡まって大変・・・というお声から開発に繋げました。 肩・腰・足部分の3点を止めることで、絡まらずにコンパクトに持ち運びが可能です。 収納したら半分に畳めてコンパクトなバッグに。外側をぐるっとファスナーで留められるので簡単に物を入れることも可能。 持ち手部分はカニカンフックで取り外し可能なので、現場のポールなどに通して、開いたまま取り外しができ便利です。 フロントにはヘルメットが収納可能なポケットが付属。かさばる荷物をセットでまとめられます。 裏面にはキャリーバー通しがついているので、出張時や移動時にスーツケースの上にのせて移動を楽にできます。 裏面に右側から差し込めるの透明ポケットが付いていて、ネームなどを入れることができます。
用途フルハーネス安全帯用収納バッグ材質ナイロン質量(kg)1.01ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×450×380ポケットフロントポケット、ネームポケット
腿パッド 超消臭 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)腿パッド 超消臭 フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
超消臭腿パッド。強力消臭・制菌機能付き腿パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm) TRUSCOフルハーネス用反射材(ベルト幅70mm)TRUSCO
1,698税込1,868
1組(2枚)
当日出荷
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。
用途フルハーネス用反射帯として材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)300幅(mm)175適合ベルト幅(mm)70ベルト長さ(mm)700
ZERO-Gハーネス用 背当てパッド ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス用 背当てパッドツヨロン(藤井電工)
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
背当てパッド装備により装着性が向上。 背当てパッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がありません。
適合機種ZERO-Gハーネス
ZERO-Gハーネス用 マルチツールホルダー ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス用 マルチツールホルダーツヨロン(藤井電工)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
着脱式のマルチツールホルダー。腰回りの無駄スペースを利用し、収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm以下のアイテムに対応。
適合機種ZERO-Gハーネス
ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ AUSTRIALPINALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズAUSTRIALPIN
3,598税込3,958
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途土建作業など材質7075 アルミニウム幅(mm)73ロック機能3点オートロック
ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)ロープ収納袋ツヨロン(藤井電工)
599税込659
1個
15日以内出荷
用途1本つり専用安全帯のロープを収納する袋です。材質綿質量(g)約44
97ハリップ(ロープ付) ツヨロン(藤井電工)97ハリップ(ロープ付)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
手張り専用 手軽に張れます。
仕様本体+台付けロープ 直径16mm×長さ1m+FS-90フック質量(kg)約5.0長さ(m)親綱:20ロープ径(Φmm)16
78ロリップ ツヨロン(藤井電工)78ロリップツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切り替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様ショックアブソーバ:あり適合適用垂直親綱 :ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ 直径16mm~18mm質量(g)約1180ランヤードナイロンストラップ 長さ500mm
固定式ビームアンカー H鋼用 3M(スリーエム)固定式ビームアンカー H鋼用3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
アンカーポイントが無い場所でも、強度のあるH鋼に取り付けることで、アンカーポイントを作ることができます 垂直方向・水平方向に設置されているH鋼に対応しています H鋼のサイズに合わせて4種類のサイズから選択可能です
用途高所作業用
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
超立体パットが肩の負担を軽減
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)70厚さ(mm)クッションサイズ:30サイズフリー質量(g)160アズワン品番65-2031-32
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
蒸れにくく消臭素材を採用した腿パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群腿パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2055-07
胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量巻取補助ロープ 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量巻取補助ロープ谷沢製作所
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 軽量フック型 環止め、フック掛け付
質量(g)610ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ谷沢製作所
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 環止め、フック掛け付
質量(g)680ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型) 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型)谷沢製作所
9,998税込10,998
1本
32日以内出荷
2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
ブラック質量(g)430タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し不可型) 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し不可型)谷沢製作所
9,698税込10,668
1本
13日以内出荷
2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
ブラック質量(g)500タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し可能型) 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し可能型)谷沢製作所
12,980税込14,278
1本
当日出荷
2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付
ブラック質量(g)670タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1100
D環止め 2DAPN KH(基陽)D環止め 2DAPNKH(基陽)
699税込769
1個
当日出荷
上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
仕様2ッ穴幅(mm)38ピンク高さ(mm)87質量(g)13奥行(mm)2
ランヤードフック用蛍光シール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランヤードフック用蛍光シールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。 三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり) 長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。 巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。
適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
ストリング(10個セット) PETZLストリング(10個セット)PETZL
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット) 『ストリング』はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。 2つのサイズから選択可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE)
手元ストラップ ユニット手元ストラップユニット
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
ハーネスを着けたまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単に出来ます。
用途セイフティブロックとの接続に最適です。長さ(mm)480オレンジ適合品番378-88-M・L378-89-M・L378-82A-M・L
ゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガー ユニットゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガーユニット
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ユニットコード378-804 ゲンチ・ミテル ハーネス肩パッドタイプをフックハンガーのない安全帯・墜落制止用器具に使用する場合に必要なフックハンガーです。
用途ハーネス型安全帯にフックハンガーが付属していない場合にお使いください。材質ABS樹脂寸法(mm)53×55×6
ハーネス用休止フック掛け HDR型 サンコー(タイタン)ハーネス用休止フック掛け HDR型サンコー(タイタン)
879税込967特価
1個
当日出荷
口が広いので目で確認しなくても、直感的に掛けられます。
質量(g)約22種類ハーネス用休止フック掛け
垂直親綱 TSR-24 サンコー(タイタン)垂直親綱 TSR-24サンコー(タイタン)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
落下防止プラスワンリング コヅチ落下防止プラスワンリングコヅチ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
用途セーフティコード・キーホルダーの取付等仕様Dカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
カラビナ(巻取り式ランヤード用) 3M(スリーエム)カラビナ(巻取り式ランヤード用)3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
3M(TM) DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) 巻取り式ランヤード用のカラビナとしてご使用ください。トリプルロック機構のカラビナを採用しており、二丁掛けでのランヤード同士の干渉による外れリスクをより軽減します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用材質金属部:アルミニウム質量(g)90
親綱緊張器 セイコー機器親綱緊張器セイコー機器
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、 解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
用途親綱は目で見てたわんでいないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3KN(約30Kgf)程度で張って下さい。親綱を張る前に、作業者は安全確保(安全帯のフックを躯体などに取り付ける)してから親綱を張って下さい。安全帯は、安全性の確認されたものを用いて、安全帯のランヤードの長さを1.7m以内にして使用して下さい。材質オールステンレス製型式JK-SUS05-MCD(大径フック付)質量(kg)0.41(大径フック)本体質量(kg)0.68
安全帯使用確認ステッカー 大サイズ ユニット安全帯使用確認ステッカー 大サイズユニット
1,698税込1,868
1セット(10枚)
当日出荷
仕様フック用ステッカー2枚、フック下用ステッカー1枚質量(g)4
ツヨロン D環止50MM用 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環止50MM用ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適用ベルト幅50mmの二つ穴仕様。
用途安全帯用2穴のD環止めシルバー適合ベルト幅(mm)50穴数2
ナイトアイズ スライドロックカラビナー #3 NiteIzeナイトアイズ スライドロックカラビナー #3NiteIze
699税込769
1個
当日出荷
シンプルな形状のD型カラビナのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
材質ステンレススチール長さ(mm)60形状オフセットD型幅(mm)40質量(g)14寸法L(mm)60寸法d(mm)8耐荷重(kg)11寸法W(mm)402018年トラスコ掲載ページ6 1167ロック機能なし
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKR フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKR フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼腿パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)2.5
ALPIN カラビナ OVALO オーバーロック 線径12.5 AUSTRIALPINALPIN カラビナ OVALO オーバーロック 線径12.5AUSTRIALPIN
2,898税込3,188
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品材質7075 アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)81高さ(mm)105質量(g)81ロックオーバーロック破断強度(kN)25ロック機能あり
カラビナ ステン変D型環なし 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン変D型環なし123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能なし材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7756質量(g)155タイプ環なし寸法L(mm)60寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.3
カラビナ ステンダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンダブルストッパー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7762質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
カラビナ ステンO型環つき 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンO型環つき123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能なし材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7753質量(g)160タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
カラビナ スーパー10 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ スーパー10123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7758質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76
クイックホルダーカラビナ付き iHelpクイックホルダーカラビナ付きiHelp
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
製品の携行・吊り下げ・保管に。
形状オフセットD型ロック機能なし

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具