胴ベルト取付具ツヨロン(藤井電工)当日出荷
フルハーネス用 胴ベルト取付具です。現在お手持ちの胴ベルトを簡単に取り付けできます。
胴ベルト取付アダプターツヨロン(藤井電工)当日出荷
レヴォハーネス用胴ベルト取付アダプタ胴ベルトとハーネスを一体化することにより腰道具の腰にかかる負担を軽減します。
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルトツヨロン(藤井電工)9日以内出荷から30日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)ツヨロン(藤井電工)8日以内出荷から15日以内出荷
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。着脱しやすいワンタッチバックル付き胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用バックルワッタッチバックり胴ベルト幅(mm)50
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)ツヨロン(藤井電工)11日以内出荷から15日以内出荷
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルトツヨロン(藤井電工)12日以内出荷から15日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)ツヨロン(藤井電工)12日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1100適応ウエスト(cm)85~95
柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルトツヨロン(藤井電工)15日以内出荷
ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。
仕様V角環1個、D環2個付色OD(深緑)サイズMタイプストレート適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×長さL)(mm)100×700バックルスライドバックル
柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルトツヨロン(藤井電工)15日以内出荷
ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。
付属品D環2個、V角環1個色BL2(紺)サイズM質量(g)795タイプストレート適合ベルト幅(mm)45寸法(幅Wmm×長さLm)100×700
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)ツヨロン(藤井電工)15日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1600サイズLLベルト幅W×長さL(mm)補助:100×900バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1600適応ウエスト(cm)115~135
ワークポジショニング用柱上安全帯用補助用ベルト補助帯(ベルト幅25mm)ツヨロン(藤井電工)16日以内出荷
安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。安全帯のすり抜け防止にも有効です。
用途安全帯のずり下がり、すり抜け防止に。トラスコ品番127-7477寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)25×1200色深緑色胴ベルト幅(mm)25胴ベルト長さ(mm)1200
ワークポジショニング用胴補助ベルトツヨロン(藤井電工)17日以内出荷
ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。尻掛けベルト用リング付き
仕様D環2個、V各環1個、連結リング2個サイズM質量(g)約900タイプストレート/アルミ製ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)