絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(300)
  • エスコ(2,744)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,089)
  • SHIMANO(シマノ)(1,959)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (954)
  • つくし工房(876)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(834)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](750)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(627)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(520)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(491)
  • Panasonic(パナソニック)(478)
  • 岩崎製作所(464)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電ステーション32ポート ハタヤリミテッドUSB充電ステーション32ポートハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
当日出荷
災害現場や作業現場で、大量の充電が一度にできるUSB充電ステーションです。不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電や、作業現場での充電式用品の充電としてご使用いただけます。1ポートあたり2Aまで使用可能なため、JST32U4は最大32Aまで、JST60U4は最大60Aまで使用できます。
用途不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電に。作業現場での充電式用品の充電に。トラスコ品番698-0460幅(mm)250高さ(mm)270奥行(mm)350最大出力(W)160定格出力(W)160電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3USBポート数32
USB充電ステーション60ポート ハタヤリミテッドUSB充電ステーション60ポートハタヤリミテッド
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
災害現場や作業現場で、大量の充電が一度にできるUSB充電ステーションです。不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電や、作業現場での充電式用品の充電としてご使用いただけます。
用途不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電に。作業現場での充電式用品の充電に。トラスコ品番698-0461幅(mm)250高さ(mm)270奥行(mm)350最大出力(W)300定格出力(W)300電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3USBポート数60
灯体のみ防災用LEDライトセット ハタヤリミテッド灯体のみ防災用LEDライトセットハタヤリミテッド
109,800税込120,780
1台
14日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED]を採用しています。LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用しています。ガラス管ではないので、万一落としても割れません。コンセント付なので、連結点灯が可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。外側にネジが出ない構造です。(混入防止形)吊り下げフック付で縦吊り、横吊りが可能です。連続15灯まで連結可能です。受注生産品です。灯体のみで三脚は付属しておりません。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
長さ(mm)1523周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)19コード長さ(m)5外径(Φmm)72全光束(Lm)2000(×2灯)電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT0.75×2心照明装置100V・19WLED×2灯コード183-0301電線仕様VCT0.75×2アズワン品番64-4653-18標準消費電力料金(円/h)0.5
業務用防犯センサーライト ハタヤリミテッド業務用防犯センサーライトハタヤリミテッド
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)30摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用)寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置30W高輝度LED電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3センサー感知方式人感センサー設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付電球の種類LED