絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(300)
  • エスコ(2,744)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,462)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,089)
  • SHIMANO(シマノ)(1,959)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (954)
  • つくし工房(876)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(834)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](750)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(627)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(520)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(491)
  • Panasonic(パナソニック)(478)
  • 岩崎製作所(464)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ランタン付ラジオ マキタ充電式ランタン付ラジオマキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
関連資料(3.16MB)
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!見やすい液晶ディスプレイ!収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629kスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンアンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー入力端子AUX IN適合バッテリーA-48692質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
充電式ランタン付ラジオ(オリーブ) マキタ充電式ランタン付ラジオ(オリーブ)マキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
関連資料(3.16MB)
充電式ランタン付ラジオ マキタ充電式ランタン付ラジオマキタ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
関連資料(3.16MB)
充電式ラジオ付テレビ マキタ充電式ラジオ付テレビマキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。
電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz)付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本質量(kg)5.2(バッテリ除く)最大出力(W)(実用)7×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時)周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHzディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm]接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A)アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式画素数1024×600タイマーおはようタイマー、オフタイマー防水保護等級IPX4Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2スピーカーサイズ(mm)90×2個
災害対策キット マキタ災害対策キットマキタ
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
マキタの防災用対策キット 充電時間:ACアダプタ(100V/200V兼用)=7.5時間/シガープラグ充電器(12V専用)=13時間
充電時間(時間)ACアダプタ(100V/200V兼用):7.5シガープラグ充電器(12V専用):13
防災用コンボキット マキタ防災用コンボキットマキタ
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。 みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。 日常・レジャーから、もしもの時にも。
並列コードセット マキタ並列コードセットマキタ
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転
定格電圧(V)直流:12、交流:100定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0エンジン使用燃料無鉛ガソリン