絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(296)
  • エスコ(2,725)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,465)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,089)
  • SHIMANO(シマノ)(1,966)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (963)
  • つくし工房(877)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(846)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](750)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(625)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
  • 岩崎製作所(465)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠 TAKIGEN(タキゲン)南京錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,305税込1,436
1個
当日出荷
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
南京錠(#0200) TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
1,913税込2,104
1個
当日出荷
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
南京錠(#0200)吊長型 TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)吊長型TAKIGEN(タキゲン)
2,116税込2,328
1個
当日出荷
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質吊金:銅合金(C3602BD)付属品キー2本質量(g)132寸法H(mm)54表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24546
ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)南京錠 (鍵違い)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷から5日以内出荷
パドロック TAKIGEN(タキゲン)パドロックTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,936税込4,330
1個
予約販売
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304)材質(本体)黄銅引抜材付属品キー2本鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23009
ダイヤルロック TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックTAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式
ダイヤル南京錠 C-542 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠 C-542TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,575税込1,733
1個
当日出荷
ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)タキゲンコード23886
ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠TAKIGEN(タキゲン)
845税込930
1個
当日出荷
鍵穴付パチン錠に最適です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)付属品キー3本表面仕上げバレル研磨タキゲンコード24702
ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠TAKIGEN(タキゲン)
10,403税込11,443
1個
7日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様)TAKIGEN(タキゲン)
24,594税込27,053
1個
7日以内出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)525寸法L(mm)70表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24377
ステンレス ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
21,760税込23,936
1個
当日出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)491寸法L(mm)42表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24237
ステンレスダイヤル南京錠用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレスダイヤル南京錠用ゴムキャップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
395税込435
1個
6日以内出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード24327
ステンレス 南京錠補助金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 南京錠補助金具TAKIGEN(タキゲン)
4,760税込5,236
1個
当日出荷
A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨タキゲンコード03985
ステンレス パーソナルパドロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パーソナルパドロックTAKIGEN(タキゲン)
15,741税込17,315
1個
6日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け幅は11~~22mmまで対応できます。 キーロックタイプ(吊金を奥まで押込みキーで施錠してください。)
用途門扉・重要設備・自動販売機・アミューズメント機器材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P)仕様鍵違いのみです。鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。付属品キー2本鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/電解研磨、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23847
大型南京錠用防塵キャップ TAKIGEN(タキゲン)大型南京錠用防塵キャップTAKIGEN(タキゲン)
620税込682
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
大型南京錠用保護ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)大型南京錠用保護ゴムキャップTAKIGEN(タキゲン)
675税込743
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード24662
ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型南京錠TAKIGEN(タキゲン)
12,041税込13,245
1個
当日出荷から24日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)付属品キー2本表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
大型南京錠用防塵キャップ TAKIGEN(タキゲン)大型南京錠用防塵キャップTAKIGEN(タキゲン)
787税込866
1個
7日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)付属品キー2本材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)タキゲンコード23949
C-1547用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)C-1547用ゴムキャップTAKIGEN(タキゲン)
507税込558
1個
4日以内出荷
鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。 南京錠による筐体への傷防止
用途C-1547用ゴムキャップ