絞り込み
ブランド
- モトユキ
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,451)
- グリーンクロス(2,339)
- ユニット(2,200)
- SHIMANO(シマノ)(2,098)
- エスコ(2,034)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,144)
- 光(1,013)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(937)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
- マリンテック(809)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- がまかつ Gamakatsu(660)
- 仙台銘板(586)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- TRUSCO(496)
- 岩崎製作所(487)
- ブランドをもっと見る

ポータブル電源 エネリカ用ソーラーパネル
モトユキ¥71,980税込¥79,1781式3日以内出荷ポータブル電源充電用ソーラーパネル。折りたたみが可能で、コンパクトに収納できます。用途ポータブル電源充電用ソーラーパネル適合機種GMP-3600質量(kg)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)61×220×1.5
ポータブル電源 エネリカ
モトユキ¥379,800税込¥417,7801台翌日出荷定格3600Wの大容量出力で、現場で使用される高負荷機器にも対応できる余裕ある設計。モーター工具や電子制御機器も安定して使用できます。充電しやすさを高めた実用設計。充電電力を使用環境に合わせて調整可能。ブレーカー遮断を防ぎながら、家庭・現場で確実に充電できます。ケーブル1本で充電でき、取り扱いも簡単です。安全性と長寿命を両立した車載グレードのリン酸鉄リチウム電池(3072Wh)を採用。約3500サイクル後も容量80%を維持する長寿命設計で、業務用途でも安心して使用できます。停電・非常時にも対応する電源機能。UPS機能を搭載し、停電時も自動で供給を維持。拡張性と多様な出力に対応。ソーラー充電にも対応し、増設バッテリー接続による容量拡張も可能。AC/DC/USB/PD100Wなど、多系統出力で幅広い用途に対応。用途現場作業、防災、アウトドア、BCP対策 などに仕様USB-A出力ポート×4/USB-C出力ポート×2/XT60出力ポート×1/シガーソケット出力×1/DC 5525 出力×1/無線充電×2/BS-U20×4/TT30-R×1/MJ25(3+2)×1/5521×1/XT60×2質量(kg)36使用温度(℃)0~45(充電)/-20~45(給電)バッテリーLiFePO4(80%まで3500+サイクル)充電時間(時間)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)44.5×31×35バッテリー容量(Wh)3072(51.2V60Ah)
ポータブル電源 エネリカ用台車
モトユキ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷グローバルソー ENELICA ポータブル電源3600W(GMP-3600)の専用台車です。大径ホイールで安定した走行が可能です。折りたたみが可能で、コンパクトに収納できます。用途グローバルソー ENELICA ポータブル電源3600W(GMP-3600)の専用台車適合機種GMP-3600質量(kg)7寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)55×38×54