絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(293)
  • エスコ(2,736)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,091)
  • SHIMANO(シマノ)(1,967)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,161)
  • (963)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(875)
  • つくし工房(874)
  • マリンテック(846)
  • DAIWA(ダイワ)(751)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(628)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
  • 岩崎製作所(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用) ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)ATEN
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパックです。密閉型鉛蓄電池です。
高さ(mm)66.6
8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー ATEN8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカーATEN
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
AS108は、8インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。
リード式ドアセンサー ATENリード式ドアセンサーATEN
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に電圧(V)(最大)AC/DC70検出距離(mm)(最小)16絶縁抵抗(MΩ)(最少)100電流(mA)50動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)接触抵抗(Ω)(最大)0.2電流容量1WRoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)100
近接式ドアセンサー ATEN近接式ドアセンサーATEN
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に検出距離(mm)5消費電流(mA)(最大)10出力電流(mA)150動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)保護回路ショートサーキット & 逆極性応答周波数(Hz)(最少)800動作電圧10~30VDC保護クラスIP67RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)(最大)0.1
光学式ドアセンサー ATEN光学式ドアセンサーATEN
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に応答時間(最大)1ms消費電流(mA)(最大)30出力電流(mA)150保護回路ショートサーキット & 逆極性動作電圧10~30VDCRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10cm残留電圧(V)(最大)0.6
差圧・温度センサー ATEN差圧・温度センサーATEN
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視にケーブル長(m)3測定範囲温度:-19~60、気圧:±500測定精度温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPaコネクタRJ-11-P4CRoHS指令(10物質対応)対応