絞り込み
ブランド
  • ジェイウィン(J win)
  • モノタロウ(300)
  • エスコ(2,746)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,089)
  • SHIMANO(シマノ)(1,859)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,157)
  • (954)
  • つくし工房(876)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(834)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](674)
  • RS PRO(628)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(520)
  • がまかつ Gamakatsu(519)
  • 仙台銘板(491)
  • Panasonic(パナソニック)(478)
  • 岩崎製作所(464)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯スプレー ジェイウィン(J win)防犯スプレージェイウィン(J win)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(25g)ほか
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
透明防護楯 ジェイウィン(J win)透明防護楯ジェイウィン(J win)
35,980税込39,578
1枚
5日以内出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
メッシュ旗 ジェイウィン(J win)メッシュ旗ジェイウィン(J win)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
・メッシュ生地の為、警戒前方が見えるので安全に停止、誘導ができます。
材質(旗竿)ポリカーボネートポール寸法(cm)約90×90
VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状 ジェイウィン(J win)VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状ジェイウィン(J win)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。
用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。仕様UV塗料有その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)直径(Φmm)27~32高さ(mm)97(リングを含まず)タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ)内容量(mL)12溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC)飛距離(m)3~4
透明防護楯エッジガード無し ジェイウィン(J win)透明防護楯エッジガード無しジェイウィン(J win)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。
用途投石、鉄パイプ等からの保護に板厚(mm)5
ロック式刺股 ジェイウィン(J win)ロック式刺股ジェイウィン(J win)
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に仕様3段伸縮式付属品収納袋付材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト質量(kg)1.15サイズ(mm)800~1700アズワン品番64-6601-92
可搬式車両阻止アングル ジェイウィン(J win)可搬式車両阻止アングルジェイウィン(J win)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。 固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。 積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)使用時寸法(mm)約485×1150×485塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)収納寸法(mm)約485×720×190
VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシスジェイウィン(J win)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。
用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料吹出しパターンストリーム状飛距離(m)5から6
ジャバラコーン 高輝度マイクロプリズム ジェイウィン(J win)ジャバラコーン 高輝度マイクロプリズムジェイウィン(J win)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
収納スペースをとらないジャバラ式のセーフティコーンです。高輝度マイクロプリズムタイプで、雨に濡れても高輝度反射を保ちます。
蛍光オレンジ材質撥水性特殊ポリエステル質量(g)2000種類伸縮式伸縮範囲(cm)約5.5~71デザインライン入り材質(反射板)マイクロプリズム(白)/ポリウレタン
折りたたみLED矢印板 ジェイウィン(J win)折りたたみLED矢印板ジェイウィン(J win)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。 延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。 ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。
寸法(cm)約83×40電源単3乾電池×4本(別売)光源赤LED×16個点灯方式一斉点滅/流動アズワン品番64-6569-39点灯時間(時間)約60
可搬式車両阻止アングル用標識「止まれ」 ジェイウィン(J win)可搬式車両阻止アングル用標識「止まれ」ジェイウィン(J win)
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
寸法(cm)40×100×2.5アズワン品番64-6569-49
刺股 三段伸縮式 ジェイウィン(J win)刺股 三段伸縮式ジェイウィン(J win)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし材質A6NO1(異型ガイドパイプ)形状三段伸縮式全長(mm)約1080~2260質量(g)1500g表面処理アルマイトシルバーアズワン品番64-6569-43
メッシュ旗 蛍光イエロー JWF-MKY ジェイウィン(J win)メッシュ旗 蛍光イエロー JWF-MKYジェイウィン(J win)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870蛍光イエロー
メッシュ旗 レッド JWF-MR ジェイウィン(J win)メッシュ旗 レッド JWF-MRジェイウィン(J win)
7,298税込8,028
1枚
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870レッド
ネックガードⅡ ジェイウィン(J win)ネックガードⅡジェイウィン(J win)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
簡単に装着でき、首回りをナイフ・包丁等の切りつけから守ります耐刃布「P-TEX」で、更に性能と動きやすさが向上しました
仕様●サイズ:約160×600mm●重量:約200g●材質:耐刃布/P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)アズワン品番67-2521-53
セーフティコーンバー JKBシリーズ ジェイウィン(J win)セーフティコーンバー JKBシリーズジェイウィン(J win)
2,898税込3,188
1本
8日以内出荷
2段伸縮式で長さ調節が可能です。
材質ABS樹脂長さ(mm)2000質量(kg)0.5反射赤(白地)アズワン品番4-2603-12
セーフティコーンバー JKBシリーズ ジェイウィン(J win)セーフティコーンバー JKBシリーズジェイウィン(J win)
2,098税込2,308
1本
8日以内出荷
材質ABS樹脂長さ(mm)約1280~2200質量(kg)0.42反射赤(白地)アズワン品番4-2603-11
セーフティコーン JWCシリーズ ジェイウィン(J win)セーフティコーン JWCシリーズジェイウィン(J win)
4,298税込4,728
1本
欠品中
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。
材質PVC質量(kg)2.6高さ(mm)約700タイプノーマルタイプ種類スタンダードベース寸法(mm)380×380色(本体)アズワン品番4-2603-03デザインライン入り
セーフティコーン JWCシリーズ ジェイウィン(J win)セーフティコーン JWCシリーズジェイウィン(J win)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。 ベースサイズが従来品に比べて小さいので設置・保管スペースが省けます。
材質PVC質量(kg)2.3高さ(mm)約700タイプ省スペースタイプ種類スタンダードベース寸法(mm)350×350色(本体)蛍光オレンジアズワン品番4-2603-02デザインライン入り
セーフティコーン JWCシリーズ ジェイウィン(J win)セーフティコーン JWCシリーズジェイウィン(J win)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
約1.3kgと軽量でコーンの搬入搬出が容易です。
材質EVA質量(kg)約1.3高さ(mm)約700タイプ軽量タイプ種類スタンダードベース寸法(mm)380×380色(本体)アズワン品番4-2603-01デザインライン入り
防寒用アルミブランケット MR-310R ジェイウィン(J win)防寒用アルミブランケット MR-310Rジェイウィン(J win)
38,980税込42,878
1セット(250枚)
5日以内出荷
保温、防寒、防水の防災備蓄のアルミブランケットです。 レジャー、アウトドア時の防寒対策にも使用できます。 簡易的な防雨、防風対策としても使用して頂けます。
用途防災備蓄、レジャー、アウトドア、キャンプ、イベント配布などに。寸法(mm)1400×2130質量(g)5
可搬式簡易標識 一時停止(マルチコーン)JKK-NP-1 ジェイウィン(J win)可搬式簡易標識 一時停止(マルチコーン)JKK-NP-1ジェイウィン(J win)
58,980税込64,878
1式
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に材質標識 カプセルプリズム反射材(白)450cd/発泡PP板材(白)3mm、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼組立寸法(mm)1950質量(kg)8~8.5(組立時)赤×黄高さ(mm)1950種類組立式表示内容一時停止デザイン文字入り
可搬式阻止アングル連結金具 ジェイウィン(J win)可搬式阻止アングル連結金具ジェイウィン(J win)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
可搬式車両阻止アングルを連結可能にする金具です。連結時に約2.9mの幅まで広がります。
用途可搬式車両阻止アングルの連結材質クロメート寸法(mm)760×40×70質量(kg)3.24アズワン品番64-8381-94
伸縮警杖 ジェイウィン(J win)伸縮警杖ジェイウィン(J win)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91
パイプ柵 ジェイウィン(J win)パイプ柵ジェイウィン(J win)
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
突起部分が無く、安全な構造です。連結角度が自在で、道なり設置に最適です。組み立てたまま運ぶことが可能です。
用途安全確保や侵入防止、ガイドに。材質スチールパイプ質量(kg)12.5脚高(mm)920本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)900×1600×600
LEDジャバラコーン ジェイウィン(J win)LEDジャバラコーンジェイウィン(J win)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。
蛍光オレンジ材質撥水性特殊ポリエステル質量(g)2200種類伸縮式、LED付電源単2乾電池×2本(別売)伸縮範囲(cm)約8~70デザインライン入り発光時間(時間)【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50材質(反射板)ガラスビーズ
スカットボール(カラーボール) 練習用 ジェイウィン(J win)スカットボール(カラーボール) 練習用ジェイウィン(J win)
3,898税込4,288
1セット(2個)
5日以内出荷
・いざという時の為の練習用です。・本体140g×2個入り=合計280g
材質スチロール樹脂(本体容器)/水寸法(Φmm)65
コーンライトⅡ ジェイウィン(J win)コーンライトⅡジェイウィン(J win)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。
LED色赤×18個(リフレクター)赤径(Φmm)(リフレクター)100電源単3乾電池×4本(別売)寸法(Φ×高さH)(mm)点灯部:100×高さ225アズワン品番64-6569-30点灯方法一斉点滅、<、>点灯時間(時間)点滅発光:約40、発光:約54
自動切替式合図灯(モーションセンサー付) ジェイウィン(J win)自動切替式合図灯(モーションセンサー付)ジェイウィン(J win)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材径(Φmm)5電源単2乾電池×2本(別売)寸法(Φ×mm)Φ36×約550LED光源(mcd)赤色/5000×21個、白色/10000×2個光度(cd)190(lLx/m2)アズワン品番64-6569-26
ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様 ジェイウィン(J win)ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様ジェイウィン(J win)
9,698税込10,668
1枚
3日以内出荷
ズレ防止パットは、コーンを重ねて積み上げる際に安定感を維持するズレ防止パットです。重ねすぎると不安定になり危険度が増すコーンですがズレ防止のパットがあれば安定感があり、倒れるのを防ぎます。現場でご使用の際には積み上げたコーンの1番上にパットを乗せるとズレ防止になります。
用途コーンのズレ防止に。寸法(mm)1080×1080×5 穴:直径280×9ブルー
メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR ジェイウィン(J win)メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYRジェイウィン(J win)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870蛍光イエロー(周囲反射付)
メッシュ旗 蛍光グリーン JWF-MKG ジェイウィン(J win)メッシュ旗 蛍光グリーン JWF-MKGジェイウィン(J win)
7,298税込8,028
1枚
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870蛍光グリーン
メッシュ旗 レッド(周囲反射付) JWF-MRR ジェイウィン(J win)メッシュ旗 レッド(周囲反射付) JWF-MRRジェイウィン(J win)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870レッド(周囲反射付)
メッシュ旗 ブルー JWF-MB ジェイウィン(J win)メッシュ旗 ブルー JWF-MBジェイウィン(J win)
7,298税込8,028
1枚
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870ブルー
ピンなし腕章 防犯 080763 ジェイウィン(J win)ピンなし腕章 防犯 080763ジェイウィン(J win)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
衣服に傷が付きにくい、サイズ調整が可能なピンなしの腕章です。本体は目立つ蛍光色で、暗闇では反射材が反射します
用途見回りや夜間活動に。衣服に傷をつけたくない時の使用に。蛍光グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)90×390表示内容防犯
セーフティコーンウェイト ジェイウィン(J win)セーフティコーンウェイトジェイウィン(J win)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
材質PVC寸法(mm)約370×370質量(kg)約2アズワン品番4-2603-13
可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win)可搬式簡易標識 (マルチコーン)ジェイウィン(J win)
58,980税込64,878
1式
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950
連結式車両阻止アングル JSA-2RK ジェイウィン(J win)連結式車両阻止アングル JSA-2RKジェイウィン(J win)
45,980税込50,578
1台ほか
5日以内出荷
連結が可能なコンパクト設計です。 反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)塗装粉体焼付塗装メッキユニクロメッキ収納時寸法(mm)485×640×190使用時寸法(mm)485×640×475質量(kg)15/台黒×黄
可搬式簡易標識 全面通行止(マルチコーン)JKK-DK-1 ジェイウィン(J win)可搬式簡易標識 全面通行止(マルチコーン)JKK-DK-1ジェイウィン(J win)
58,980税込64,878
1式
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950表示内容全面通行止
UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用) ジェイウィン(J win)UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用)ジェイウィン(J win)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。 小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。 スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に電源単3アルカリ電池x2光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1ピーク波長(nm)365光出力(mW)1350指向性62°寸法(Φ×mm)33×178質量(g)120(電池除く)点灯時間60分保護等級IP55材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)使用温度範囲(℃)-10~40