絞り込み
ブランド
  • オンスクエア
  • モノタロウ(299)
  • エスコ(2,724)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • グリーンクロス(2,329)
  • ユニット(2,089)
  • SHIMANO(シマノ)(1,911)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,159)
  • (953)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](878)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(876)
  • つくし工房(876)
  • マリンテック(840)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(552)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(506)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OnLord(オンロード) OL-335B ソーラー式センサーライト防塵防水 オンスクエアOnLord(オンロード) OL-335B ソーラー式センサーライト防塵防水オンスクエア(17件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!☆他のセンサーライトとここが違う!☆日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約265×105×145(展開状態)ブラック質量(g)約390電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン色温度(K)6000保証期間製品到着後1年間防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類多結晶シリコン使用推奨温度範囲(℃)-10~40点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
OnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水 オンスクエアOnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水オンスクエア(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付)ホワイト質量(g)約600電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません)全光束(Lm)約700光源LED8灯(8W)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間防塵防水性能IP66ソーラーパネル種類多結晶シリコン動作温度(℃)-10~40製品サイズ(mm)約85×215×125~215点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカーオンスクエア(6件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
取付方式ステッカー材質塩ビシート寸法(mm)約200×200表面処理ラミネート加工使用場所屋外/屋内
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅)オンスクエア(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にセット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書材質ABS樹脂寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74ホワイト質量(g)約235電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電光源赤色LEDライト(1灯)材質(レンズ)プラスチック設置場所屋外(軒下防滴)/屋内動作温度範囲(℃)-10~40
オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応オンスクエア(2件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
文字内容防犯カメラ作動中材質PP製プレート表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光)オンスクエア(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書材質ABS樹脂シルバー質量(g)約314電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。レンズプラスチック光源LEDライト(12灯)設置場所屋外(軒下防滴)/屋内製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80点灯方法明暗センサー
OnSUPPLY(オンサプライ) 宅配ボックスステッカー ベージュ オンスクエアOnSUPPLY(オンサプライ) 宅配ボックスステッカー ベージュオンスクエア(3件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
貼るだけで市販のコンテナボックスが宅配ボックスに変身!宅配ボックスやその周辺に貼るだけで配達員を上手に誘導!★屋外専用素材使用で耐候性に優れた高品質ステッカー!★デザイン性の高いハイクオリティなオリジナルステッカーが続々登場!今急速に普及している置き配に使用する宅配ボックス用に特化したオリジナルデザイン!市販のコンテナボックスも、このステッカーを貼るだけで宅配ボックスに変身!ボックス本体や宅配ポスト・ドア・壁などに貼ることで配達員に認識しやすくなります。貼り方を自宅のスペースに合わせて自由に組み合わせられる誘導用矢印付の4種1セット!◎使いやすいサイズのステッカーが数種類入ってとっても便利!◎フルカラーUVカット塗料印刷だから屋外での設置もOK!●紫外線による劣化に強い屋外耐候性塗料を使用!●耐水性の塩ビシート製で水にも強い!●柔軟な素材で曲面にも貼りやすい!■ステッカーの利点・効果1)低コストでだれでも貼れる簡単シール2)手軽に市販のコンテナでも宅配ボックスになります。3)配達員への視認性が高く、誘導に効果があります。
用途屋外/屋内材質塩ビシート加工UVカット加工(UVカット塗料印刷)サイズ(mm)1)W130mm×H130mm(1枚)、2)W60mm×H194mm(1枚)、3)W66mm×H60mm(1枚)、4)直径60mm(1枚) 計4枚
オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」  多言語対応 オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」 多言語対応オンスクエア
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から4日以内出荷
多言語仕様だから、最近多発している外人犯罪にも効果大!日本語/英語/中国語/ハングル語/ポルトガル語/アラビア語の6か国語に対応!店舗や工場などの天井から吊下げるだけで防犯効果アップ!防犯意識の高さをアピールし、強盗や万引犯の犯行意欲を減退させます!薄くて丈夫なABS製だから屋内・屋外どちらでも設置できコスト面でもグッド!UVカット塗料印刷で色あせしにくいから窓際や屋外設置OK!柔らかく割れにくい耐久性に優れたABS製プレートタイプ!安心の角丸加工だから、もしもの落下でもケガをしにくい!標準で吊下げ用の設置穴付だから設置もとっても簡単!加工も接着もしやすいので追加穴あけや壁面設置も可能!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!文字内容防犯カメラ作動中(※両面)材質ABS表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-186 防犯ステッカー 「盗難防止装置付」 アルミシートタイプ オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-186 防犯ステッカー 「盗難防止装置付」 アルミシートタイプオンスクエア
799税込879
1セット
当日出荷
角型2号封筒並みの大きなサイズのステッカー!使いやすいサイズのステッカーが数種類入ってとっても便利!目的や設置場所に合わせて使い分け!ミラーアルミタイプなので、表示がメタリック調で高級感があります。
用途車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで防犯効果アップ!あなたの車やバイクを狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!防犯意識の高さをアピールし、防犯効果も高くなります。不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!文字内容防犯装置付車両材質アルミシート寸法(mm)約200×200ブラック表面処理ラミネート加工使用場所屋外/屋内
ソーラー充電式クリップ型センサーライト オンスクエアソーラー充電式クリップ型センサーライトオンスクエア
3,998税込4,398
1個
当日出荷
グッドデザイン賞2021年度受賞したセンサーライト「クリッパ」を設計から変更しサイズ・重量を約1/2と大きくサイズダウンしました。
用途人感センサーでキャンプなどの防犯対策に。トラスコ品番572-9721幅(mm)81高さ(mm)94奥行(mm)48電源リチウムイオン充電池防塵防水性能IP65相当(完全防水ではありません)RoHS指令(10物質対応)対応
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-168R ダミーカメラ ドーム型(夜間自動発光) オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-168R ダミーカメラ ドーム型(夜間自動発光)オンスクエア
3,500税込3,850
1台
当日出荷
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.木ネジ、3.日本語取扱説明書、4.保証書材質ABS樹脂ブラック質量(g)約151電源単3形乾電池×2(別売)レンズプラスチック光源LEDライト(11灯)設置場所屋内製品サイズ(mm)約128×128×89点灯方法明暗センサー
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-176W アンテナ付バレット型 防犯ダミーカメラ オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-176W アンテナ付バレット型 防犯ダミーカメラオンスクエア
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
本物のアンテナを採用しリアルな雰囲気を演出した防犯ダミーカメラ!高性能仕様なワイヤレス風のバレット型デザインで威圧感を与え不審者を威嚇します。赤色LEDが点滅し常時撮影しているようにみせかけます!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!セット内容1.ダミーカメラ本体、2.ネジ×3本、3.アンカー×3本、4.日本語取扱説明書、5.保証書材質ABS樹脂寸法(mm)約220×67×67ホワイト質量(g)約162g電源単3形乾電池×2本(別売)レンズプラスチック光源赤色LEDライト(1灯)動作温度-10℃~40℃設置場所屋外(軒下防滴)/屋内