絞り込み
ブランド
  • フレペグ
  • モノタロウ(293)
  • エスコ(2,736)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,091)
  • SHIMANO(シマノ)(1,967)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,161)
  • (963)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(875)
  • つくし工房(874)
  • マリンテック(846)
  • DAIWA(ダイワ)(751)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(628)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
  • 岩崎製作所(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スワップペグ専用保護キャップ フレペグスワップペグ専用保護キャップフレペグ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スワップペグ専用保護キャップです。
用途行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のフック部を(本製品)保護キャップと取り替えれる仕様です。先端部分をキャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの作業効率もよいです。色(本体)シルバー材質(本体)アルミA5052(白アルマイト処理)ねじ径(キャップネジ)M12本体厚さ(mm)4本体寸法(mm)全長22(ボルト部含む)適合レンチ六角6mm本体寸法 直径(mm)Φ40
スワップペグ(ヘッド交換式) フレペグスワップペグ(ヘッド交換式)フレペグ
7,798税込8,578
1セット
当日出荷から10日以内出荷
イベント会場や、学校の運動場等の毎年同じ場所に設営する物の固定に。行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様です。土部、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点などに使用することが出来ます。先端部分を別売りの保護キャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの設営作業効率もよいです。
用途エア遊具や季節ごとのイベント用テントや、防災拠点の設営物の固定に。色(本体)シルバー材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)内径(Φmm)(アイボルト部)30ねじ径(アイボルト)M12線径(Φmm)(アイボルト部)10外径(Φmm)(アイボルト部)50固定方法ロープ掛け適合レンチ六角19mm
遊具用 フック型フレペグ フレペグ遊具用 フック型フレペグフレペグ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
10日以内出荷
遊具用の転倒防止固定具です。固定物の脚部分の鉄棒のような径が10~30mmまでの物を留めるのに最適です。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途テニス等の審判椅子や、逆上がり補助器具の固定に。工事等の案内標示看板の固定などに。滑り台のマット等のズレ防止固定などにも。色(本体)シルバー長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:210材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)形状(mm)(固定)径10~30適合フックΦ10~30mm適合レンチ六角17mm
サッカーゴール用 フック型フレペグ フレペグサッカーゴール用 フック型フレペグフレペグ
25,980税込28,578
1本
10日以内出荷
サッカーゴール用の転倒防止用固定具です。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定してください。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途サッカーやフットサル、ハンドボール等のゴールの転倒防止に。色(本体)シルバー長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:250材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)適合レンチ六角24mm
テント用 フレペグ フレペグテント用 フレペグフレペグ
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
「フレペグ」は、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。テント用フレペグは、脚を直接留めるタイプとロープでテントを上から抑えるタイプなど3種類あります。電動工具での挿入も可能です。電動工具を使用する場合は、まずフレペグの中心軸の径より大きい下穴を空け、深さはフレペグの全長より50mm以上深く空けてください。
用途パイプテントや各種テントの固定に。脚留めタイプなら台座を抑えて、垂直方向ロープが掛かるので、ロープに足を引っかけて転倒するようなことが少なくあり安全です。手締めロープで縛れる方は、フックがおすすめです。色(本体)シルバー材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
レッカー用 フレペグ フレペグレッカー用 フレペグフレペグ
239,800税込263,780
1本
12日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途周りにワイヤーをかける場所がないときに使用。耐荷重(kg)1000
遊具用 フック型・フレペグ フレペグ遊具用 フック型・フレペグフレペグ
25,980税込28,578
1セット(4本)
12日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途テニスの審判椅子逆上がり補助器具工事用看板など。形状(mm)(固定)径10~30レンチ17
サッカーゴール用 フック型・フレペグ フレペグサッカーゴール用 フック型・フレペグフレペグ
69,980税込76,978
1セット(4本)
12日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。 ゴールのフレームに合わせた形状になっています。
レンチ24
大型犬用リング・フレペグ フレペグ大型犬用リング・フレペグフレペグ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途フランジを付けることで、横に引っ張られても軸は緩みません。大型犬、ポニーなど。仕様抜け方向の強さkg:180固定方法リードレンチ24
テント用フレペグ フレペグテント用フレペグフレペグ
37,980税込41,778
1セット(6本)ほか
12日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途テントやタープなど様々な用途に使用可能。
スワップペグ(ヘッド交換式) フレペグスワップペグ(ヘッド交換式)フレペグ
13,980税込15,378
1セット(4個)ほか
12日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途季節などの催し物や防災拠点など、先端部分をキャップに取り替えれば、同じ場所で使用できます。