特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
用途非常用電源、アウトドア、自家発電 定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可) 周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可) 出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷) 動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60 保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと) 規格UL458、FCC_Class_A 仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路
1台
特価
64,980 税込71,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。
用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。 適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000 寸法(mm)57×73.5×2.6 質量(g)270 動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70 入力電圧範囲(V)10.5~60 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電流40mA未満
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

インバータのON/OFFを遠隔操作。イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。バッテリー電圧を表示。出力電圧を表示。高電圧、低電圧、過温、過負荷状態を表示。動作状態を表示。(インバータ、GRID、パワーセーブ)。接続不良状態を表示。イグニッションロックアウト。ケーブル7.7m付き
適合機種SPシリーズ 寸法(mm)130×120×31 質量(g)360 保存温度範囲(℃)-30~70 入力電圧範囲(V)10.5~30dc 待機電流80mA未満 動作温度範囲(℃)0~40
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各動作の詳細設定・変更が可能に LCDディスプレイで電圧・電力などの監視が可能 SCシリーズインバーターに対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149.0×98.0×30.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

SCシリーズインバーターのON・OFF以外に動作確認が可能 LEDランプで動作状態を表示 充電3段階モード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98.0×85.0×25.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能
出力波形純正弦波 保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷 安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A 歪率(%)<5 モード(バッテリー充電)3段階充電 動作湿度(%)93(非結露) 保管温度範囲(℃)-30~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力電力を表示 過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示 出力電圧および周波数切替 動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)
用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー (適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000) 付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1 適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6 動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70 入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V) RoHS指令(10物質対応)対応 待機電流80mA
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷