防犯用品 (27) ブランド: プラネックスコミュニケーションズすべて解除
防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。
人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。
付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。
日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容 CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g) 約215(ACアダプタ含まず) 規格 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 電源 DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電) 対応OS Android OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上 表示 オーバーレイ:日時 チャンネル数 13(1~13ch) レンズ f:3.6 mm、F:2.0 設定方式 WPS非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約112×70×70 インターフェース RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット 解像度 最大 FHD 1080p(1920×1080) 保証期間 1年間 環境対応 RoHS(10物質) 動作範囲 パン:345度、チルト:90度 映像素子 1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 LED ステータス 耐水性 なし 動作湿度(%) 15~85(結露なきこと) 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 セキュリティ WPA2-AES 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m) 対応ファイル microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32 フレームレート 最大15フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平) 動作温度範囲(℃) 0~50 LAN設定 自動(DHCPサーバによる割当て) 音声圧縮方式 G.711a 画像圧縮方式 静止画:JPEG、動画:H.264 容量(GB) microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 通信周波数帯域(GHz) 2.4
防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。
1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。
パン・チルト対応で広い範囲をカバー
プッシュ通知に対応したアラート機能
マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能
クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる
暗視機能の切り替えが可能
タイムラプス録画
接続障害に備えた自動再起動機能
使いやすく機能満載の専用アプリ
配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容 CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状 小型 色 カラー、モノクロ 質量(g) 約280g(本体のみ) 切替方式 環境:屋外映像、屋内映像 ポート数 1 電源 DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W) 0.5(8Ω時) チャンネル数 13(1~13ch) 方向 正常、上下反転 レンズ f:3.3 mm、F:2.8 設定方式 動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×117×80 機能 ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度 【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェース WPS ボタン、RESETボタン 解像度 最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境 温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間 1年間 動作範囲 パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力 802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子 RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス 自動 撮影距離(m) 0.5~∞ アンテナ ゲイン:1.8 dBi 絞り 固定 保管環境 温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数 同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度 54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角 70° 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 (動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード 2、4、8、16、32、64GB 有線LAN IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
PLANEX ネットワークカメラ スマカメ用スタンド クリップタイプ プラネックスコミュニケーションズ (1件のレビュー) 当日出荷
『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。
カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。
材質 スチール 質量(g) 約105 取付ねじ 1/4インチ (1/4-20UNC) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 137×50×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大荷重(kg) (搭載)1
Planex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「CAM-ST04N」は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用のマグネットスタンドです。カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ「スマカメ」に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
セット内容 CAM-ST04N(本製品) 材質 スチール、ネオジム磁石 質量(g) 約 200 外形寸法(mm) 約80Φ×H88 ねじ 【カメラ取り付け】1/4インチ (1/4-20UNC) 最大積載荷重(kg) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
PLANEX ギガビット対応 PoEインジェクター(アダプター) プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
ギガビット対応
電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適
IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター
カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます
両方のポートがギガビット対応
固定用の取付穴がついているので壁掛け可能
※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
仕様 ●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 セット内容 CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ 形状 小型 色 カラー、モノクロ 質量(g) 約101(スタンド含む本体のみ) 電源 DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) チャンネル数 13(1~13ch) レンズ f:2.8 mm、F:2.0 対応 WPS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×103×68 機能 【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさ インターフェース WPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度 【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360 動作環境 温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間 1年間 映像素子 RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素 スピーカー 最大出力 0.5W (8Ω時) LED Status、Network、SD Card 撮影距離(cm) 50~∞ 絞り 固定 セキュリティ WEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 画質設定 明るさ、鮮明さ、感度 保管環境 温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 120°(水平) アラーム 音声検知、動体検知 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 (動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG 適合容量(GB) 2、4、8、16、32 向き 正常、上下反転
スマカメ2 アウトドア180 プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。外部アンテナで屋外でも無線LAN屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g) 約187(ACアダプタ含まず) 外形寸法(mm) (幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285 電源 DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電 適合規格 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b レンズ f:1.70 mm F:2.0 解像度 最大 FHD 1080p(1920×1080) 防塵防水性能 IP65準拠 映像素子 1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 撮影距離(cm) 10~∞ 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 画角 175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平) 被写体照度 【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m) 画像圧縮方式 【動画】H.265【静止画】PNG 有線LAN 【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN 【通信周波数】2.4GHz帯 PoE対応 IEEE802.3af
WS-USB03-THP Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー 温度・湿度・気圧計測 どこでも環境センサー プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
USB直接給電WiFiセンサー『どこでも環境センサー』は、USB電源アダプタやモバイルバッテリーに直接挿して使える、温度・湿度・気圧センサーです。測定したデータはクラウド上で確認でき、またセンサー値が一定の値を超えた場合に、メール通知やスマソケと連動し遠隔地の機器を自動的にON/OFFする機能も搭載しています。USB端子を持ち、USB電源アダプタやモバイルバッテリーから直接給電が可能なので設置が容易。クラウド管理なので遠隔地のセンサー情報をどこからでも確認可能。複数台のセンサーも一括管理。センサー値が設定したしきい値を超えた場合のメール通知設定。スマートソケット「スマソケ」に連動し、遠隔地の機器を自動的にON/OFFさせることも可能。
Planex スマカメパンチルト用マグネット付ブラケット CAM-ST05 プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
内蔵のマグネットで固定するスマカメパン・チルト(CS-QS10PT)専用のマグネット付ブラケットです。
マグネット付ブラケットを利用すれば冷蔵庫、スチール棚などに貼り付けるだけで設置が可能となります 。
本製品のスタンドの取り付けネジには一般的なカメラ用の三脚ネジ(1/4インチ)を採用しているので、設置場所に応じて多くのカメラ用スタンドが利用可能です。
強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンド「CLIP-STAND」と本製品を組み合わせてご利用いただければ、頻繁に設置場所を移動する際など用途に合わせての自由度が極めて高くなります。
質量(g) 19 寸法(Φ×高さH)(mm) 55×10 ねじ穴 1/4インチ(1/4-20UNC) RoHS指令(10物質対応) 対応
Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート) プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「FXG-0008EMP」は、ギガビット対応の8ポート PoEスイッチングハブです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。
8ポートすべてがPoE給電機能に対応しています。
付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g) 約348 外形寸法(mm) 約160×85×25(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 各ポート最大30W、全ポート合計80W 給電方式 TypeA
CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° Wi-Fiカメラ(CS-W84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。専用アプリを使用することで、遠隔から映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。設置場所を選ばず、家庭やオフィス、店舗での日常の見守りや記録に最適です。
仕様 Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 付属品 CS-W84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、印刷物(カンタンガイド、保証書等) 色 カラー、モノクロ 質量(g) 約423 (ブラケットなし)、510(ブラケット有り) 電源 DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電 表示 オーバーレイ:なし、日時 レンズ f:1.6 mm、F:2.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×50×163 機能 ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード インターフェース RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット 解像度 ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360 動作環境 温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと) 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP66 映像素子 RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素 LED Status、Network、SDカード、赤外線 ケーブル長(mm) 620 撮影距離(cm) 50 ~ ∞ 絞り 固定 画質設定 明るさ、鮮明さ、感度 RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m) フレームレート 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 音声 入力対応(本体内蔵マイク) 画角 180°(水平) アラーム 動体検知、音声感知 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画) 適合容量(GB) 128 向き 正常、上下反転
CS-L84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 LTE 180度 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° LTEカメラ(CS-L84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。LTE通信および有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。Wi-Fi環境がない場所でも、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。駐車場や倉庫、工事現場、農地など、通信環境の整備が難しい場所での見守りや記録に最適です。
仕様 Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 付属品 CS-L84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、SIMカードトレイ、SIM取り出し用ピン、印刷物(カンタンガイド、保証書等) 色 カラー、モノクロ 質量(g) 約435 (ブラケットなし)、522(ブラケット有り) 電源 DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電 表示 オーバーレイ:なし、日時 レンズ f:1.6 mm、F:2.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×50×163 機能 ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード インターフェース RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット、nanoSIMカードスロット 解像度 ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360 動作環境 温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと) 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP66 映像素子 RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素 LED Status、Network、SDカード、赤外線 ケーブル長(mm) 620 撮影距離(cm) 50 ~ ∞ 絞り 固定 画質設定 明るさ、鮮明さ、感度 RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m) フレームレート 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 音声 入力対応(本体内蔵マイク) 画角 180°(水平) アラーム 動体検知、音声感知 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画) 適合容量(GB) 128 向き 正常、上下反転
CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様 ●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g) 約 422 (本体のみ) ポート数 1ポート 電源 PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格 IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OS Android OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力 ACアダプタ:DC 12V/1A レンズ f:3.8 mm、F:2.2 インターフェース RESETボタン、microSDカードスロット 解像度 最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲 温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲 温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能 IP66 映像素子 1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED 電源(赤色)、有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性 IK10 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格 VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス 自動 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート 最大 15 フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平) アラーム 動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式 G.711A 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール 自動 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) 約116×91 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード 最大 256GB
Planex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10 プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容 SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g) 約325(本体のみ) 適合規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V) 44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約77×60×165 応答時間 5~10ns 動作環境 温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能 IP68 アース線の長さ(m) 約1(Y型端子) 保存環境 温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧 DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度 10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐インパルス 8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポート RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護 8KV (接触)、15KV (気中)
Planex PoEサージプロテクター 屋内用 ギガビット対応 SP-ID10 プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容 SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g) 約98(本体のみ) 適合規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V) 44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約85×39.5×80 応答時間 5~10ns 動作環境 温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能 なし アース線の長さ(m) 約1(Y型端子) 保存環境 温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧 DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度 10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐インパルス 8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポート RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護 8KV (接触)、15KV (気中)
Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0104EMP(5ポート) プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「FXG-0104EMP」は、ギガビット対応の5ポート PoEスイッチングハブです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。
5ポートの内4ポートがPoE給電機能に対応しています。
付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g) 約348 外形寸法(mm) 約160×85×25(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 各ポート最大30W、全ポート合計60W 給電方式 TypeA
Planex 4ポートアウトレットクラウドリブーター MZK-SS04 プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
ルーター、サーバー、デジタルサイネージなどの電源をクラウドにより遠隔監視し、遠隔操作でシャットダウン、再起動、Wake on LANを行うことができる4アウトレット クラウドリブーターです。
仕様 ●アウトレット:4ポート●対応規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●搭載機能:電源制御、電源制御遅延実行、電源OFF抑制、シャットダウンスクリプト実行、LED表示、死活監視(Ping、Port)、状態メール通知、消費電力測定、スケジュール、WOL送出、ファームウェア更新 セット内容 MZK-SS04(本製品)、電源ケーブル、印刷物一式 質量(g) 約1550 消費電力(W) 最大5 定格容量 100V/15A~125V/12A(最大1500W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 220×215×49 電源電圧(V) 100~125 インターフェース RJ-45×1ポート 使用環境 温度:0~40℃、湿度:10~90% (結露なきこと) 保証期間 1年間 保護回路 ヒューズ(15A) LED アウトレット×4、ステータス×2、Power×1 操作方法 クラウド RoHS指令(10物質対応) 対応
WS-USB04-PIR Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー プラネックスコミュニケーションズ 9日以内出荷
USB直接給電WiFiセンサー『どこでも人感センサー』は、USB電源アダプタやモバイルバッテリーに直接挿して使える、人感(PIR)センサーです。測定したデータはクラウド上で確認でき、またセンサー値が一定の値を超えた場合に、メール通知やスマソケと連動し遠隔地の機器を自動的にON/OFFする機能も搭載しています。USB端子を持ち、USB電源アダプタやモバイルバッテリーから直接給電が可能なので設置が容易。クラウド管理なので遠隔地のセンサー情報をどこからでも確認可能。複数台のセンサーも一括管理。センサー値が設定したしきい値を超えた場合のメール通知設定。スマートソケット「スマソケ」に連動し、遠隔地の機器を自動的にON/OFFさせることも可能。
スマカメ専用ネットワークビデオレコーダー(9ch) プラネックスコミュニケーションズ 9日以内出荷
「CS-NVR01」は、ネットワークカメラシリーズ「スマカメ」の映像を視聴・録画できるレコーダーです。最大9台まで登録可、9台で約30日分の映像を録画や異なる拠点の映像を表示、録画することができます。「CS-NVR01」は、ネットワークカメラシリーズ「スマカメ」の映像を視聴・録画できるレコーダーです。最大9台まで登録可能、9台で約30日分の映像を録画することが出来ます。異なる拠点の映像を表示、録画することができます。「スマカメ」シリーズでカメラ本体にmicroSDカードが挿入できる機種は、カメラ本体に映像を録画することができます。カメラ本体は動体検知録画、常時録画を選択することが可能で、設置場所ごとに動体検知の感度を変えるなど、細かな設定ができます。また、「スマカメNVR」とカメラ本体に同時録画することが可能で、両方で録画している場合、「スマカメNVR」からカメラが動体検知し保存した映像をカレンダー検索、タイムライン表示ができます。プラネックスのかんたんネットワークカメラ「スマカメ」シリーズは、累計20万台を超える販売実績があります。「スマカメNVR」は、現在販売中の12機種の「スマカメ」に加え、過去に販売された6機種の「スマカメ」も使用することができ、全ての機種での動作が保証されています。すでに「スマカメ」を利用しているお客様は設置済みの製品を利用して「スマカメNVR」の導入が可能となります。「スマカメ」シリーズには無線LAN、有線LANに対応した機種、LANケーブルから給電できるPoE対応の機種、ネットワーク不要で使えるLTEに対応した機種、屋外の使用に最適な防塵・防滴に対応した機種、左右画角180度の広角映像や天井設置で360度映像が映せる機種など様々なネットワークカメラがラインアップされています。全ての「スマカメ」から最適な選択をすることで、死角のない監視が可能となります。
PLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。
いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。
また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。
屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
仕様 【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af セット内容 CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など) 質量(g) 約210 規格 TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ) 適合規格 IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 対応OS Android OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上 表示 【オーバーレイ】日時 チャンネル数 13(1~13ch) レンズ f : 1.8 mm 、F : 2.2 対応 WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50.7×81.4×69 モード切替 屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止 インターフェース WPS/リセットボタン 解像度 最大FHD 720p (1280×720) 保管温湿度範囲 -10~60℃/10~95%(結露不可) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 0~45℃/10~90%(結露不可) 検知距離(m) 【センサー】7 映像素子 1/4 インチCMOS センサー100 万画素 充電時間(時間) 約4 LED ステータス バッテリー容量(mAh) 2600 センサー角度調整(°) 115 撮影距離(cm) 61~∞ 絞り 固定 セキュリティ WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 伝送速度(Mbps) 【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1 ネットワークタイプ 自動(DHCPサーバによる割当て) RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0(白黒/距離5m) フレームレート 最大15フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角 146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平) 周波数帯域(GHz) 【通信】2.4 音声圧縮方式 AAC 画像圧縮方式 【動画】H.264、【静止画】JPEG
業務用 Windows専用アプリケーション「スマカメPro」 プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
「スマカメPro」は、複数台のかんたんネットワークカメラ『スマカメ』シリーズの同時モニタリング/録画/再生を可能にする業務用 Windows専用アプリケーションです。
『スマカメ』シリーズなら面倒な配線や専門知識がなくても簡単に設置でき、コストも抑えて本格的な監視・防犯システムを構築できますので、法人の方だけでなく個人事業主の方にもお勧めです。
Windowsパソコン1台につき、スマカメProが1台必要となります。
10M/100M WEBスマートスイッチ プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
「SW-0008F2 / SW-0016F2 / SW-0024F2」は、WEB上での遠隔設定が可能な10/100M WEBスマートスイッチです。
PLANEX 360度アナログカメラ プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。
本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。
アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様 【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間 適合 (ファイルシステム)FAT32 セット内容 CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等) 質量(g) 約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む) タイプ (視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示 外形寸法(mm) 約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む] 規格 VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ) 電源 DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電) 方向 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズ f:1.34mm、F:2.0 設定方式 (映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス 機能 【UTC】PelcoCプロトコル インターフェース microSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用) 解像度 1920×1080 動作環境 温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと) 保証期間 1年間 映像素子 1/3インチCMOSセンサ300万画素 LED Power 撮影距離(cm) 30~∞ 絞り 固定 言語表示 (OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語 信号方式 PAL/NTSC 保管環境 温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m) フレームレート 25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒 画角 360° 映像出力 HD-TVI 容量(GB) (microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
PLANEX ネットワークカメラ 民泊チェックイン対応ドアベルタイプ・フルHD 200万画素・暗視機能・双方向通話・モバイルルーター対応 SpotCam-Ring プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。
応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。
アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。
ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。
もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。
防塵防水性能 IP54 仕様 イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生 付属品 ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド 質量(g) 約108(電池含まず) 電源 単三電池×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×128×22 対応 Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ 解像度 最大1080P_FHD(1920×1080) 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 (出入力)スピーカー/マイク 画角 130度(対角) 動作温度範囲(℃) ‐30~50 周波数帯域(GHz) 2.4
CS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様 ●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g) 約 443 (本体のみ) ポート数 1ポート 電源 PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格 IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OS Android OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力 ACアダプタ:DC 12V/1A レンズ f:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×59×183 インターフェース RESETボタン、microSDカードスロット 解像度 最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲 温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲 温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能 IP66 映像素子 1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED 有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性 非対応 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格 VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス 自動 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート 最大 15 フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム 動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式 G.711A 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール 自動 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード 最大 256GB
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3