ソーラーパネル PVSSLシリーズ日本プロフィックス・エンジニアリング46日以内出荷
対応機種:PVS-3000、PVS-3000U、PVS-6000折りたたみ式でコンパクトに収納・持ち運び可能です。高効率発電パネル採用でコストパフォーマンスが高いです。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×310×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1530×855×5質量(g)4200出力端子MC4最大出力(W)200開放電圧(V)59出力電圧(V)最大49.5出力電流(A)最大4充電時間(時間)日照約15~17※1枚使用/日照約8~10※2枚使用(PVS-3000・PVS-3000U)、日照約28~30※1枚使用/日照約15~17※2枚使用/日照約10~12※3枚使用(PVS-6000)保証期間3年アズワン品番64-9302-92
ソーラーパネル2並列接続用MC4ケーブル日本プロフィックス・エンジニアリング46日以内出荷
ソーラーパネル用Y字型MC4ケーブル2本1組セットです。
線径(Φmm)6芯線導体サイズ(mm2)1×4.0電圧(kV)DC1.8アズワン品番64-9302-93
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3