絞り込み
ブランド
  • KEF(ケーイーエフ)
  • モノタロウ(293)
  • エスコ(2,736)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,091)
  • SHIMANO(シマノ)(1,966)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,161)
  • (963)
  • つくし工房(874)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(846)
  • DAIWA(ダイワ)(752)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(628)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(521)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
  • 岩崎製作所(466)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛スピーカー KEF(ケーイーエフ)壁掛スピーカーKEF(ケーイーエフ)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
2ウェイ・オンウォールスピーカー薄型のスリムなデザインのQ4 Metaは、左、中央、右(LCR)スピーカーとして、またはサラウンドスピーカーとして使用できる、汎用性の高いオンウォールスピーカーです。5.25インチの第12世代Uni-QドライバーとMATTMを搭載したQ4 Metaは、貴重な床面積を占有することなく、広がりのある臨場感あふれるサウンドスケープを実現します。メタマテリアル吸収技術ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。1つのスピーカー、4つの機能Q4 Metaは多目的に使用できるよう設計されており、左/中央/右(LCR)構成やサラウンドスピーカーとしても使用できます。洗練されたクロスオーバー無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。マグネットグリルカラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
セット内容Q4 Meta 1ユニット/マグネットグリル 1つ/ゴム足/取扱説明書・保証書質量(kg)5.7出力(W)推奨アンプ:10 - 150周波数(Hz)クロスオーバー:1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×250×142(ターミナル込み)仕上サテンホワイト周波数52 Hz - 20kHz(-6dB)、65 Hz - 20 kHz(±3dB)最大出力108 dB設計2ウェイ・ バスレフ歪率(%)<2 145 Hz and above / <1 170 Hz - 20 kHzインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 Ω)周波数帯域(Hz)室内における標準的な低音域特性(-6dB):44ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome、with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone音圧感度(dB)86(2.83V/1m)