特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナ アンテナサイズ(mm)164 防塵防水性能IP67(耐じん防浸形) コネクタSMAプラグ(L型) 適合温度(℃)-30~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数916MHz~928MHz 認証マーク技適番号:T13-047-1040
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷

920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応
型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です) 外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104) 使用温度範囲-30℃~+70℃ 入力インピーダンス公称50Ω 防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施) 指向性無指向性 アンテナ利得(dBi)3以下 使用周波数(MHz)916~928[] ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナ アンテナサイズ(mm)160 防塵防水性能IP67(耐じん防浸形) コネクタSMAプラグ(ストレート型) 適合温度(℃)-30~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要) 認証マーク技適番号:T13-047-1038
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷