防犯用品 (14) カテゴリ: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識ブランド: i-PROすべて解除
LAN延長ケーブル i-PRO 欠品中
本製品は防水用グロメット付きLAN延長ケーブルです。
屋外カメラのRJ45ネットワークコネクターをRJ45防水ジャックに変換することで、
防水コネクターを使った従来モデルからの置き換えを容易にすることができます。
グロメット方式の採用で、従来のRJ45防水コネクタよりも簡単に防水処理が可能となり、
屋外モデル(ハウジング一体タイプ/ドームタイプ)の設置工数を削減。
PoEカメラ電源ユニット(1ポート) i-PRO 欠品中
従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。
標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応)
従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。
WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
質量(g) 約300 使用温度範囲(℃) 60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A) DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず) 入力 AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14) 入力電流(A) 最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
フルHD屋内NWカメラ PTZ i-PRO (1件のレビュー) 欠品中
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 有効画素数 約210万画素 角度調整範囲 水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋内カメラ i-PRO 当日出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約460(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋外カメラ i-PRO 当日出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約600(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) -20~+50 消費電力(W) DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×110×128(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP55 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋内NWカメラ PTZ(10倍) i-PRO 5日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(kg) 約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む) 径(Φmm) ドーム:SR 52 使用温度範囲(℃) -10~+50 消費電力(W) DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数 約210万画素 角度調整範囲 水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度1280×720時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 4.7~47 最大径×高さH(Φmm×mm) 117×155 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.5m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F1.6~close セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角 【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:5.1°(TELE)~48°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE) 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比 1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE) 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
ネットワークディスクレコーダー i-PRO 8日以内出荷
PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー
端子 モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA) 映像圧縮方式 H.265、H.264、JPEG
フルHD屋外カメラ(無線LAN対応) i-PRO 8日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約620(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) -20~+50(電源投入時:-10~+50) 消費電力(W) DC12V:600mA/約7.2 電源 DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×110×128(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 接続 無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 周波数範囲 IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch) 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 伝送方法 OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP55 アクセス方式 インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格 ARIB STD-T66 アンテナ方式 空間ダイバシティ受信方式 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋内カメラ(無線LAN対応) i-PRO 8日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約480(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) DC12V:600mA/約7.2 電源 DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 接続 無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 周波数範囲 IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch) 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 伝送方法 OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による アクセス方式 インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格 ARIB STD-T66/STD-T71準拠 アンテナ方式 空間ダイバシティ受信方式 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
PoEカメラ電源ユニット i-PRO 8日以内出荷
i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット
スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。i-PRO社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。
PoE/PoE+給電機能
すべてのポートが PoE/PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠)。i-PRO社製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。
背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104UXは4ポート、WJ-PU108UXは8ポート、WJ-PU116AUXは16ポート搭載。
仕様 AutoMDI/MDI-X :全ポート、クロス / ストレートケーブル自動認識 材質/仕上 ソリッドメタリック塗装 亜鉛メッキ処理鋼板 使用温度範囲(℃) 5~45 規格 給電:IEEE802.3af/at 準拠 入力電圧(V) AC100、50/60Hz 使用湿度範囲 10~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度(%) 5~90(結露しないこと) オートネゴシエーション 全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識 伝送規格 IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 伝送速度 全二重/半二重
システムコントローラー i-PRO 8日以内出荷
映像監視ソフトウェア WV-ASM300UX(W)経由でネットワークカメラの映像切り換えやパン、チルト、ズーム操作、ネットワークディスクレコーダーをWV-ASM300UX(別売)を経由して手元で操作
付属品 ACアダプター 材質/仕上 本体部 : 操作パネル 樹脂、塗装色(黒) ジョイスティック部 : ベース 樹脂、塗装色(黒) 、ジョイスティック 樹脂、生地色(黒) 質量(g) 本体部:約840、ジョイスティック部:約640、ACアダプター:約166 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 付属のACアダプター使用時 約3 (DC12V 250mA) 出力 (ACアダプター)DC12V 1.5 A 電源 DC12V 250mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (ジョイスティック接続端子)本体部 :237×45×173(突起部含まず)、ジョイスティック部:113×121×206(ケーブル含まず)、(ACアダプター)53×33×111(電源コード、DCケーブルを除く) 入力 (ACアダプター)AC 100 V、50 Hz/60 Hz 使用湿度範囲 5%~90%(結露しないこと) ディスプレイ 液晶表示器(16文字×2行) 輝度、コントラスト調整可 端子 (RJ45ネットワーク)10BASE-T/100BASE-TX RJ45 1系統
フルHD屋外NWカメラ PTZ(3.1倍) i-PRO 8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(100万回)を実現し、メンテナンス頻度を軽減
ドームカバーを開けなくても配線・配置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg) 約1.6 径(Φmm) ドーム:SR 42 使用温度範囲(℃) -30~+55 消費電力(W) DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OS Microsoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 有効画素数 約210万画素 角度調整範囲 水平(PAN)角:0°~+350°旋回、垂直(TILT)角:0°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大4倍(3.1~4倍:画像解像度1280×720時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 2.9~9 最大径×高さH(Φmm×mm) 155×134 保存温度範囲(℃) -30~+60 耐衝撃性 IK10(IEC 62262) 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 0.3m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F1.3~close セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 耐風速(m/s) 40以下 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 画角 【16:9モード】水平:36°(TELE)~113°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE)、【4:3モード】水平:26°(TELE)~82°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE) 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比 1:1.3(WIDE)~1:2.5(TELE) 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋外NWカメラ PTZ(10倍) i-PRO 8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg) 約1.6 径(Φmm) ドーム:SR 63.5 使用温度範囲(℃) -30~+55 消費電力(W) [TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数 約210万画素 角度調整範囲 水平(PAN)角:360°旋回、垂直(TILT)角:-15°~+195°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度 1280×720時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 4.7~47 最大径×高さH(Φmm×mm) 165×139 保存温度範囲(℃) -30~+60 耐衝撃性 IK10(IEC 62262) 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.5m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F1.6~close セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋外対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 耐風速(m/s) 40以下 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 画角 【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:2.9°(TELE)~58°(WIDE)、垂直:5.1°(TELE)~48°(WIDE) 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比 1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE) 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD小型NWカメラ(有線モデル・ホワイト) i-PRO 12日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上 本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト 色 ホワイト 質量(g) 約169(取付座部分を含まず)、約197(取付座部分を含む) 使用温度範囲(℃) -10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W) DC5V:1.5A/約7.5、PoE DC48V:170mA/約8.2(クラス0機器) 電源 DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OS Microsoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 保護カバーなし:102×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:103.5×51×24(取付座装着時の奥行は+28) 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 0.5~∞ 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0(固定) セキュリティ ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP44(IEC 60529/JIS C 0920) 画角 【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4° 走査方式 プログレッシブ USBタイプ 高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3
横断幕 ユニット 税込 ¥ 17,578 ~ ¥ 15,980 ~
三角旗 ユニット 税込 ¥ 307 ~ ¥ 279 ~
桃太郎旗 ユニット 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998
たれ幕 ユニット 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~