絞り込み
ブランド
  • ダイトク
  • モノタロウ(305)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,451)
  • グリーンクロス(2,339)
  • ユニット(2,200)
  • SHIMANO(シマノ)(2,097)
  • エスコ(2,031)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,279)
  • 日本緑十字社(1,144)
  • (1,013)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • つくし工房(937)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
  • マリンテック(809)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • がまかつ Gamakatsu(659)
  • 仙台銘板(585)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(538)
  • TRUSCO(496)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコアイ02ヨウセパレートキット ダイトク

    エコアイ02ヨウセパレートキット

    ダイトク
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    パネルを本体から切り離して設置する場合に使用します。
    付属品ボルト、ナット、取付ネジ、アンカープラグ材質質量(g)115規格【DC延長ケーブル】DCプラグ:5.5/2.1mm【ソーラーパネル接続側DCソケット】5.5/2.1mmコード長さ(m)3塗装粉体塗装(エポキシ)防水仕様IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【ソーラーパネルブランケット】18.6×7.1×5.6
  • DIVE-WIFI ダイトク

    DIVE-WIFI

    ダイトク
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    声かけ機能の付いた屋外防犯カメラ。防水機能も安心のIP67をクリア。画質はクッキリハッキリフルHD200万画素。夜間の赤外線撮影も10メートルの範囲で明るく照らします。最大14日間(2週間まるまる)収まる128GB SDXC対応。世界中どこからでもスマホで確認
    付属品本体・ネジ・アンテナ・ACアダプタ・アンカープラグ・六角レンチ・ケーブルパッキン・取扱説明書・保証書仕様【最大シェア人数】5人【赤外線】18灯 2W 10メートル IR-CUT材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)336消費電力(W)10以下電源12V1Aレンズ3.6mmインターフェース電源・リセットボタン・LAN(10/100)メモリーMicroSDカード 128Bまで対応解像度【ビデオフォーマット動画】MP4 1080P動作環境(結露なし)0~60℃視野角水平約90、垂直約48映像圧縮方式H.264フレームレート最大25FPSビデオ仕様【圧縮】H.264本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×195Wi-FiIEEE 802.11 b/g/nイメージセンサー1/3 CMOS
  • ルスデモピンポンG2ルームチャイム ダイトク

    ルスデモピンポンG2ルームチャイム

    ダイトク
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    「留守でもピンポンG2」専用のルームチャイムです。訪問者が「留守でもピンポンG2」のボタンを押すと、「ルームチャイム」からチャイムで来客をお知らせします。お部屋に設置しておけば、スマホを持っていない時でも来客のチャイムを聞き逃しません。「留守でもピンポンG2」に8個までペアリングできます。リビングだけでなく複数のお部屋に設置すれば、どこの部屋にいてもチャイムを聞くことができます。電波受信距離は室内:10~15m、屋外:40m(遮蔽物等の環境による)です。4つの音色が選べます。USB給電式 / 配線工事不要
    付属品本体、簡易取扱説明書、保証書使用温度範囲(℃)-20~50電源DC5V1A本体質量(g)38音量アプリで調節/ 0~120dB通信方式315MHz 特定小電力無線機器(本品は受信のみ)受信可能距離【電波】室内:10~15 屋外:40(遮蔽物等の環境による)音色4パターン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×23.8
  • WI-FIセンサーライトカメラ ダイトク

    WI-FIセンサーライトカメラ

    ダイトク
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    防犯センサーライトカメラ
    付属品カメラ本体、取付アダプタ、ACアダプタ(230cm)、取付用アダプタ、ネジ、アンカープラグ、延長ケーブル(8m)、アンテナ、等々仕様【カメラ共有】カメラ1台を5人で共有、スマホ1台で50台までカメラの登録が可能ブラック電源本体12V2A角度(°)【PIRセンサー】水平:110 垂直:80対応OSiOS/ Androidレンズf2.8mm F=2.0解像度【動画】1920×1080px/1280×720px/640×360px視野角【カメラ】水平:80°、垂直:45°検知距離(m)【PIRセンサー】8~10有効距離(m)【赤外線】7~8撮影時機能動画・静止画(手動・動体検知人感センサー)明るさ(Lm)1980 4000K記録メディアクラウドストレージ(有料)、microSDHC/XCカード(128GBまで)※別売防水性IP54フレームレート25fpsイメージセンサー1/2.9”CMOS無線LAN2.4GHz IEEE802.11b/g/n※IPv6やシェアードアドレス対応のルーターは非対応
  • AC/DCアダプター 10M ダイトク

    AC/DCアダプター 10M

    ダイトク
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    延長不要!10mAC/DCアダプタ-!。ラディアント2K、ダイビーロボ2K、スマ見えCAM、スマ見えCAMロボ対応。ラディアント2K用コード付変換プラグ付属。ラディアント40では使用できません。プラグライズが適応しても、電圧が不一致の場合、機器または本体の故障の原因となります。
    付属品AC/DCアダプター本体、変換プラグ、取扱説明書ブラック出力電圧5.5V2Aコード長さ(m)10使用温度(℃)0~40対応機種ラディアント2K、ダイビーロボ2K、スマ見えCAM、スマ見えCAMロボ使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)入力電圧AC100~240V,50/60Hz 0.45Aプラグ径(Φmm)【本体】外径3.5 内径1.35【交換プラグ】外径4.0 内径1.7
  • 4Gカメラ ディフェンダー301 ダイトク

    4Gカメラ ディフェンダー301

    ダイトク
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    SIM内蔵4Gカメラ
    付属品取付ネジ、アンカープラグ、リセットピン、Type-Cケーブル、簡易取扱説明書/保証書仕様【カメラ共有】カメラ1台を無制限で共有(同時接続は4人まで)、スマホ1台で9台までカメラの登録が可能ホワイト規格【ネットワーク】4G LTE通信(SIMカード)消費電力(W)最大4.5電源外部電源DC5V 1A(充電・給電)バッテーリー内蔵方式(9600mAh充電式リチウムイオン電池対応OSAndroid(5.0以降)、iOS(9.0以降)レンズ3.0mm F2.0機能【動体検知】人型判別検知タイプ※常時録画は対応しておりませんカード【SIM】専用内蔵SIM(別途通信契約有)解像度【動画/写真】2304×1296px動作環境ー20~50℃視野角【カメラ】水平:約98°、垂直:約53°撮影時機能自動録画・スマホ撮影(録画・写真)【暗所撮影】赤外線 白黒/白色LED カラー記録時間128GBのSDカード使用で1日50回録画の場合/最大約360日分※環境やカメラの設定により異なります。記録メディアmicroSDXCカード/8~128GBまで対応(別売)防水性IP65フレームレート1~25fpsイメージセンサー1/2.8インチ 300万画素CMOS赤外線ライト可視タイプLED2個 暗視約10mオーディオ双方向音声通話可能