絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • モノタロウ(300)
  • エスコ(2,745)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,465)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,090)
  • SHIMANO(シマノ)(1,961)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (954)
  • つくし工房(877)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(836)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](750)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(629)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
  • 岩崎製作所(465)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーブルーキング DNT(大日本塗料)シーブルーキングDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(4kg)
翌々日出荷
有機スズ系防汚剤を含有していないので、海洋汚染の心配がありません。 弱溶剤タイプで、劣化した旧塗膜にも対応。 乾燥が速く、短期施工が可能。 新開発の防汚システムの導入により、かつてない塗替え周期の延長を実現。
用途FRP船、小型漁船用。自己研磨錫フリー船底防汚塗料。成分合成樹脂塗料特性速乾種別油性船底塗料指触乾燥時間(分)30乾燥時間(時間)6希釈率(%)0~3RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.28塗料タイプ船舶用A/F塗料 特殊樹脂系
タイコーマリン中 塗JIS2種 DNT(大日本塗料)タイコーマリン中 塗JIS2種DNT(大日本塗料)
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 作業性 がすぐれている。
仕様1液性規格JIS K 5516 2種 中 塗り用膜厚(μm)標準:30希釈剤塗料用シンナー使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10光沢3分つや乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間
タイコーマリン上塗JIS2種 DNT(大日本塗料)タイコーマリン上塗JIS2種DNT(大日本塗料)
8,690税込9,559
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性にすぐれている 。 作業性が すぐれている。
仕様1液性規格JIS K 5516 2種 上塗り用膜厚(μm)標準:25希釈剤塗料用シンナー使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 1.5時間 1時間 45分半硬化 24時間 6時間 5時間 4時間