絞り込み
ブランド
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
  • モノタロウ(299)
  • エスコ(2,724)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • グリーンクロス(2,329)
  • ユニット(2,090)
  • SHIMANO(シマノ)(1,910)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,159)
  • つくし工房(954)
  • (953)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](888)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(876)
  • マリンテック(840)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(552)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(506)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリウェイト 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)バリウェイト123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
一つの注水口で注排水ができます。 単管にのせやすい形状です。 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレングリーン間口(mm)355仕様(注水時)約10kg適合Φ48.6mm単管バリケード用高さ(mm)315奥行(mm)170
プーリーキャップ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1式
当日出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)材質ステンレス高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)10適合パイプ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)クレモナ
吹き流しキャップ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)吹き流しキャップ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
材質ドブメッキ質量(kg)1.2高さ(mm)260上部寸法(mm)Φ100適合パイプ径(Φmm)48.6適合径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミポール 標準セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキトラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
G型ホルダー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)G型ホルダー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
829税込912
1個
当日出荷
ガードレールを傷めないパッド付きです。 ホルダーが90°毎に回転します。 普通ネジの2倍の速さで着脱できます。 保安灯を取り付けたままカラーコーンに差し込めます。
用途保安灯をガードレールまたは看板などに取り付けるための金具です材質金具スチール(クロメートメッキ)、ホルダーナイロン適合(保安灯電池ケース径)39.5~41トラスコ品番836-4097質量(g)241寸法(幅W×高さH)(mm)73×150取付可能厚(mm)(ガードレール)28以下
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
耐久性の高いドブメッキ仕上です。
用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4665材質スチール/ドブメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4668材質スチール/クロメートメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103
ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
耐久性の高いドブメッキ仕上です。看板の角度を調節(15°毎)できます。路肩を有効に活用できます。清掃や除雪の邪魔になりません。曲支柱にも取り付けられます。
用途ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具として。トラスコ品番251-4667材質スチール/ドブメッキ幅(mm)360高さ(mm)775奥行(mm)160適用支柱径(mm)ガードレール:Φ114
ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
看板の角度を調節(15°毎)できます。路肩を有効に活用できます。清掃や除雪の邪魔になりません。曲支柱にも取り付けられます。
用途ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具。トラスコ品番251-4666材質スチール/クロメートメッキ幅(mm)360高さ(mm)775奥行(mm)160適用支柱径(mm)ガードレール:Φ114
ステンレス水平旗竿 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンレス水平旗竿123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
99,980税込109,978
1セット(10個)
9日以内出荷
風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
プーリーキャップ SA型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ SA型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
32,980税込36,278
1セット(10個)
翌々日出荷
サビに強いSUS304製です。 工具なしで取り付けられます。 単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
材質(本体)ステンレス(SUS304)トラスコ品番836-4095高さ(mm)90質量(g)360径(Φmm)(傘)100鋼管外径(mm)48.6
アルミポール 杭付セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
看板ウェイト 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)看板ウェイト123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(5台)
3日以内出荷
着脱カンタン。低重心で倒れにくい! ウェイト台が不要で簡単に設置できます。300/280幅看板にも使用できます 安定した積み重ねができるリブ付 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付
用途工事看板用の重りです。 看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。材質高密度ポリエチレン質量(kg)1.3(注水時:約15)寸法650×187×190