ファイヤーブランケットEIGERTOOL(アイガーツール)欠品中
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます!
アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。
また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。
キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。
グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)色(パッケージ)赤、(ブランケット)白質量(g)700
さすまた こない手かもめ型EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)8日以内出荷
R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質アルミ合金長さ(mm)1850幅(mm)820質量(kg)1.4アズワン品番64-9371-09パイプ外径(Φmm)25.6
害獣キャッチャーアルハントEIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。
畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925伸縮範囲(mm)1300~1950
MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ
カメラ型ライト!
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。
夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。
ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。
付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)170×91×117質量(g)約320バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6~8(薄曇り)バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)450(最大)防水保護等級IP65耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
さすまた こない手かもめ型EIGERTOOL(アイガーツール)8日以内出荷
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りずらいグリップ付きです。
トラスコ品番352-6172材質アルミ合金寸法(幅W×長さL)(mm)本体:820×1850
LED安全指示灯EIGERTOOL(アイガーツール)翌々日出荷
LEDで長寿命、省電力、高輝度。点滅、点灯でしっかり目立つ!
用途イベントの人の誘導に 車の誘導に。寸法(mm)30×520質量(g)120使用電池単2電地×2本
EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロックEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。
本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。
アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。
自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。
倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。
建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。
付属品予備電池×6個/スペアキー×3個材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼質量(g)約270本体寸法(mm)95×90×30電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き)太さ(Φmm)(シャックル部)10保証期間ご購入日より6ヶ月音量(dB)(アラーム)約110
災害救助用セット21点EIGERTOOL(アイガーツール)欠品中
アイガーツールが考えた災害用救出セット
救出に使う道具を全て盛り込んだセットです。
防災他社のセットと比べてみれば違いは歴然!
大型タイヤサイズ18cmで折畳アルミキャリーと背負い式の兼用型です。
セット内容収納箱(1010×340×210mm)、テコパール(900mm)、剣先スコップ(970mm)、両口ハンマー(900mm・3.5kg)、両つるはし(900mm)、油圧ジャッキ(2t)、折込のこ(240mm)、ボルトクリッパー(600mm)、セイフティーゴーグル×2、皮手袋×2、防塵マスク×6、カッター×1、ヘッドライト×1、救出ロープ(ビニロン9mm×20m)材質ポリエステル帆布4号質量(kg)26.5寸法(cm)アルミキャリー/110×50、工具ケース/103×35×16アズワン品番64-9369-39
アイガーロング安全指示灯EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)5日以内出荷
全長88cmの長い誘導灯で、遠くからの視認性も抜群。
点灯と点滅が選択できます。
色赤全長(mm)880材質ポリプロピレン直径(Φmm)30質量(g)185連続使用時間(時間)30使用乾電池単2×3本(別売)
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3