ポータブル音響システム AmpliWave GoAverInformation翌日出荷
仕様●電波法備考:対象ワイヤレスマイク●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル音響システムAverInformation9日以内出荷
AmpliWave Goは優れた音質と携帯性が特徴のポータブル音響システムです。持ち手のついた軽量コンパクトなデザインで、使いたい場所に持ち出してすぐに使うことができます。
仕様●ケンジントン盗難防止スロット:あり●駆動時間:バッテリー:最長8時間(フル充電時)●ポータビリティ:キャリーハンドル有り、ストラップ取付対応●画面省エネモード:30秒経過後にバックライト消灯●画面表示情報:電源&設定接続状態バッテリー残量再生/録音状態音量レベルファームウェアバージョン●送信方式:ワイヤレス●内蔵マイク充電器:あり(マイク2個まで充電可)付属品スピーカー本体(バッテリー内蔵), ワイヤレスマイク, 電源アダプター&コード, USB 2.0 Type-A - Type-Cケーブル, USB Type-C ケーブル, ステレオミニケーブル(10m), ストラップ, QRコードカード質量(kg)3(バッテリー含む)取付方式壁掛け消費電力(W)65電力(W)出力:30 RMS (モノラル)本体質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250.0×220.0×180.0 、【マイク】33.0×130.0×28.0 【レシーバー】55.0×30.0×10.0周波数2.4GHzマイクロホン全方向性マイク周波数特性50 Hz - 20 kHzバッテリー3.7V,リチウムイオン(充電式&取外可能)充電時間約4時間(フル充電)動作環境【スピーカー】温度: 0~+35C°/ 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: 0~+40℃ / 湿度: 10~90%動作範囲20m入力端子USB 2.0 Type-A: ワイヤレスマイク用音声入力(マイク入力&ライン入力): 3.5 mmUSB 2.0 Type-A: USBドライブ(最大32GBまで)Bluetooth(R) 5.4端子【マイク入力】 3.5 mm(モノラル)【USB Type-C】充電/ファームウェア更新に使用出力端子ALD(補助聴取装置): 3.5 mm(ステレオ)ライン出力: 3.5 mm(ステレオ)保管環境【スピーカー】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%電源仕様AC 100 - 240V, DC 19V / 3.42A装着方式クリップ/ストラップ入出力端子USB 2.0 Type-C: PC接続用音量調節アップ/ダウンボタンボタン仕様電源/緑色点灯: 電源オン赤色点灯: 充電中赤色点滅: ファームウェア更新中/設定リセット中
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
エンゲツSHIMANO(シマノ)税込¥31,878¥28,980
メタニウムDCSHIMANO(シマノ)税込¥63,778¥57,980
ストラディックSHIMANO(シマノ)税込¥26,378~¥23,980~
ステラSWSHIMANO(シマノ)税込¥153,780~¥139,800~