22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。 セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アキレスファイヤーハンター 林野火災用背負い式消火水のう。独自設計による大きな開口部で給排水作業が手軽。大容量の18L。
用途林野火災の残り火消火に、消防で長年採用されている商品 質量(kg)(水袋)1.3 (ポンプ)0.55 (ホース)0.25 容量(L)(水袋)18 機能放水距離(m):【直射】10以上(ノズル角度32°)、放水量(cc):90
1台(1台)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ゴムボート以外にも使えるシングルパドル。
用途作業艇の搭載備品として。 長さ(cm)120
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。 付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む) 電圧DC12 連続使用時間(分)最大30 消費電流(A)6.7(最大7.1) 最大圧力(MPa)40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品 付属品Oリング 適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アキレスローボート
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。 材質エコストロン(EPDM)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムボート用大風量フットポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。 寸法(幅W×長さL)(cm)23×32
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:15.5 レッド 全長(cm)258 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 材質ビニロン帆布製
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アキレス睡眠セット
20人分のエアーマットと不織布毛布をコンパクトに備蓄。エアーマット20個、不織布毛布20枚を1箱に収めたBCP対策用品です。コンパクトな化粧箱入りで、限られたスペースにも備蓄できます。施設内での睡眠をサポート。空気のチューブが床面の硬さや底冷えを緩和するエアーマットと、一般的なフリース毛布と同等の保温性能を備えた不織布毛布により睡眠環境を整えます。膨らむと「まくら」が現れるエアーマット。エアーマットは空気を入れると枕部分が形成される独自構造(実用新案登録済)を採用。使用後は空気を抜いて繰り返し使用できます。
用途東日本大震災では多くの帰宅困難者が発生し、社会的な課題となりました。東京都では、帰宅困難者対策を定める条例を制定し、大規模災害時の一斉帰宅の抑制や一時在宅施設の確保などを柱に、自助・共助の促進を図っています。企業においても帰宅困難となった従業員の支援に加え、翌日以降の事業継続体制を確保することが非常に重要な課題となっています。大規模な災害が起こったら、多くの社員が帰宅困難になり、最悪の場合オフィスや事務所で寝泊まりする可能性もあるなか、その対策はできていますか?備えておけば少しでも環境は改善できます。また、「防災備蓄品はかさばって置き場所に困る」と感じていませんか?BCP対策として効率的な備蓄品をご提案します。 質量(kg)17 寸法(縦×横×高さH)(cm)31×51×56 素材【エアーマット】ポリエチレン、ナイロン【不織布毛布】難燃性ポリエステル(日本防災協会認定品)
1箱(20セット)
97,980 税込107,778
4日以内出荷

アキレスゴムボート
フィンにより走行時の安定性を向上させる。フィンは2箇所に付いています。(取付式)
用途「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデルにフィンが付属するモデル。入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。 レッド 全長(cm)258 保証期間1年 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123 収容人数4人
1台(1台)
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンフォームのクッション性と保温性を活かし様々なシーンで利用者の身体への負担を軽減。ハサミやカッターで好きな大きさにカットできる。丸めて収納でき、自在にカットが可能。用途に応じ多目的に使い分けができます。優れたクッション性:8.5mm厚の高密度ウレタンフォームを使用しており、硬い床に対して敷くことで身体への負担を軽減することができます。優れた保湿性:ウレタンフォームは保湿性に優れており、冷たい床の上に敷くことで底冷えをやわらげることができます。自在にカットが可能:ハサミで容易にカットができるので様々なシーンに合わせてご使用いただくことが可能です。選べる2種類の巻数:使用シーンによって、10m巻と25m巻の2種類からお選びいただけます。
用途帰宅困難時、避難所、キャンプなど様々な用途で活躍する備蓄用多目的クッション。 素材表面:不織布、裏面:ウレタンフォーム
1本(10m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気を入れるだけで畳のような形状になります。圧さ7cmで底づき感のない程よい硬さと弾性を持ち、避難所やオフィスでも畳の上のような安心感があります。ゴムボートと同じ材質なので汚れや水分もさっと拭き取れます。
用途防災からレジャーまで幅広く対応、便利で多用途のエアーマット
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

クッション性のあるマットレス5枚を圧縮梱包。省スペースで保管出来ます。
用途帰宅困難者用、避難所の備蓄寝具として。 寸法(幅W×長さL)(cm)約67×177(1枚)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

耐久性のあるビニロン帆布製の船底カバーです。
用途ゴムボート保護用。 付属品収納袋×1枚 材質ビニロン帆布
1枚
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径が大きくブレーキ性が高い。エアーフロートと内蔵オモリの効果で投入後すぐに開きます。
用途釣りや海上での作業時に、ボートが風で流されるのを軽減します。 付属品収納袋付き 直径(Φcm)130 ロープ長さ(m)約2
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Sシャフト専用スタンドなので、バケツにそのまま入れて丸洗いできます。 S字フックはボート船首のグリップに取り付けて、バウドーリーとしても使えます。 タイヤサイズが大きいので、船外機の運搬も楽に行えます。 斜め支柱は折りたためるコンパクト設計です。
直径(Φcm)20 幅(cm)8 タイヤタイププラスチックタイヤ(ブロー成型品) 対応装置質量(kg)船外機:60まで
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。 入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。 手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
仕様【最大搭載人数】2人 付属品フットポンプ・リペアキットセット・他 全長(mm)2130 全幅(mm)1220 保証期間1年(本体) 総質量(kg)15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:22.5 レッド 全長(cm)265 チューブ径(Φmm)350 全幅(cm)132
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷