絞り込み
ブランド
  • ZARKER(ザーカー)
  • モノタロウ(299)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • グリーンクロス(2,331)
  • エスコ(2,323)
  • ユニット(2,090)
  • SHIMANO(シマノ)(1,918)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,156)
  • (1,037)
  • つくし工房(955)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](928)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(875)
  • マリンテック(851)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(552)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(498)
  • 仙台銘板(491)
  • TRUSCO(490)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠ZARKER(ザーカー)
1,998税込2,198
1個(1個)
当日出荷
Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠ZARKER(ザーカー)
779税込857
1個
翌日出荷
XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル入数1
コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠ZARKER(ザーカー)
859税込945
1個(1個)
翌日出荷
XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
ボタン南京錠 ZARKER(ザーカー)ボタン南京錠ZARKER(ザーカー)
1,098税込1,208
1個(1個)
当日出荷から翌日出荷
XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
ボタン式南京錠 ZARKER(ザーカー)ボタン式南京錠ZARKER(ザーカー)
899税込989
1個
翌日出荷
XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。4桁暗証番号 + 8桁ボタン。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル質量(g)71本体サイズ(mm)W35×L11×H68クリアランス(mm)20入数1ツル径(Φmm)5
ラミネートスチールキー南京錠 ZARKER(ザーカー)ラミネートスチールキー南京錠ZARKER(ザーカー)
899税込989
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
Nシリーズは、積層構造の鉄板で作った南京錠です。従来の南京錠よりサイズも大きく非常に重いため、セキュリティ性に優れます。ツルを熱処理することで切断に対する耐久性を向上しました。大量生産が可能で、在庫を効率的に管理しており、常に在庫を保有してます。注文生産の場合、様々なカラーで生産可能です。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3材質冷延鋼板/本体、炭素鋼/ツル
防錆南京錠 ZARKER(ザーカー)防錆南京錠ZARKER(ザーカー)
2,698税込2,968
1個(1個)
翌日出荷
Sシリーズは、ステンレススチール材質を使用してサビを防止し、優れたセキュリティ性が特徴です。雨や雪など天気の影響を受ける屋外で長時間耐える南京錠です。5ピン/6ピンの黄銅製内筒を使い、耐久性がよく、盗難への優れたセキュリティ性を提供します。ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キーを抜いた状態でも施錠することができます。ツルと本体にステンレスSUS304を使用し、さび防止機能と耐久性を最大化しました。ステンレススチールのツルを使用、切断されにくいです。内部の部品には黄銅、ステンレススチール、亜鉛など耐食性材料が使われています。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3材質ステンレス/本体、ステンレス/ツル
防錆南京錠 ZARKER(ザーカー)防錆南京錠ZARKER(ザーカー)
1,998税込2,198
1個(1個)
翌日出荷
Aシリーズは、南京錠本体にアルミニウムが使用されており既存の錆防止の南京錠よりも軽く、スペックも考慮した南京錠です。耐久性の高い素材で、屋内でも屋外でもさまざまな用途に適しています。内部部品は耐食性を提供するために真鍮とステンレスを使用しています。アルミボディは耐薬品性に優れ、ステンレス製のシャックルは耐切削性に優れています。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3材質アルミニウム合金/本体、ステンレス/ツル質量(g)154本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×19×90クリアランス(mm)20ツル径(Φmm)6.3
防錆南京錠 ZARKER(ザーカー)防錆南京錠ZARKER(ザーカー)
1,798税込1,978
1個(1個)
翌日出荷
Jシリーズは、優れた耐久性と完璧なセキュリティ性、腐食防止性能を兼ね揃えています。ステンレススチールのツルを使うことで、切断に対する耐久性が強いです。内部の付属品に黄銅、ステンレス、亜鉛を使い、従来の南京錠より寿命が長いです。キーシリンダーに7段(J45)、8段(J55)のディスクを適用し、キーの組み合わせ数が大きく増加しました。キーの精度が高く、体系的な管理により、不良率が非常に低いです。ユニークかつ実用的なデザインです。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル