絞り込み
ブランド
  • 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
  • モノタロウ(300)
  • エスコ(2,745)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,463)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,090)
  • SHIMANO(シマノ)(1,958)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (954)
  • つくし工房(877)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(834)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](748)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(628)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(519)
  • 仙台銘板(491)
  • Panasonic(パナソニック)(478)
  • 岩崎製作所(464)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート) 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート)中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
小型かつ軽量で使い方は自由自在。接触防止を目的とした近接センサーです。設備や構造物に近接すると警報音でしらせます。高所作業車を使用する点検や工事現場など接触及び挟まれ防止を目的とする多くのシーンで活用できます。ベルトフックがついているため、市販のベルトと使えばどこでも簡単に取り付けできます。小型かつ軽量のため、装着感がなく作業の負担になりません。オプションのLEDクリップを使えば騒音下でLED発光による警告も可能です。検知距離は2パターン、使用条件に応じて検知距離を選べます。
用途高所作業車を使用する点検や工事・作業現場等で材質PC+ABS製質量(g)17(電池込み)電源CR2032ボタン電池×1個検知距離(m)【モード1】0.2以下【モード2】0.5以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)42×34×13.5警報音・音量約70dB関連資料(1.23MB)
ビーアラート用オプションLEDクリップ 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋ビーアラート用オプションLEDクリップ中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ビーアラート(B-ALART)用オプションのLEDクリップです。騒音下で警報音が聞こえない状況の時に、LED光の点滅で視覚的に警告が可能になります。ヘルメットのツバにつける事も可能です。
適合機種B-ALART関連資料(1.23MB)
はさまれん棒 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋はさまれん棒中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する「はさまれん棒」本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、構造物に接触した際、音と光で危険を促します。トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。横方向360度と上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることが出来ます。市販ののぼり用ポール(Φ22上部パイプΦ19)や単管パイプ(Φ48.6)に対応、簡単に取付けられ、すぐに安全対策を実施できます。
材質ABS、シリコン質量(g)400外形寸法(mm)395×Φ53電源アルカリ単3電池×2本光源LED(青色)検知範囲縦方向:上、横方向:360度光束(Lm)23.5関連資料(17.29MB)音量(dB)【ブザー】90