絞り込み
ブランド
  • B-EAR
  • モノタロウ(293)
  • エスコ(2,736)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,091)
  • SHIMANO(シマノ)(1,966)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,161)
  • (963)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(875)
  • つくし工房(874)
  • マリンテック(846)
  • DAIWA(ダイワ)(751)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(628)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
  • 岩崎製作所(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRIDGECOM R2 専用ホルダー B-EARBRIDGECOM R2 専用ホルダーB-EAR
369税込406
1個
翌々日出荷
質量(g)ヘルメット用: 3、ベルト用: 7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×18クリップ幅(mm)約30
リチウム電池 B-EARリチウム電池B-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2B-EAR
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
【ハンズフリー可能】イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています【簡単な取り付け】別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます【軽量・小サイズ】重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します【送信機】本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要ですご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
質量(g)50使用温度範囲(℃)‐10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
USB充電ケーブルType-C B-EARUSB充電ケーブルType-CB-EAR
279税込307
1個
翌々日出荷
質量(g)約15コネクタ形状PC側USB/USB3.1Type-A、無線機側USB/USB2.0 Type-Cケーブル長(cm)約66
VoiSniper ボイスナイパーRFXM B-EARVoiSniper ボイスナイパーRFXMB-EAR
11,980税込13,178
1個
予約販売
質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
ストラップ(R2用) B-EARストラップ(R2用)B-EAR
129税込142
1個
翌々日出荷
ストラップ長さ(cm)約40
オープンエアイヤホン 2.5mm B-EARオープンエアイヤホン 2.5mmB-EAR
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
質量(g)5プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約45
R2 20台用充電器ソフトキャリーケース付 B-EARR2 20台用充電器ソフトキャリーケース付B-EAR
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
付属品ACアダプター、キャリーベルト質量(kg)約2.1材質(ケース)内側:EVA樹脂素材(エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂)、外側:1680Dオックスフォード生地寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
耳掛け式イヤホン 2.5mmS B-EAR耳掛け式イヤホン 2.5mmSB-EAR
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
質量(g)14幅(cm)クリップ:約1プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約62インピーダンス(Ω)イヤホン:32±20%
小型高遮音性イヤホン2.5mm B-EAR小型高遮音性イヤホン2.5mmB-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
質量(g)7プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約52インピーダンス(Ω)イヤホン:16
X10コンパクト専用クリップ タイプA B-EARX10コンパクト専用クリップ タイプAB-EAR
3,198税込3,518
1個
予約販売
質量(g)約25寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×4.7×3.5クリップ幅(mm)約26
BRIDGECOM X10コンパクト B-EARBRIDGECOM X10コンパクトB-EAR
79,980税込87,978
1個
予約販売
小電力同時通話トランシーバーヘルメットにも装着可能X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣・無線機・インカム・最大10人でハンズフリー同時通話・100dBの騒音下でもクリアに通話・通話距離最大300m、中継機能最大900m・登録、免許不要・傍聴防止機能・VOX機能・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98 ※バッテリー装着時使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)定格出力10mW機能最大同時通話数:10人周波数特性50 Hz ~ 7 KHz通信方式周波数ホッピング電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池周波数(GHz)ISM 2.402 ~ 2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
USB充電ケーブル(R2用) B-EARUSB充電ケーブル(R2用)B-EAR
279税込307
1個
翌々日出荷
質量(g)15コネクタ形状PC側:USB/USB3.1Type-A、無線機側:USB/micro USB2.0 Type-Bケーブル長(cm)21
BRIDGECOM LT受信機S B-EARBRIDGECOM LT受信機SB-EAR
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
【注意事項】 本製品「BM-LTS 受信機S」は単体では使用できません。 別売の「BM-LTM 送信機M」と組み合わせてご使用ください。
質量(g)60使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15チャンネル数80定格出力10mW連続使用時間(時間)10機能最大同時通話数:2人通信方式周波数ホッピング電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池充電時間(時間)3~4各種認証技術基準適合証明、FCC、CE周波数(GHz)ISM2.403~2.480受信感度‐95bBm通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型ロングコード左耳用 B-EAR防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型ロングコード左耳用B-EAR
12,980税込14,278
1個
予約販売
質量(g)約57プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15%ケーブル長(cm)約30防水性IP54
X10コンパクト専用クリップ タイプA03h B-EARX10コンパクト専用クリップ タイプA03hB-EAR
3,198税込3,518
1個
予約販売
質量(g)約23寸法(cm)約4.75×4.4
小型高遮音性イヤホン 2.5mmS B-EAR小型高遮音性イヤホン 2.5mmSB-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
質量(g)5プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約26インピーダンス(Ω)イヤホン:16
BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様) B-EARBRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様)B-EAR
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
付属品シガーソケット(DC12V用): B-F08、オーディオケーブル: B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
X10コンパクト専用ブームマイク風防 B-EARX10コンパクト専用ブームマイク風防B-EAR
249税込274
1個
翌々日出荷
長さ(mm)約2.5質量(g)約0.1直径(mm)約0.5
ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバーB-EAR
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
2つのCHを受信グループ分けに最適な47CH小型で軽量落下や衝撃に強い耐衝撃構造雨の日でも安心の防水IP541.5Wのスピーカー出力ダイヤル式CH選択で操作が簡単【送信機】本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。
その他【スタンバイ】約48時間質量(g)53使用温度範囲(℃)‐10~+50出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15チャンネル数47チャンネル連続使用時間約13時間周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz通信方式単信方式充電時間2~3時間電池650mA受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線防水性IP54受信感度-14dBμ以下通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
ヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付 B-EARヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付B-EAR
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる質量(g)80感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
特殊咽喉マイク トグルスイッチ付 B-EAR特殊咽喉マイク トグルスイッチ付B-EAR
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる幅(mm)固定部:約16寸法(mm)首周り半径:約55質量(g)約80プラグΦイヤホンジャック/2.5クリップ幅(mm)約15寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29ケーブル長(cm)約100インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz
ヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付 B-EARヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付B-EAR
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
質量(g)75ケーブル長(cm)100
LT 20台用充電器ソフトキャリーケース付 B-EARLT 20台用充電器ソフトキャリーケース付B-EAR
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
専用ホルダー B-EAR専用ホルダーB-EAR
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9×5×2.5
BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様) B-EARBRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様)B-EAR
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m B-EAR中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 mB-EAR
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
質量(kg)約1.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)25保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
オープンエアイヤホン 3.5mm B-EARオープンエアイヤホン 3.5mmB-EAR
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
質量(g)10プラグ(mm)イヤホン/Φ3.5ケーブル長(cm)91インピーダンス(Ω)32
イヤシリコンモールド B-EARイヤシリコンモールドB-EAR
849税込934
1セット
翌々日出荷
質量(g)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約25×20×25直径(mm)差込口:約4
BRIDGECOM LT送信機M B-EARBRIDGECOM LT送信機MB-EAR
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
【注意事項】 本製品「BM-LTM 送信機M」は単体では使用できません。 別売の「BM-LTS 受信機S」と組み合わせてご使用ください。
質量(g)60使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15チャンネル数80定格出力10mW連続使用時間(時間)10機能最大同時通話数:2人通信方式周波数ホッピング電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池充電時間(時間)3~4各種認証技術基準適合証明、FCC、CE周波数(GHz)ISM2.403~2.480受信感度‐95bBm通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
ソフトキャリーケースF B-EARソフトキャリーケースFB-EAR
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
質量(g)約900内容フリー。ケースの中のスポンジの穴が空いていないタイプです寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
アームバンド B-EARアームバンドB-EAR
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
長さ(cm)腕回り約39まで対応可能
VoiSniper ボイスナイパー RFIM B-EARVoiSniper ボイスナイパー RFIMB-EAR
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
オリジナルケース(S) B-EARオリジナルケース(S)B-EAR
429税込472
1個
翌々日出荷
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12(外周27)×8(外周20)×4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×6×2.5
防滴イヤスピーカー3.5Φ B-EAR防滴イヤスピーカー3.5ΦB-EAR
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
質量(g)約45プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8ケーブル長(cm)ジャック部含め約17(ジャック部 約4、ケーブルのみ約13)防水性IP54
BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様) B-EARBRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様)B-EAR
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
付属品ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
X10アスリート専用充電器 B-EARX10アスリート専用充電器B-EAR
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
質量(g)約760ケーブル長(m)AC/約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約28×17.5×4.5充電時間(時間)約2~3
X10コンパクト専用クリップ タイプB02ch B-EARX10コンパクト専用クリップ タイプB02chB-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
質量(g)約32寸法(cm)約7.1×5.7
耳掛け式イヤホン 2.5mmF B-EAR耳掛け式イヤホン 2.5mmFB-EAR
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
質量(g)12.7幅(cm)クリップ:約1プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約61インピーダンス(Ω)イヤホン:32±20%
ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付 B-EARヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付B-EAR
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当