絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(294)
  • エスコ(2,735)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,091)
  • SHIMANO(シマノ)(1,966)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,160)
  • (963)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(874)
  • つくし工房(874)
  • マリンテック(846)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](751)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(627)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
  • 岩崎製作所(466)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーリレー New-Era(ニューエラー)バッテリーリレーNew-Era(ニューエラー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に寸法(mm)120×133×103取付本体取付:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)100
New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-002A New-Era(ニューエラー)New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-002ANew-Era(ニューエラー)
26,980税込29,678
1式
6日以内出荷
SBCシリーズの大容量出力タイプ!機能を一新!出力電流MAX60A!大容量出力タイプ(60A)軽量小型なコンパクト設計車両・バッテリーとの配線が簡単発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能 本機のスイッチON/OFFはACCスイッチと連動可能
型式SBC-002A質量(kg)1電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×188×58方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
サブバッテリーチャージャー New-Era(ニューエラー)サブバッテリーチャージャーNew-Era(ニューエラー)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電。バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から、2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果があります。車やプレジャーボートでは、発電機(オルタネータ)からバッテリー(主バッテリー)へ充電を行っています。そのバッテリーを電源として、搭載されている電装品以外の電気製品(テレビ・電子レンジ・魚類探知機等)を使用する場合、電力が大きすぎるとバッテリーが直ぐに弱ってしまい、エンジンがかからない問題が発生します。その解決策として、もう一つバッテリー(補助バッテリー)を搭載して主バッテリーを補いますが、補助バッテリーのみの追加では、充電の際、2つのバッテリーの区別が出来ず、同じくバッテリーが弱ってしまう事がある為、十分ではありません。追加するバッテリーと本機を併用して使用して頂く事で、発電機から主バッテリーと追加したバッテリーを区別して充電する事ができ、主バッテリーを優先的に充電する事が可能です。結果、追加された電気製品によって、エンジンがかからない等の問題が解消され、安心してお使いいただけます。
用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電定格入力電圧(V)12/24バッテリー耐水性無し
サブバッテリーチャージャー SBCシリーズ New-Era(ニューエラー)サブバッテリーチャージャー SBCシリーズNew-Era(ニューエラー)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
バッテリーを追加する際の必修アイテムです。
New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B New-Era(ニューエラー)New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001BNew-Era(ニューエラー)
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!出力電流MAX30A!主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果ありメインバッテリー優先の低電圧時保護回路発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能 12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)ACCスイッチと連動させる事も可能軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単付外部リモート接続用コネクタ標準搭載
型式SBC-001B質量(kg)0.5電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×145×55方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
DС/ACインバーター CSAS-Aシリーズ New-Era(ニューエラー)DС/ACインバーター CSAS-AシリーズNew-Era(ニューエラー)
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
短形波では出来ない電化製品の使用が可能です。低電圧入力保護回路、過電圧入力保護回路、逆接続保護回路、加熱保護回路などセキュリティ機能を搭載しています。安心してご使用頂ける製品です。屋外でのAC100V電源用。アウトドアー用に。マリーンレジャー用に。船舶用に。
仕様●入力電圧(V):DC12V(10.5~16V)●幅(mm):118.4●奥行(mm):230.4●高さ(mm):70.5●連続出力(W):350●出力電圧(V):100●出力周波数:50/60Hz切替式●DC12V-AC100Vインバータ 出力波形:正弦波 連続出力:350W●材質/仕上:本体:アルミ製●コード番号:214-9728アズワン品番68-1189-83