絞り込み
ブランド
- トーグ安全工業
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,451)
- グリーンクロス(2,339)
- ユニット(2,200)
- SHIMANO(シマノ)(2,098)
- エスコ(2,034)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,144)
- 光(1,013)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(937)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
- マリンテック(809)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- がまかつ Gamakatsu(660)
- 仙台銘板(586)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- TRUSCO(496)
- 岩崎製作所(487)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

責任者表示ステッカー
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)取付方式シール/ステッカー寸法(横×縦)(mm)80×200
ビニール掲示板(A3対応シリーズ)
トーグ安全工業¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。材質ビニールサイズA3
SL立看板(封入反射)
トーグ安全工業¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
ニューパルサイン回転灯 180型(電球)
トーグ安全工業(5件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
コーンサイン(コーン用道路標識)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から4日以内出荷背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS取付方式蝶番式
クッションドラム(普及型)
トーグ安全工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。仕様内部インナーボックス:5個材質ポリエチレン樹脂質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ580×高さ820反射シート封入反射シート使用
ビニール掲示板(A4対応シリーズ)
トーグ安全工業¥7,598~税込¥8,358~1枚当日出荷から4日以内出荷持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。材質ビニールサイズA4
ヘルバンド
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷溝付き・溝なしタイプの全てのヘルメットに装着できます。表と裏で色を変更できます。材質ネオプレンゴム、特殊繊維長さ(mm)310
カーブミラー柱
トーグ安全工業¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。
LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。長さ(mm)260質量(g)約140(電池含まず)寸法(Φmm)33連続使用時間(時間)約12~30使用電池単3乾電池×3(別売)防水性防滴タイプ発光パターン点滅・連続全灯の両用
新まんが標識 MBシリーズ
トーグ安全工業¥899~税込¥989~1枚4日以内出荷安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。仕様クギ穴×4材質PP取付方式ビス止め寸法(横×縦)(mm)300×600
Aバリブロック(大・白)
トーグ安全工業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。質量(kg)水充填時:12、砂充填時:18色白規格Aバリブロック(大)サイズ(mm)横520×縦190×高さ150
ソフトスコッチコーン(反射3段巻き)
トーグ安全工業¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷材質軟質ポリエチレン樹脂質量(kg)1サイズ(mm)□380×高さ700反射シート反射3段巻き、封入反射シート使用
マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本LED色赤/緑点滅視認距離300メーカー商品コード620373
責任者表示マグネット
トーグ安全工業¥3,398~税込¥3,738~1セット(5枚)当日出荷から4日以内出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)取付方式マグネット寸法(横×縦)(mm)80×200
吹き流しキャップ(Φ48.6用)
トーグ安全工業¥6,498税込¥7,1481個当日出荷吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211