絞り込み
ブランド
- ヒナカ(旧:日中製作所)
- モノタロウ(302)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(540)
- C’ultiva(カルティバ)(2,447)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](987)
- RS PRO(620)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- SHIMANO(シマノ)(2,093)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(877)
- がまかつ Gamakatsu(826)
- つくし工房(932)
- エスコ(1,919)
- カツイチ(1,314)
- グリーンクロス(2,082)
- ホンダ(19,479)
- マリンテック(808)
- ユニット(2,211)
- 仙台銘板(897)
- 光(1,048)
- 岩崎製作所(513)
- 日本緑十字社(1,157)
- ブランドをもっと見る
特価




コーナーガード(35×35)
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本ほか3日以内出荷工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:35×35穴径(Φmm)芯金:4材質(芯金)アルミ
戸じまりくん ミニ
ヒナカ(旧:日中製作所)¥459税込¥5051個当日出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
戸じまりくんライト
ヒナカ(旧:日中製作所)¥399税込¥4391個当日出荷サッシ用の補助錠 強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。 金属製同様の性能があります。 錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂取付可能寸法(mm)28~44
キー付き戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥969~税込¥1,066~1個ほか3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45



コーナーガード(90×90)
ヒナカ(旧:日中製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか3日以内出荷工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:90×90穴径(Φmm)芯金:7材質(芯金)アルミ



コーナーガード(65×65)
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本ほか3日以内出荷工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:65×65穴径(Φmm)芯金:7材質(芯金)アルミ
ヒナカS/Sサムターンキャップ
ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。質量(g)15
窓の鍵 まど守りくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。同一キー対応はできません材質(本体)亜鉛ダイカスト鍵2
ヒナカS/S通気戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。 取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。材質亜鉛鋼板質量(g)65
ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。 大型のクレセントにも対応可能です。材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板質量(g)285
中入れ戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:30~41
上枠型戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:8~24
玄関引違戸用防犯錠A型 3本キー付
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,798税込¥4,1781個欠品中用途取付可能寸法:框(タテ枠)80mm以下、戸厚20mm以上、チリ5mm以上トラスコ品番679-3284幅(mm)125色アンバー高さ(mm)40奥行(mm)20
戸じまりくんライト 上下安全セット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥999税込¥1,0991パック(1組)3日以内出荷上下用が1セットになった補助錠、上下を固定して防犯効果UP。窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。下枠用は窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定します。上枠用は窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:(上枠用)9~24/(下枠用)28~44
戸じまりくんライト 上枠型
ヒナカ(旧:日中製作所)¥589税込¥6481個3日以内出荷窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:9~24
戸じまりくんライト
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,998税込¥2,1981パック(4個)3日以内出荷窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:28~44
強力型中入れ戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:32~51
戸じまりくん スタンダード
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,498税込¥2,7481パック(4個)3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
ツッパリ型戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。力が下枠に押し付けられるようになり防犯性能が高まります。連結でつけると防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。室内側から見て、右側の窓が手前にある窓にしか使用できません材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
キー付き戸じまりくん大
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。掃き出し窓に使える大型タイプ。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)材質(本体)亜鉛ダイカスト色アンバー使用場所推奨:掃き出し窓隙間(mm)取付:28~52
標準型戸じまりくん 上下安全セット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,998税込¥2,1981パック(1組)当日出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。上枠用、下枠用の上下セット。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。下枠側の取付方:窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上枠側の取付方:窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:(下枠側)28~45、(上枠側)8~24
ダイヤル式窓の鍵
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。ダイヤル式で操作が簡単です。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。暗証番号は変更できます。窓サッシへの穴あけが不要で簡単に取付できます仕様2段ダイヤル材質(本体)亜鉛ダイカスト色ブラック




万能クッションコーナー
ヒナカ(旧:日中製作所)¥5,498~税込¥6,048~1セット(500mm×2本)4日以内出荷簡易型のクッションコーナーです。保護両面テープ式で簡単に取付が出来ます。(両面テープ付き)用途事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。付属品両面テープ付き長さ(mm)500×2本形状コーナー用芯材半硬質PVC樹脂材質(クッション)合成ゴム発泡体




ソフトコーナー
ヒナカ(旧:日中製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか4日以内出荷クッション性に優れ、人の衝突での事故・ケガから守ります。用途事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質アルミニウム、難燃性発泡合成ゴム、合成レザーシート形状コーナー用寸法(mm)角:48.4×48.4芯材アルミニウム




セーフティーコーナー(76×76)
ヒナカ(旧:日中製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本ほか4日以内出荷建物内部、コーナー・柱・作業用通路での台車等の接触保護に最適です。用途事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。付属品エンドキャップ2個付材質耐衝撃性硬質樹脂(抗菌剤入)形状コーナー用寸法(mm)角:76×76




セーフティーコーナー(50×50)
ヒナカ(旧:日中製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか4日以内出荷建物内部、コーナー・柱・作業用通路での台車等の接触保護に最適です。用途事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。付属品エンドキャップ2個付材質耐衝撃性硬質樹脂(抗菌剤入)形状コーナー用寸法(mm)角:50×50


面取柱用コーナーガード
ヒナカ(旧:日中製作所)¥7,998~税込¥8,798~1本ほか4日以内出荷面取柱へのリフト・車・台車からの柱保護に最適です。用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用穴径(Φmm)当板:8材質(当板)スチール
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら