絞り込み
ブランド
  • プロセブン
  • モノタロウ(300)
  • エスコ(2,745)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,463)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,090)
  • SHIMANO(シマノ)(1,958)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (954)
  • つくし工房(877)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(834)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](748)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(628)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(519)
  • 仙台銘板(491)
  • Panasonic(パナソニック)(478)
  • 岩崎製作所(464)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震マット プロセブン耐震マットプロセブン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)ほか
当日出荷
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲルブルー種別耐震マット
耐震マット(クリア) プロセブン耐震マット(クリア)プロセブン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4枚)ほか
当日出荷
超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
L型ストッパー プロセブンL型ストッパープロセブン
4,898税込5,388
1セット(4個)
当日出荷
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。種別転倒防止ストッパー材質ウレタンゲル、ポリカーボネート質量(g)207均等荷重(kg)30(4個使用時)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43
ラック用 耐震金具 4個入 プロセブンラック用 耐震金具 4個入プロセブン
24,980税込27,478特価
1箱(4個)
当日出荷から24日以内出荷
ラックの耐震固定用製品、床面と棚板で取付ける為、設置物を動かさず設置可能、震度7クラス対応(実験車にて検証)、耐用年数8年~10年(マット部分のみ)
ベルトストッパー シェルフ用 プロセブンベルトストッパー シェルフ用プロセブン
15,980税込17,578
1セット(4組)
当日出荷
持ち上げない取り付けです。取り外しも簡単です。
用途ワイヤーラックなどの転倒防止にキャスター付のラックにも使用できます。種別転倒防止ベルト仕様床から下段の棚板までの高さが200mm以内で使用可能です。、震度7クラス対応トラスコ品番827-7096セット内容キャッチプレート×4、ベルト(バックル付)×4、マット×4材質キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×52×200耐久性5~7年(マット部)2018年トラスコ掲載ページ9 1182耐震荷重200kg
バイオマス耐震マット プロセブンバイオマス耐震マットプロセブン
2,598税込2,858
1セット(4枚)ほか
当日出荷
震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。対象物の形状に合わせて自由にカット可能。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
キャッチジェル 転倒防止シート プロセブンキャッチジェル 転倒防止シートプロセブン
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。 実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。 オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。 シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。 常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。 お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証アズワン品番67-3005-09
プロセブン ラックベルト 樹脂バックルタイプ BRK-Jシリーズ プロセブンプロセブン ラックベルト 樹脂バックルタイプ BRK-Jシリーズプロセブン
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ずれ落ち防止ゴム付きベルト幅広い対応支柱外周径(60mm~250mm)スチールシェルフにも対応可能様々な支柱形状に対応幅広い対応間口耐震試験実施済みメーカー実験車にて検証
材質ポリエステル(ベルト部分)、ポリアセタール(バックル部分)ブラック
キャビネット耐震金具 プロセブンキャビネット耐震金具プロセブン
12,980税込14,278
1パック(2個)
当日出荷
持ち上げない取付。 穴開けのいらない耐震対策。 貼り跡が残らず、くり返し使用可能。 騒音・ほこりが出ない取付。 工具不要で簡単設置。
種別L字金具仕様震度7クラス対応適合【家具サイズ】高さ2160mmまで、奥行150mm以上トラスコ品番781-1641材質(本体)スチール、(粘着マット)ウレタンゲル質量(g)647寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×120×94荷重(kg)耐震125まで使用量耐震荷重125kgまで:1セット、250kgまで:2セット、375kgまで:3セット適合温度(℃)-20~75耐用年数(年)5~7
側面装着型耐震金具 4個入 プロセブン側面装着型耐震金具 4個入プロセブン
19,980税込21,978特価
1セット(4個)
当日出荷から33日以内出荷
L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
プロセブン ラックベルト DCバックルタイプ BRK-Dシリーズ プロセブンプロセブン ラックベルト DCバックルタイプ BRK-Dシリーズプロセブン
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ずれ落ち防止ゴム付きベルト幅広い対応支柱外周径(60mm~250mm)スチールシェルフにも対応可能様々な支柱形状に対応幅広い対応間口耐震試験実施済みメーカー実験車にて検証
材質ポリエステル(ベルト部分)、亜鉛合金(バックル部分)ブラック
ベルトストッパー(軽量設備用) プロセブンベルトストッパー(軽量設備用)プロセブン
15,980税込17,578
1組(4個)
当日出荷
実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。
用途実験室、作業台上設備の地震対策に。トラスコ品番246-0830セット内容キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)56幅(mm)56ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー高さ(mm)200ベルト長さ(mm)200均等荷重(kg)50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:50×50×5本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)56×56×200(最大)
ベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入 プロセブンベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入プロセブン
62,980税込69,278
1セット(4個)
33日以内出荷
金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。 耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。 作業台の脚部に据え付けます。 移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
仕様●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●耐用年数:8年~10年(マット部分のみ)●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて)アズワン品番67-8740-26
段積み連結ゲルシート プロセブン段積み連結ゲルシートプロセブン
5,398税込5,938
1セット(4枚)
当日出荷
特殊2層構造を採用し段積み装置の落下やズレを防止します。繰り返し使用可能です。
トラスコ品番246-0829材質ウレタン樹脂均等荷重(kg)40本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×50×2
キャッチジェル プロセブンキャッチジェルプロセブン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ガラス器具の転倒による破損や危険物質の流出を防止する薬品瓶転倒防止パッド。 瓶の底に貼るだけの簡単設置、取り外しはねじって持ち上げるだけ。 設置時は粒形状がつぶれてしっかり粘着、取り外し時は粒形状に戻るため簡単に取り外しが可能です。 抗菌・防カビで衛生面も安心、汚れふき取りで粘着力復活。
材質ウレタンゲルクリア入数(枚)3適合温度(℃)-20~75
キャッチジェル 薬品瓶転倒防止パッド CR-Aシリーズ プロセブンキャッチジェル 薬品瓶転倒防止パッド CR-Aシリーズプロセブン
7,298税込8,028
1袋(10枚)ほか
10日以内出荷
瓶の底に貼るだけ簡単設置ねじって持ち上げるだけ簡単取り外し移動先での再設置可能抗菌、防カビで衛生面も安心汚れ拭き取りで粘着力復活
耐震マット付金具 プロセブン耐震マット付金具プロセブン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
種別転倒防止ストッパー