絞り込み
ブランド
  • クマザキエイム
  • モノタロウ(299)
  • エスコ(2,724)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,329)
  • ユニット(2,089)
  • SHIMANO(シマノ)(1,912)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,159)
  • (953)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](879)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(876)
  • つくし工房(876)
  • マリンテック(842)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(554)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(509)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手回し/ソーラー蓄電ラジオ(チャージオ ラムダ) クマザキエイム手回し/ソーラー蓄電ラジオ(チャージオ ラムダ)クマザキエイム(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水仕様照射効率:1W(30ルーメン相当)セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)材質ABS、PC、PVCブラック × オレンジ質量(g)490(乾電池含まず)形式懐中電灯:LED端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ定格出力5V/1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く)最大消費電力(W)4充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)ディスプレイLCDケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)アズワン品番64-5211-48防水保護等級IPX-3
ダイナミックサウンドスピーカー クマザキエイムダイナミックサウンドスピーカークマザキエイム
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
最大80W出力を誇るアンプ内蔵タワースピーカーです。アンプ内蔵なので、テレビやDVD/ブルーレイディスクレコーダー等の映像機器、CDプレーヤー等のオーディオ機器、スマートフォンやゲーム機まで様々な機器を接続するだけで映画館級の大迫力サウンドをお楽しみいただけます。また本体にはメディアプレーヤーを内蔵。お手持ちのSDカード/USBメモリに保存したMP3音楽ファイルを直接差し込んで再生する事が出来ます。
セット内容本体:メインスピーカー×1、サテライトスピーカー×1、リモートコントローラー(動作確認用電池内蔵)、オーディオケーブル1、オーディオケーブル2、スピーカーケーブル、取扱説明書材質MDF、ABS質量(kg)メイン:約3.4、サテライト:約3.0黒木目調消費電力(W)動作時:42、スタンバイ時:0.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×400×250電源(AC V)100 50/60Hz電源コード約1500mmスピーカーインピーダンス:4Ω、周波数特性:35Hz~20kHz、S/N比:>65db、歪率:<0.5%、出力(最大):ツイーター=5W×2、スコーカー=15W×2、ウーファー=20W×2、ユニットサイズ:ツイーター=2インチ×2、スコーカー=3インチ×2、ウーファー=4インチ×2入出力端子メインスピーカー:音声入力1=3.5mmステレオミニ、音声入力2=RCAピン(左/右)、SDカードスロット、USB-A、スピーカー接続=RCAピン、サテライトスピーカー:スピーカー接続=RCAピンSDカード対応メディア:SD/SDHC、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbpsUSB対応メディア:USB2.0/3.0、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbps
リン酸鉄バッテリー搭載多機能ポータブル電源【ENEPORTA+3 (プラススリー)】 クマザキエイムリン酸鉄バッテリー搭載多機能ポータブル電源【ENEPORTA+3 (プラススリー)】クマザキエイム
19,800税込21,780
1台
5日以内出荷
簡単操作のあんしん安全ポータブル電源「ENEPORTA+3」は、災害時にも役立つ多機能・コンパクトな電源です。発火等の事故の危険性が極めて低いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、大容量28,000mAhながら約1.2kgの超軽量を実現。電源(AC/DC/USB)、照明(白色ライト/暖色ランタン)、情報収集(ワイドFMラジオ)の「三大ライフライン」をこれ一台でカバーします。普段使いはもちろん、防災用品を揃え始めた方や、アウトドア・旅行時のサブバッテリーとしても最適です。操作もシンプルで、いざという時も安心です。
仕様インバーター出力容量:約最大100 W(瞬間200W)セット内容本体、ACアダプター、シガーソケットアダプタ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)【本体】約1.2質量(g)【ACアダプタ】約120【シガーソケットアダプタ】約38使用温度範囲(℃)約0~35 ※結露などは避けてください出力電圧(V)12-14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】(通常時) 約102×97×170、(ランタン展開時) 102×97×215【ACアダプタ】約43×72×30【シガーソケットアダプタ】約30×30×61コード長さ(mm)【ACアダプタ】約1200【シガーソケットアダプタ】約140定格出力【本体】AC(電圧/電流:100V 修正正弦波、周波数:50Hz、端子:アース付3芯/2芯)、DC(電圧/電流:12V-14V/10A、端子:外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm)、USB-C(電圧/電流:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W))、USB-A(電圧/電流:5V/2A,9V/2A,12V/1.5A(QC3.0/18W))、3-in-1(電圧/電流:5V/2A (合計)、端子:USB-C/Lightning/microUSB)【ACアダプタ】19V/1.5A連続使用時間(時間)[接続した機器の目安]LED卓上スタンド(消費電力6W):14、ノートPC(消費電力16W):5.5、扇風機(消費電力20W):4.5、電気毛布(消費電力27W):3、スマホ充電(バッテリー容量2800mAh):8回、家電(100W):50分充電時間(時間)[専用ACアダプター使用時]約5、[ソーラーパネルから]最大出力21Wのソーラーパネルの場合:約13 ※理論値LED消費電力:ランタン(弱):0.5W、ランタン(強):1W、懐中電灯:1W、懐中電灯(SOS):1W内蔵電池形式:リン酸鉄リチウムイオン電池、容量:89.6Wh (3.2V/28,000mAh)受信周波数FM 76MHz~108MHz安全機能BMS制御(高温保護、過充電保護、過放電保護、過負荷保護、ショート保護、過電流保護)定格入力【本体】電圧/電流:19V/1.2A、端子:外径Φ3.5mm/内径Φ1.35mm【ACアダプタ】100-240V 50/60HZ 0.8A
折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) クマザキエイム折り畳みソーラーパネル (エネポルタ)クマザキエイム
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
太陽光ですぐ充電 アウトドアや緊急時・非常時に大活躍 太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。 高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。 折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。 アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。 ポータブル電源の充電 付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。 メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。 スマートフォン/モバイルバッテリーの充電 マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。 平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。 太陽光を高い効率で電力に変換 高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。 DC/USBの同時充電が可能 DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。 拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに 合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。 安心の防塵/防水等級”IP65” 高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。
セット内容本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書(保証書付)、注意書材質ソーラーパネル:単結晶シリコン質量(kg)2.9最大出力(W)60端子形状【3-in-1】入力:USB-A 出力:micro-USB、Lightning、USB Type-C変換効率(%)22.5使用可能温度範囲-20~65防塵防水性能IP65開放電圧(V)21.24ケーブル長(mm)DC:1500、3-in-1:1200寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【外寸】最大:370×1385×3.5、折り畳み時:340×370×20アズワン品番64-5211-49端子径(mm)外径/内径:5.5/2.1動作電圧(V)DC:18 3.33A、USB:5 2.1A
折り畳みソーラーパネル クマザキエイム折り畳みソーラーパネルクマザキエイム
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
太陽光を電力に変換してポータブル電源やスマートフォン等を充電できる便利なソーラーパネルです。高品質なパネルを3枚搭載し、最大21Wの出力を誇ります。折りたためばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びも楽々です。アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用できない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。
付属品DCケーブル(1500mm)、3in1ケーブル(入力USB-A、出力microUSB・Lightning・USB Type-C)(1200mm)寸法(mm)最大:幅820×高290×厚25、折り畳み時:幅290×高195×厚35質量(kg)0.75最大出力(W)21変換効率(%)20使用可能温度範囲-20~70℃動作電圧電流:DC:18V1.8A、USB:5V2.4A開放電圧(V)21.6材質(パネル)単結晶シリコン
手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)” クマザキエイム手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)”クマザキエイム
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)質量(g)260消費電力(W)最大9電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6定格出力5V800mA機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当)入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応)充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分)スピーカー4Ω3W受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層