絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • モノタロウ(293)
  • エスコ(2,736)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,091)
  • SHIMANO(シマノ)(1,967)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,161)
  • (963)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(875)
  • つくし工房(874)
  • マリンテック(846)
  • DAIWA(ダイワ)(751)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(628)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
  • 岩崎製作所(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内工事用電源や災害など、停電時のライフラインにも使える!
用途いざという時の電源確保に。仕様SLG2300質量(kg)乾燥:27外形寸法(mm)L574×W369×H259出力コンセントAC100V・2000W・USB-A/USB-C/DC12Vシガー付温度(℃)充電:0~40寿命サイクル:約1000回動作温度(℃)-15~40充電方式コンセント100V・1200W入力で約2時間/シガーソケットDC12V/24V・5A入力で約34時間バッテリー容量(Wh)リチウムイオン:2264
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能。
仕様SLG2400B寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287質量(kg)本体乾燥27コンセント個数3(20A)・1(30A)温度(℃)充電:0~40バッテリーリン酸鉄リチウムイオン寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)充電電圧(V)コンセント100、シガーソケットDC12/24充電時間(時間)コンセント2動作温度(℃)-10~40保管温度(℃)-20~45バッテリー容量(Wh)1843
並列キット 新ダイワ並列キット新ダイワ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
同一蓄電池2台の並列運転が可能です。2台合わせた定格出力はSLG1800Bで3600W、SLG2400Bで4800Wです。
拡張バッテリー 新ダイワ拡張バッテリー新ダイワ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
SLG1800B/2400Bに接続することで使用時間を延長できます。(SLG1800Bで3倍、SLG2400Bで2.7倍の延長)
質量(kg)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×300×280バッテリー電圧(V)51.2バッテリー容量(Wh)3072
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1536Wh、急速充電1.8時間。1000Wの出力でおよそ1.2時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が3倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2温度(℃)充電:0~40口数コンセント:4(20(A)コンセント出力電圧:AC100V/出力:1800W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4乾燥質量(kg)本体:25寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃)充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24充電時間(時間)コンセント:1.8動作温度(℃)ー10~40保管温度(℃)ー20~45バッテリー容量(Wh)1536
ソーラーパネル200W 新ダイワソーラーパネル200W新ダイワ
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
SLG1800B、SLG2400B用のソーラーパネルです。折りたためて収納に便利です。
寸法(mm)充電時:L2440×W540×H25/収納時:L540×W580×H60質量(kg)7.2最大出力(W)200
充電器 新ダイワ充電器新ダイワ
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
拡張バッテリーを単独で充電できます。
寸法(mm)L327×W158×H144質量(kg)5.7
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が2.7倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2温度(℃)充電:0~40口数コンセント:3(20/1(30(A)コンセント出力電圧:AC100V/出力:2400W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4乾燥質量(kg)本体:27寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃)充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24充電時間(時間)コンセント:2動作温度(℃)ー10~40保管温度(℃)ー20~45バッテリー容量(Wh)1843
ソーラーパネル200W 新ダイワソーラーパネル200W新ダイワ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
折りたためるので収納に便利!
適合機種SLG2300寸法(mm)充電時:2440×540×25質量(kg)7.2最大出力(W)200収納時寸法(mm)540×580×60充電時間(時間)約12(真夏の晴天時)
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!UPS機能(無停電電源装置)搭載
用途アウトドア・レジャー、DIYや現場作業、災害時の備えとして付属品AC電源ケーブル/12Vシガーソケットケーブル/MC4コネクタケーブル/取扱説明書/保証書幅(mm)574質量(kg)27高さ(mm)259使用温度範囲(℃)-10~45(充電5~40)奥行(mm)369出力【AC100V】コンセント数:3(20A)、定格出力:2000W(USP時1400W)、出力電圧:AC100V、周波数:50/60Hz(周波数自動切替機能付き)【USB-A】ポート数:4、DC定格出力:5V/2.5A・9V/2A・12V/1.5A Max18W、Quick Charge3.0:対応【USB-C】ポート数:2、DC定格出力:5/9/12/15/20V・3A Max60W Power Delivery:対応【DC12V】シガーソケット:DC12V/8A、DC5525:12V/4A定格出力(W)2000バッテリー三元系リチウムバッテリー寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)充電電圧(V)【コンセント】入力電圧:AC100(50/60Hz)、【シガーソケット(DC12V)】入力:DC12/24・5A充電時間(時間)AC:約2/シガーソケット(DC12):約34/ソーラーパネル:約12(※真夏の晴天時、充電時間は日射強度で変わります)波形正弦波保管温度範囲(℃)-20~45入力電力(W)【コンセント】1200バッテリー容量(Wh)2264入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525
ソーラーパネル用延長ケーブル(2本セット) 新ダイワソーラーパネル用延長ケーブル(2本セット)新ダイワ
10,980税込12,078
1セット(2本)
5日以内出荷