17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用タイプです。解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。
用途ガラス片扉用。ショーケースなどのガラス扉用。 トラスコ品番355-5127 材質本体:黄銅、鍵:黄銅 シリンダー径(Φmm)18 取付板厚(mm)4~6 キー番号同番
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

屋外用ベルトパーテーション ゴム LAMP(スガツネ工業) 動画あり
屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
質量(g)7800
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です。 別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます。 行列に対し、ソーシャルディスタンスを保つのに最適です。
用途工場内部や各種施設での人の誘導に。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

90-5004SB-YL ソーラー式LED点滅灯 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ソーラー式LED点滅灯
明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。 光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。 ソーラー式充電で最大80時間作動できます。 900 m以上先からでも認識できる明るさです。 屋外でも使用できます。
用途工事現場、屋外イベント等 出力650mcd 電源ソーラーバッテリー 連続使用時間(時間)80
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
質量(g)1700(注水後:7600)
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠(板金扉用)
RoHS
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。 トラスコ品番355-9220 材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂 シリンダー径(Φmm)19・22 取付板厚(mm)0.1~9.0 キー番号同番 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。
用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど 付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本 トラスコ品番584-1097 材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー) 幅(mm)47 全長(mm)70 シルバー 高さ(mm)70 奥行(mm)22 キー番号同番
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

80-5000-BK-FY 屋外用ベルトパーテーション LAMP(スガツネ工業) 動画あり
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)交換用ベルトカセット
工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。 蛍光イエローが新しく加わりました。
材質ベルト:ポリエステル(PE)、ヘッド:ポリアミド(PA) 質量(g)300 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(mm)3600 ベルト色蛍光イエロー
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)サイン取付用キャップ
サインパネルと併せてお使いください。
仕様サイン取付用キャップ トラスコ品番836-4600 材質高密度ポリエチレン(HDPE) ブラック 質量(g)30 型番290-035-915
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)サインパネル
日本語・英語併記のサインパネルです。サイン取付用キャップと併せてお使いください。
質量(g)200 材質塩化ビニル樹脂(PVC) ブラック
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。蛍光イエローが新しく加わりました。
材質ベルト:ポリエステル(PE)ヘッド:ポリアミド(PA) 質量(g)300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルカラマン ライトブルー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
医療機器などのキャスターを覆って、ケーブルの踏みつけや巻き込みによる断線などを防止します。ワンタッチでキャスターに取り付けでき、本体側面にあるレバーを押すと簡単に取り外せます。受注対応でA67LGのライトブルー色もご用意できます。衝撃に強い材料を使用しています。
材質耐衝撃性PP(ポリプロピレン) ライトブルー 入数4個入
1セット(4個)
89,980 税込98,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダイヤル錠 DL-202L-MC
施・解錠と同時に自動で「0000」に戻るゼロリセット機能付です。 ゼロリセット機能は、番号を乱す手間が省け、また乱し忘れたことによる盗難の防止に役立ちます。 木と板金に取り付けできます。 暗証番号を忘れた際、非常解錠キー(別売品)を使って扉を解錠し、裏側から暗証番号を検索できます。
質量(g)200
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)