絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,451)
- グリーンクロス(2,339)
- ユニット(2,200)
- SHIMANO(シマノ)(2,097)
- エスコ(2,033)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,144)
- 光(1,013)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(937)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
- マリンテック(809)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- がまかつ Gamakatsu(659)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- TRUSCO(496)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

シリンダーガラス錠(強化ガラス扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷左右兼用タイプです。解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。用途ガラス片扉用。ショーケースなどのガラス扉用。トラスコ品番355-5127材質本体:黄銅、鍵:黄銅シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)4~6キー番号同番
シリンダー錠(板金扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。トラスコ品番355-9220材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂シリンダー径(Φmm)19・22取付板厚(mm)0.1~9.0キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチボックスロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本トラスコ品番584-1097材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)幅(mm)47全長(mm)70色シルバー高さ(mm)70奥行(mm)22キー番号同番
ソーラー式LED点滅灯
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。 光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。 ソーラー式充電で最大80時間作動できます。 900 m以上先からでも認識できる明るさです。 屋外でも使用できます。用途工事現場、屋外イベント等出力650mcd電源ソーラーバッテリー連続使用時間(時間)80
ダブルロック南京錠 PWL
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ステンレスシャックル(SUS304製)とダブルロック(2ヶ所でロック)により、高い防犯性を備えています。また、本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。鍵違い数は最大110通りです。付属品キー3本鍵違い数110通り
屋外用ベルトパーテーション
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
屋外用ベルトパーテーション 支柱のみ
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です。 別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます。 行列に対し、ソーシャルディスタンスを保つのに最適です。用途工場内部や各種施設での人の誘導に。
交換用ベルトカセット
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。 蛍光イエローが新しく加わりました。材質ベルト:ポリエステル(PE)、ヘッド:ポリアミド(PA)質量(g)300ベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)3600ベルト色蛍光イエロー
屋外用ベルトパーテーション 注水
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から翌々日出荷屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。質量(g)1700(注水後:7600)
屋外用ベルトパーテーション ゴム
LAMP(スガツネ工業)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。質量(g)7800
サイン取付用キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サインパネルと併せてお使いください。仕様サイン取付用キャップトラスコ品番836-4600材質高密度ポリエチレン(HDPE)色ブラック質量(g)30型番290-035-915
サインパネル
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷日本語・英語併記のサインパネルです。サイン取付用キャップと併せてお使いください。材質塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック質量(g)200
80-5000型 交換用ベルトカセット
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。蛍光イエローが新しく加わりました。材質ベルト:ポリエステル(PE)ヘッド:ポリアミド(PA)質量(g)300
ケーブルカラマン ライトブルー
LAMP(スガツネ工業)¥95,980税込¥105,5781セット(4個)9日以内出荷から13日以内出荷医療機器などのキャスターを覆って、ケーブルの踏みつけや巻き込みによる断線などを防止します。ワンタッチでキャスターに取り付けでき、本体側面にあるレバーを押すと簡単に取り外せます。受注対応でA67LGのライトブルー色もご用意できます。衝撃に強い材料を使用しています。材質耐衝撃性PP(ポリプロピレン)色ライトブルー入数4個入
ダイヤル錠 DL-202L-MC
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から8日以内出荷施・解錠と同時に自動で「0000」に戻るゼロリセット機能付です。 ゼロリセット機能は、番号を乱す手間が省け、また乱し忘れたことによる盗難の防止に役立ちます。 木と板金に取り付けできます。 暗証番号を忘れた際、非常解錠キー(別売品)を使って扉を解錠し、裏側から暗証番号を検索できます。質量(g)200