絞り込み
ブランド
  • モリリン
  • モノタロウ(299)
  • エスコ(2,724)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • グリーンクロス(2,329)
  • ユニット(2,089)
  • SHIMANO(シマノ)(1,911)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,159)
  • (953)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](878)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(876)
  • つくし工房(876)
  • マリンテック(842)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(554)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(507)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水ピタ 真水用(N型) モリリン水ピタ 真水用(N型)モリリン
9,998税込10,998
1パック(10枚)
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110質量(kg)0.14タイプ標準使用期限製造日より3年以内処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
ネットプロテクター モリリンネットプロテクターモリリン
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。オレンジ長さ(m)50幅(m)1
グリーンフェンスネット モリリングリーンフェンスネットモリリン
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。自然に馴染むグリーンの保護色。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
神海(ダーク) モリリン神海(ダーク)モリリン
5,998税込6,598
1巻(1000m)
3日以内出荷から4日以内出荷
中心に強力を出す結合部、表面に柔軟性を出す 非結合部という二重の構造になっております。
用途近海船向け漁業用テグスとして使用されます。1巻長さ(m)1000グレー材質ナイロンひも・糸種類テグス
NEWモモチヒロ モリリンNEWモモチヒロモリリン
11,980税込13,178
1巻(500m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
こちらの商品は製法特許により作られた二重構造テグスです。表面は非結合部の為、割れによる強力への影響を抑えることができ一般的なテグスと比べ高い結節強力を発揮することができます。
用途近海船延縄専用テグスとして使用されます。 モモチヒロからさらに強力・透明度が向上した商品となります。クリア材質ナイロンひも・糸種類テグス
水ピタ(吸水土のう) モリリン水ピタ(吸水土のう)モリリン
49,980税込54,978
1セット(50枚)ほか
3日以内出荷
土を使用していない土のう。水に浸すと体積が約20倍に! 軽くて薄くて場所いらず、残留水の給水用途にも
寸法(mm)給水前:500×400×5、給水後:450×350×110使用期限製造日和5年間
オレンジフェンスネット モリリンオレンジフェンスネットモリリン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
神海(クリア) モリリン神海(クリア)モリリン
5,998税込6,598
1巻(1000m)
3日以内出荷から4日以内出荷
中心に強力を出す結合部、表面に柔軟性を出す 非結合部という二重の構造になっております。
用途近海船向け漁業用テグスとして使用されます。1巻長さ(m)1000クリア材質ナイロンひも・糸種類テグス
モモチヒロ モリリンモモチヒロモリリン
10,980税込12,078
1巻(500m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
こちらの商品は製法特許により作られた二重構造テグスです。表面は非結合部の為、割れによる強力への影響を抑えることができ一般的なテグスと比べ高い結節強力を発揮することができます。
用途近海船延縄専用テグスとして使用されます。クリア材質ナイロンひも・糸種類テグス
定置網用土のう袋(サンドバック) モリリン定置網用土のう袋(サンドバック)モリリン
19,980税込21,978
1セット(10枚)
3日以内出荷
通常のコンテナバックより高強度の補強ベルトを使用している為、水産・陸上共に活用できます。 UV剤配合により、紫外線劣化に対する耐久性に優れております。 定置網設置の省力化にも適しております。 土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとしても効率アップに役立ちます。
仕様排出口なし材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)形状丸型寸法(mm)Φ800×H800+投入口H600タイプ500kgタイプベルト幅(mm)150
テトロン沈子コード モリリンテトロン沈子コードモリリン
33,980税込37,378
1箱(20kg×200m)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。材質テトロン芯材ひも・糸種類沈子(おもり)
定置網用土のう袋(サンドバック) モリリン定置網用土のう袋(サンドバック)モリリン
29,980税込32,978
1パック(100枚)
3日以内出荷
用途定置網や養殖生簀の重しとして。材質ポリプロピレン(PP)容量(kg)約100ロープ径(Φmm)約8ロープ長さ(m)4ブラック
水ピタ 海水・真水兼用(H型) モリリン水ピタ 海水・真水兼用(H型)モリリン
9,998税込10,998
1パック(5枚)
8日以内出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110質量(kg)0.55タイプ標準使用期限製造日より3年以内処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。