200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)ブロードウォッチ(11件のレビュー)当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711使用場所屋外関連資料(1.21MB)電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
【ペタカメ】PPAT <N>車両搭載カメラブロードウォッチ当日出荷
超小型軽量(約 50x15x15mm、約 10g)なので、N ゲージ鉄道模型に装着して進行の映像確認が可能。Wi-Fi 利用でスマホから簡単設定、簡単操作。スマホで録画や画像回転が可能。
用途Nゲージ車両専用カメラ仕様●マイク無し●技適:取得済付属品本体、両面テープx2,USB電源ケーブル形状超小型質量(g)約10外形寸法(mm)約50×15×15対応端末:Android5.0以上、iOS9.2以上解像度1920×1080動作環境温度:0~50℃湿度:90%以下(結露無条件)内蔵電池リチウムポリマー電池(200mAh/3.7V)充電方式USB電源撮影距離(cm)10~∞使用場所室内連続動作時間約50分対応アプリケーション専用アプリ(無償)防水性なし画角撮影画角:対角約80度最低照度(Lux)撮影:10無線LANWIFI2.4GHz帯、IEEE802.11g
<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラブロードウォッチ4日以内出荷
仕様赤外線撮影あり、利用可能人数:端末5台まで操作可能、録画性能:(記録先)本体 microSD カード(4~128GB(Class10 以上推奨)・スマホ ・クラウド材質ABS質量(g)約190電源DC5V/1Aセンサー1/4 inch CMOS端末(対応)Android 5.0 以上・iOS 9.2 以上本体外形寸法(mm)約 70×70×120ズームデジタルズーム(面積比 100 倍)動作環境温度:0~50℃、湿度:90%以下(結露無きこと)録画時間連続録画時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1週間)動感検知時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1ヵ月~1年)撮影距離(cm)10~∞回転角度(°)レンズ:(横)約335、(縦)約105アプリケーション専用アプリ(無償)画角撮影:対角約60度カメラ仕様解像度:1920x1080ピクセル防水無しオーディオマイク・スピーカー内蔵
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
STUNION(ユニオン)税込¥879¥799
STUNION(ユニオン)税込¥681¥619
ST-173UNION(ユニオン)税込¥846¥769
ST-175UNION(ユニオン)税込¥1,055¥959
ST-176UNION(ユニオン)税込¥879¥799
ST-182UNION(ユニオン)税込¥2,198¥1,998
ST-183UNION(ユニオン)税込¥2,198¥1,998
DS1UNION(ユニオン)税込¥2,528¥2,298
DS12UNION(ユニオン)税込¥637¥579
DS13UNION(ユニオン)税込¥681¥619
DS14UNION(ユニオン)税込¥527¥479
DS2UNION(ユニオン)税込¥2,528¥2,298
DS250UNION(ユニオン)税込¥736¥669
DS251UNION(ユニオン)税込¥736¥669
DS5UNION(ユニオン)税込¥2,968¥2,698
DS6UNION(ユニオン)税込¥3,298¥2,998
DS7UNION(ユニオン)税込¥2,198~¥1,998~