カンバリ用ポリタンクDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)当日出荷
水を入れて「カンバリ」の重石として使用できます。
トラスコ品番292-0867質量(g)300容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×215
ディックSPフェンスDIC(旧:大日本インキ化学工業)(2件のレビュー)5日以内出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP付属品脚パイプ2本質量(kg)5(+脚パイプ0.1)寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
ディックSPフェンスDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
大型サイズで設置の手間が省けます。フェンスの支柱は円筒形で自由な角度でレイアウトできます。ホコリや汚れが付きにくい丸棒ネット構造です。
用途区画整理、小道確保として公園・学校など。材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)1500高さ(mm)1200質量(kg)5奥行(mm)452018年トラスコ掲載ページ6 1327
DICプラスチック製看板「カンバリ」DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷から9日以内出荷
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1質量(g)30寸法(縦×横)(mm)363×315
SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
屋外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途飛来・落下物用。仕様ワンタッチあごバンド付質量(g)335寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×275×146
SYA型ヘルメット(耐電タイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
センターのエアインテークより空気を取り入れ、頭頂部2列の排気孔と後方の排気孔より熱気を排出します。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付質量(g)435寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×283×150
EMP型ヘルメットDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
耐電性に優れています。
用途飛来・落下物、電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×264×152
MP型ヘルメットDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
キャップ型の小型・軽量タイプです。
用途飛来・落下物用。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)380寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×265×152
ワンタッチアゴバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
ヘルメット用アゴバンドです。
材質ポリプロピレントラスコ品番796-0531適合機種産業用ヘルメット色グレー/茶質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0133
SD型ヘルメット(野球帽タイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
シンプルさが人気のスタンダード品です。
用途飛来・落下物用。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)370寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)208×255×134
DICAー01型 ヘルメット 黄DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
アメリカンタイプの溝付仕様です。
用途飛来・落下物 電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ホック式ワンタッチあごバンド装着質量(g)365寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×280×145
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
アウトレイジ XVDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]税込¥18,678~¥16,980~
26 紅牙AIRDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]税込¥54,978~¥49,980~
紅牙EXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]税込¥73,678¥66,980